カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(6)
  • RS PRO(6)
  • 近畿製作所(3)
  • 呉工業(クレ)(2)
  • 栗田製作所(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • 日平機器(1)
  • UNiCON(ユニコン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「engine cleaner」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンジンクリーナーダスター兼用 TRUSCO

    エンジンクリーナーダスター兼用

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    噴出量調節装置による噴出量の調節が出来ます。兼用型は切換レバーによる洗浄と乾燥の切換が出来ます(TD-78のみ)。
    付属品ビニールチューブ1.5m、ストレーナーセットトラスコ品番231-4690全長(mm)433摘要ダスター兼用タイプ質量(g)375使用温度範囲0~60℃最高使用圧力0.4MPaノズル長(mm)265使用流体圧縮空気・洗浄液ノズル口径(Φmm)2.0空気取入口G1/4チューブ接続口径(Φmm)5.5(洗浄液用)ノズル取付口特殊
  • エンジンクリーナー TRUSCO

    エンジンクリーナー

    TRUSCO
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    噴出量調節装置による噴出量の調節が出来ます。
    付属品ビニールチューブ1.5m、ストレーナーセットトラスコ品番231-4681摘要エンジンクリーナー質量(g)370使用温度範囲0~60℃最高使用圧力0.4MPa使用流体圧縮空気・洗浄液ノズル口径(Φmm)3.0空気取入口G1/4チューブ接続口径(Φmm)5.5(洗浄液用)ノズル取付口特殊
  • αマルチクリーナー(強力洗浄剤) TRUSCO

    αマルチクリーナー(強力洗浄剤)

    TRUSCO(23件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
    用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍)希釈倍率原液~15倍pH値13(アルカリ性)危険物の類別非危険物
  • エンジンクリーナーチューブ TRUSCO

    エンジンクリーナーチューブ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    TD-77、TD-78の交換用チューブです。
    トラスコ品番781-3279材質塩化ビニール樹脂、真鍮ニッケルメッキ全長(mm)1500質量(g)47チューブサイズ(mm)4X6
  • ウォッシュブローガン TRUSCO

    ウォッシュブローガン

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1丁
    当日出荷
    レバー操作のみで流量の強弱が可能です。 洗浄水などを吸上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
    用途機械の洗浄、乾燥。 フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。 その他いろいろな汚れの除去・乾燥。トラスコ品番301-8911全長(mm)140色オレンジ質量(g)214使用温度範囲-10~60℃最高使用圧力(MPa)1ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)50使用流体圧縮空気・液体ノズル口径(Φmm)4.3取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4
az clean特集
  • おすすめ人気ランキング
  • az clean