カテゴリ

  • 清掃用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 測定用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • ATEN(21)
  • BALLUFF(14)
  • BXカネシン(52)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(18)
  • エスコ(31)
  • カナイ(33)
  • カーメックス(15)
  • コガネイ(19)
  • タナカ(65)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(29)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(14)
  • マックステル(16)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • 中央精機(27)
  • 塚本無線(11)
  • 富士電線工業(14)
  • 川崎電線(9)
  • 栗山百造(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ep2」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • エコペタルペールスリム TRUSCO

    エコペタルペールスリム

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    手を使わずに開閉できるペタル式ペールです。便利なポリ袋止め付です。両サイドにフック付、ポリ袋が掛けられます。両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。
    用途工場、倉庫内、オフィスなど。仕様両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。材質ポリプロピレン(PP)形状角型色グレー機能袋止め仕切りなしフタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ
  • エコペダルペール TRUSCO

    エコペダルペール

    TRUSCO
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    フタの開閉が足で操作できるペダル式です。 両サイドの荷掛けフックに買い物袋が掛けられます。 分別シールとポリ袋止め付です。
    材質ポリプロピレン(PP)形状角型色グレーフタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ
  • ESDチップピンセット TRUSCO

    ESDチップピンセット

    TRUSCO
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本ほか
    当日出荷
    チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
    用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)幅(mm)10全長(mm)125適合チップEP-2.3S先端厚さ(mm)0.4先端幅(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    JMAS規格を凌ぐ径精度±0.5μmのピンゲージです。
    用途H7公差の通り、止りの確認に栓ゲージの代用としても便利にお使い頂けます。 穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。長さ(mm)50材質/仕上本体:SUJ2、ケース:ABS樹脂硬度HRC58以上真円度(μm)0.3
  • 導電クリーンルームチェア TRUSCO

    導電クリーンルームチェア

    TRUSCO
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1脚
    当日出荷から翌々日出荷
    材質背部、座部:PVC導電レザー 、キャスター:双輪導電ウレタン色ブラック座幅(mm)540表面抵抗値(Ω)105~8座奥行(mm)440
  • 耳栓シリコンフランジ型 金属探知反応タイプ TRUSCO

    耳栓シリコンフランジ型 金属探知反応タイプ

    TRUSCO
    ¥859~税込¥945~
    1組ほか
    当日出荷
    ケース付で携帯に便利です。洗って再度使用できるので衛生的です。シリコンフランジ型で耳にフィットするため、長時間装着しても痛みや圧迫感を軽減できます。NRR値27dBの携帯に便利な耳栓です。金属球入りで金属探知機に反応し、異物混入対策になります。
    色赤サイズフリー
  • ESDチップピンセット用交換チップ TRUSCO

    ESDチップピンセット用交換チップ

    TRUSCO
    ¥479~税込¥527~
    1組(2個)ほか
    当日出荷
    チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。
    用途EP-2.3用交換チップ材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)先端平型先端幅(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイル吸収PPシート(エコノミータイプ) TRUSCO

    オイル吸収PPシート(エコノミータイプ)

    TRUSCO
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット(200枚)
    当日出荷
    200枚/箱のエコノミータイプです。 流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に最適です。 油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとしても使用いただけます。
    用途オイル用トラスコ品番759-6600材質ポリプロピレン(PP)100%厚さ(mm)3質量(kg)16色ホワイトタイプシートタイプ対応オイル縦(mm)450横(mm)500吸収量(L/箱)180吸収量(L/枚)0.9
  • ESDチップピンセット TRUSCO

    ESDチップピンセット

    TRUSCO
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本ほか
    当日出荷
    チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
    用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)幅(mm)10全長(mm)127先端先丸型適合チップEP-R2S先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)R2RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器2台+三脚・ポッキンプラグ付タイプ TRUSCO

    LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器2台+三脚・ポッキンプラグ付タイプ

    TRUSCO
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    当日出荷
    材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール幅(mm)760奥行(mm)760電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2芯・3芯兼用色温度(K)6500ランプ寿命40000時間設置場所屋内・屋外兼用照射角120°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • Eーサート専用 P型挿入工具 TRUSCO

    Eーサート専用 P型挿入工具

    TRUSCO
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    当日出荷
    初心者でも容易にEーサートを挿入出来ます。 サイズ、ピッチ等による共用は出来ません。 Eーサート専用挿入工具です。
    用途Eーサート挿入時に使用。