カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(4)
- タクミナ(21)
- bitstrong(ビットストロング)(10)
- アルテコ(ALTECO)(9)
- RS PRO(6)
- 栃木屋(5)
- WAKI(和気産業)(4)
- 岡安ゴム(3)
- 十川ゴム(2)
- 光(2)
- 三菱電機(2)
- イワキ(2)
- アキツ(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- FastGene(2)
- 大阪魂(2)
- アキレス(1)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「epdm 0.5mm」の検索結果
特価

薄型高比重EPDMシリーズシートタイプ
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品長さ(mm)500幅(mm)500色黒使用温度範囲(℃)-20~60
薄型高比重EPDMシリーズ ロールタイプ
TRUSCO¥37,980税込¥41,7781巻翌々日出荷特殊技術により生産された、高比重で薄型EPDMシートです。両面皮膜があり、低吸水です。耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。グリップ力にも優れています。通常のスポンジには無い極薄スポンジです。高比重、両面皮膜付きなので、通常のスポンジより強度が高いです。用途床材の滑り止めとして。シール材やあらゆる緩衝材として。工具などを置く滑り止めとして。グリップとして。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
常温収縮チューブ EPDM製
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から9日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えなくても、チューブ内部のコアを引き抜くことで収縮します。用途高所や火気厳禁の工場作業場での端子部保護、防湿に。材質EPDM色黒収縮率(%)約30収縮後肉厚(mm)3.5±0.5
薄型高比重EPDMシリーズシートタイプ(テープ付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681枚当日出荷材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品長さ(mm)500幅(mm)500色黒使用温度範囲(℃)-20~60