カテゴリ

  • テープ(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(8)
  • PISCO(ピスコ)(79)
  • RS PRO(77)
  • SMC(67)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(57)
  • Festo(48)
  • TOZEN(トーゼン)(34)
  • エスコ(32)
  • KITZ(キッツ)(20)
  • WAKI(和気産業)(20)
  • 東洋バルヴ(19)
  • ノーブランド(17)
  • 栃木屋(16)
  • 岡安ゴム(16)
  • アトムズ(16)
  • TAKIGEN(タキゲン)(15)
  • Hutchinson(15)
  • 岩田製作所(10)
  • ニッタ(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「epdm 10mm」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPDM高機能スキマテープ(シャッター用) TRUSCO

    EPDM高機能スキマテープ(シャッター用)

    TRUSCO(12件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻ほか
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に表面皮膜を施し、さらに気密性・止水性を向上させています。
    用途シャッター下の隙間ふさぎに。防塵・防水・気密・防音・断熱に。仕様粘着テープ付材質基材/特殊発泡ゴム(EPDM)主な用途隙間用粘着力(N/10mm)8.3(ステンレス粉)
  • EPDM スポンジ角紐 TRUSCO

    EPDM スポンジ角紐

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品使用温度範囲(℃)-20~80硬度20±5
  • EPDM ゴム丸紐 TRUSCO

    EPDM ゴム丸紐

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~80硬度70±5密度1.25
  • EPDM スポンジ甲丸 TRUSCO

    EPDM スポンジ甲丸

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~80硬度20±5密度0.28
  • タフロングEPDMテープ TRUSCO

    タフロングEPDMテープ

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
  • EPDMスポンジロール TRUSCO

    EPDMスポンジロール

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    撥水性・耐候性・防音性に優れています。 表面皮膜タイプの非移行性EPDMスポンジです。
    用途クッション材、保護材に材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用温度範囲(℃)-20~80
  • EPDMスポンジロール TRUSCO

    EPDMスポンジロール

    TRUSCO
    89,980税込98,978
    1巻
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品幅(mm)1000長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~80硬度5密度0.11
  • EPDM スポンジ角紐平型 TRUSCO

    EPDM スポンジ角紐平型

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。高い弾力性を持ちます。軽く表面には皮膜を保持しています。
    用途シール材やパッキン材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~80硬度20±5密度0.28
  • タフロングEPDMテープ TRUSCO

    タフロングEPDMテープ

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1巻
    当日出荷
    独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMの粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
    用途防水・気密・防音・断熱に。シール材やパッキン材として。バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品粘着力(N/mm)14.0/10特性耐候性、耐オゾン性、耐水性、止水性
  • タフロングEPDMテープ グレー TRUSCO

    タフロングEPDMテープ グレー

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷
    独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
    用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
  • EPDM スポンジ丸紐 TRUSCO

    EPDM スポンジ丸紐

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~80
  • 気密防水パッキンテープ TRUSCO

    気密防水パッキンテープ

    TRUSCO(28件のレビュー)
    299税込329
    1巻ほか
    当日出荷から翌日出荷
    耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
    用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
  • 気密防水パッキンテープ TRUSCO

    気密防水パッキンテープ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    239税込263
    1巻
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
    用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
  • ゴム製すべり止めシートロールタイプ TRUSCO

    ゴム製すべり止めシートロールタイプ

    TRUSCO(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。 ゴム部は、耐水・防水性に優れています。 はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。 強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。 シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
    用途屋内用 階段のステップ・スロープや床の滑り止めに 棚の落下防止用に(地震対策)主な用途滑り止め用特性耐水・防水性・強力
  • 高耐候防水パッキンテープ TRUSCO

    高耐候防水パッキンテープ

    TRUSCO(22件のレビュー)
    959税込1,055
    1巻ほか
    当日出荷
    表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。
    用途防水・気密・防音・断熱に。材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ粘着力(N/25mm)10特性防水、気密
  • 気密防水パッキンシート TRUSCO

    気密防水パッキンシート

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
    用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系ブラックタイプ片面粘着力4.6N/10mm特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
  • 瞬間接着剤 TRUSCO

    瞬間接着剤

    TRUSCO
    739税込813
    1パック(5本)
    当日出荷
    エンプラ(POM、PA)の接着に適した低粘度タイプです。EPDMなどの難接着物も接着可能です。各種含有調査 対応可。
    用途樹脂材とその他材質との接着に。組付け部品の後接着。工業用部品の接着・補修。トラスコ品番355-4630透明高さ(mm)71タイプ工業用(使い切り)使用温度範囲(℃)-10~60容量(g)2粘度(mPa・s)3危険等級外径(mm)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.012kgRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 給油用ポンプ TRUSCO

    給油用ポンプ

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    空気圧で給油する電池のいらないエコ灯油ポンプです。10~20回ポンプを押した後、ガンを握って給油し、ガンレバーを離すと給油がピタッと止まる微量調整が可能です。JIS規格の灯油タンクの給油口、外径50、65mmに対応可能です。
    用途灯油、軽油。水。(飲用水にはご使用できません)トラスコ品番195-5365材質EPDM全長(mm)660吐出量(L/min)6アズワン品番64-8639-89危険物の類別非危険物
  • ゴム製すべり止めシートシートタイプ TRUSCO

    ゴム製すべり止めシートシートタイプ

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。ゴム部は、耐水・防水性に優れています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
    用途屋内用。棚の落下防止用に(地震対策)。トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。階段のステップや床の滑り止めに。箱内の製品の傷防止用に。手すりの滑り止めに。パイプや柱に巻いて、安全対策に。作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。スロープの滑り止めに。主な用途滑り止め用
  • ナイロンケーブルグランド TRUSCO

    ナイロンケーブルグランド

    TRUSCO
    999税込1,099
    1パック(10個)
    当日出荷
    ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。
    用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。材質本体:ナイロン66、ワッシャー・シール:EPDMRoHS指令(10物質対応)対応