カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- エチレンプロピレン ゴム板・シート(3)
- エチレンプロピレン スポンジゴム(1)
- テープ(4)
- すきま/水とりテープ(4)
- 電気材料(1)
絞り込み
長さ(mm)
- 10000(4)
材質
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(4)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(5)
- WAKI(和気産業)(16)
- 岡安ゴム(12)
- 日東電工(旧:Permacel)(4)
- ニトムズ(1)
- エスコ(7)
- イノアック(1)
- アキツ(2)
- セキスイ(6)
- ノーブランド(29)
- CKD(40)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(26)
- KITZ(キッツ)(24)
- リケン(21)
- PISCO(ピスコ)(21)
- 岩田製作所(20)
- 東洋バルヴ(11)
- 栃木屋(10)
- TOZEN(トーゼン)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「epdm 3mm」の検索結果
特価

EPDMスポンジロール
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1巻当日出荷から翌々日出荷撥水性・耐候性・防音性に優れています。 表面皮膜タイプの非移行性EPDMスポンジです。用途クッション材、保護材に材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒使用温度範囲(℃)-20~80
タフロングEPDMテープ
TRUSCO¥5,698~税込¥6,268~1巻当日出荷から9日以内出荷独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMの粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。用途防水・気密・防音・断熱に。シール材やパッキン材として。バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品粘着力(N/mm)14.0/10特性耐候性、耐オゾン性、耐水性、止水性
EPDM スポンジ角紐平型
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。高い弾力性を持ちます。軽く表面には皮膜を保持しています。用途シール材やパッキン材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~80硬度20±5密度0.28
タフロングEPDMテープ グレー
TRUSCO¥5,298~税込¥5,828~1巻当日出荷独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
気密防水パッキンテープ
TRUSCO(28件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻ほか当日出荷から翌日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
ナイロンケーブルグランド
TRUSCO¥889税込¥9781パック(10個)当日出荷ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。材質本体:ナイロン66、ワッシャー・シール:EPDMRoHS指令(10物質対応)対応