カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- エチレンプロピレン ゴム板・シート(5)
- エチレンプロピレン スポンジゴム(1)
- テープ(5)
- すきま/水とりテープ(5)
- 安全用品(2)
- 電気材料(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
材質
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(6)
長さ(mm)
- 5000(1)
- 10000(6)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(4)
- WAKI(和気産業)(26)
- ニトムズ(4)
- 岡安ゴム(18)
- エスコ(11)
- アラム(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(6)
- ノーブランド(26)
- 岩田製作所(24)
- 栃木屋(13)
- 若井産業(11)
- アトムズ(11)
- KITZ(キッツ)(10)
- 光(9)
- ショーボンド(9)
- 大阪魂(8)
- タカギ(7)
- リケン(7)
- ニッタ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「epdm 5mm」の検索結果

気密防水パッキンテープ
TRUSCO(10件のレビュー)¥239~税込¥263~1巻当日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
EPDMスポンジロール
TRUSCO¥27,980~税込¥30,778~1巻当日出荷から翌々日出荷撥水性・耐候性・防音性に優れています。 表面皮膜タイプの非移行性EPDMスポンジです。用途クッション材、保護材に材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒使用温度範囲(℃)-20~80
EPDMスポンジロール
TRUSCO¥81,980税込¥90,1781巻翌日出荷から9日以内出荷材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品幅(mm)1000色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~80硬度5密度0.11
EPDM スポンジ角紐平型
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。高い弾力性を持ちます。軽く表面には皮膜を保持しています。用途シール材やパッキン材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~80硬度20±5密度0.28
タフロングEPDMテープ
TRUSCO¥6,198~税込¥6,818~1巻当日出荷から9日以内出荷独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMの粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。用途防水・気密・防音・断熱に。シール材やパッキン材として。バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品粘着力(N/mm)14.0/10特性耐候性、耐オゾン性、耐水性、止水性
タフロングEPDMテープ グレー
TRUSCO¥5,298~税込¥5,828~1巻当日出荷独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
気密防水パッキンシート
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系色ブラックタイプ片面粘着力4.6N/10mm特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
セーフティクッション
TRUSCO(3件のレビュー)¥559~税込¥615~1枚欠品中特殊素材「ゴムスポ」を使用しているので、耐候性に優れています。 適度なクッション性があるので、エッジのあるコーナー部の緩衝にも最適です。 カッターで切断できます。用途駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。形状平型厚さ(mm)5色イエロー×ブラック長さ(m)1基材EPDMゴムスポンジ、塩化ビニール(PVC)粘着剤アクリル系取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
給油用ポンプ
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781本当日出荷空気圧で給油する電池のいらないエコ灯油ポンプです。10~20回ポンプを押した後、ガンを握って給油し、ガンレバーを離すと給油がピタッと止まる微量調整が可能です。JIS規格の灯油タンクの給油口、外径50、65mmに対応可能です。用途灯油、軽油。水。(飲用水にはご使用できません)トラスコ品番195-5365材質EPDM全長(mm)660吐出量(L/min)6アズワン品番64-8639-89危険物の類別非危険物
ナイロンケーブルグランド
TRUSCO¥889~税込¥978~1パック(10個)当日出荷ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。材質本体:ナイロン66、ワッシャー・シール:EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
セーフティクッション
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷特殊素材「ゴムスポ[[R上]]」を使用しているので、耐候性に優れています。 適度なクッション性があるので、エッジのあるコーナー部の緩衝にも最適です。 カッターで切断できます。用途駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。厚さ(mm)5材質/仕上EPDMゴムスポンジ、塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系長さ(m)1