カテゴリ

  • 切削工具(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • イスカル(86)
  • カナフジ電工(30)
  • カーメックス(27)
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • omron(オムロン)(21)
  • 京セラ(20)
  • タンガロイ(17)
  • 富士電機(16)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(16)
  • KITO(キトー)(15)
  • ケナメタル(13)
  • エスコ(12)
  • 旭精工(11)
  • CKD(9)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(9)
  • ESTERA(8)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
  • NACHI(不二越)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「er-3」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ERコレット TRUSCOERコレットTRUSCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型(インチ) TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型(インチ)TRUSCO
13,980税込15,378
1本
当日出荷
センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上SCM415
NC旋盤用コレットホルダ ERショートノーズコレットホルダSSL型 インチ TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERショートノーズコレットホルダSSL型 インチTRUSCO
13,980税込15,378
1本
当日出荷
スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。 ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。 シャンク径はインチで、5/8”と3/4”の2種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
トラスコ品番207-6932全長(mm)142材質/仕上SCM415質量(g)400全長L1(mm)120適合コレットER16適合レンチW-ER16外径(mm)ナット径28アズワン品番64-8695-73全長L2(mm)22シャンク径3/4インチ
NC旋盤用コレットホルダ ERMショートノーズコレットホルダSSL型 インチ TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERMショートノーズコレットホルダSSL型 インチTRUSCO
12,980税込14,278
1本
当日出荷
スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はインチで、3/4”・1”の2種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
NC旋盤用コレットホルダ ERM両頭コレットホルダSSLD型 インチ TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERM両頭コレットホルダSSLD型 インチTRUSCO
21,980税込24,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はインチで、5/8・3/4・1インチの3種類あります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
NC旋盤用コレットホルダ ER両頭コレットホルダSSLD型(インチ) TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ER両頭コレットホルダSSLD型(インチ)TRUSCO
21,980税込24,178
1本
当日出荷
一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。 ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。
材質/仕上SCM415外径(Φmm)ナット径19適合コレットER11全長L2(mm)15シャンク径3/4インチ
NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型 インチ TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型 インチTRUSCO
13,980税込15,378
1本
当日出荷
センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はインチで、5/8”・3/4”・1”の3種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
NC旋盤用コレットホルダ ERショートノーズコレットホルダSSL型(インチ) TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERショートノーズコレットホルダSSL型(インチ)TRUSCO
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上SCM415
NC旋盤用コレットホルダ ERナット用ひっかけレンチ TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERナット用ひっかけレンチTRUSCO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ERナット用ひっかけレンチです。 FK06・FK08・FK09の3種類あります。
材質/仕上S45C
NC旋盤用コレットホルダ ERナット用六角レンチ TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERナット用六角レンチTRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ERナット用六角レンチです。 ER11・ER16・ER20の3種類あります。
材質/仕上S45C
EPDMスポンジロール TRUSCOEPDMスポンジロールTRUSCO
16,980税込18,678
1巻
当日出荷から翌日出荷
撥水性・耐候性・防音性に優れています。 表面皮膜タイプの非移行性EPDMスポンジです。
用途クッション材、保護材に材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用温度範囲(℃)-20~80
NC旋盤用コレットホルダ バックアップスクリュー TRUSCONC旋盤用コレットホルダ バックアップスクリューTRUSCO
759税込835
1個
当日出荷から9日以内出荷
ホルダに付属されているバックアップスクリューです。 ER11・ER16・ER20・ER25・ER32・ER40の6種類あります。
材質/仕上SCM440
NC旋盤用コレットホルダ クーラント用バックアップスクリュー TRUSCONC旋盤用コレットホルダ クーラント用バックアップスクリューTRUSCO
969税込1,066
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホルダに付属されているクーラント用バックアップスクリューです。 ER11C・ER16C・ER20C・ER25C・ER32C・ER40Cの6種類あります。
材質/仕上SCM440
関連キーワード
ツーリングカテゴリ