カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • ZEALOT(ジーロット)(75)
  • BIGM(丸山製作所)(44)
  • オカムラ(岡村製作所)(44)
  • omron(オムロン)(30)
  • 富士電機(20)
  • イスカル(16)
  • KITO(キトー)(16)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(12)
  • 旭精工(11)
  • カーメックス(8)
  • CKD(8)
  • audio-technica(8)
  • NACHI(不二越)(5)
  • スバル(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • brembo(5)
  • エスコ(4)
  • タジマツール(TJMデザイン)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「er001」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンテナバック(エコノミータイプ) TRUSCOコンテナバック(エコノミータイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1枚
当日出荷から翌々日出荷
内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。原料などの輸送袋として。ベルト色ベージュ投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
NC旋盤用コレットホルダ ERMショートノーズコレットホルダSSL型(インチ) TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERMショートノーズコレットホルダSSL型(インチ)TRUSCO
13,980税込15,378
1本
当日出荷
スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上SCM415
Eーサート ロックインサート TRUSCOEーサート ロックインサートTRUSCO
669税込736
1パック(4個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
標準インサートの機能にさらにゆるみ止め効果をもたらせたものです。 中間部1~2巻が多角形になっており、ボルトをしっかりと締め付けます。
用途母体(軽合金・ダイカスト・鋳鉄・プラスチック・樹脂)のめねじを強化します。材質/仕上ステンレス(SUS304)相当
NC旋盤用コレットホルダ ERM両頭コレットホルダSSLD型(インチ) TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERM両頭コレットホルダSSLD型(インチ)TRUSCO
21,980税込24,178
1本
当日出荷
一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。
トラスコ品番207-6663全長(mm)91材質/仕上SCM415質量(g)250外径(Φmm)ナット径22全長L1(mm)45適合コレットER16アズワン品番64-8695-83全長L2(mm)23シャンク径1インチ
NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型(インチ) TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型(インチ)TRUSCO
13,980税込15,378
1本
当日出荷
センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上SCM415
NC旋盤用コレットホルダ バックアップスクリュー TRUSCONC旋盤用コレットホルダ バックアップスクリューTRUSCO
569税込626
1個
当日出荷から9日以内出荷
ホルダに付属されているバックアップスクリューです。 ER11・ER16・ER20・ER25・ER32・ER40の6種類あります。
材質/仕上SCM440
NC旋盤用コレットホルダ ERMショートノーズコレットホルダSSL型 インチ TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERMショートノーズコレットホルダSSL型 インチTRUSCO
12,980税込14,278
1本
当日出荷
スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はインチで、3/4”・1”の2種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
NC旋盤用コレットホルダ ERM両頭コレットホルダSSLD型 インチ TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERM両頭コレットホルダSSLD型 インチTRUSCO
21,980税込24,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はインチで、5/8・3/4・1インチの3種類あります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型 インチ TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型 インチTRUSCO
13,980税込15,378
1本
当日出荷
センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はインチで、5/8”・3/4”・1”の3種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
NC旋盤用コレットホルダ クーラント用バックアップスクリュー TRUSCONC旋盤用コレットホルダ クーラント用バックアップスクリューTRUSCO
759税込835
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホルダに付属されているクーラント用バックアップスクリューです。 ER11C・ER16C・ER20C・ER25C・ER32C・ER40Cの6種類あります。
材質/仕上SCM440