カテゴリ
- 切削工具(12)
- 保管用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- KITO(キトー)(1,371)
- オカムラ(岡村製作所)(293)
- ミツビシ(267)
- PMC(167)
- SMC(162)
- ホンダ(112)
- メディアカバーマーケット(82)
- イスカル(63)
- 東芝ライテック(45)
- VERTEX(バーテックス)(29)
- AFAM(アファム)(24)
- 多治見無線電機(21)
- セコ・ツールズ・ジャパン(21)
- カーメックス(19)
- ファーステック(19)
- MAZDA(マツダ)(18)
- DAYTONA(デイトナ)(16)
- タンガロイ(14)
- ブランドをもっと見る
「er4」の検索結果

フェニックスラック用ストッパー
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781台当日出荷特殊構造のストッパー(特許出願中)で自在式キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回を同時に固定できます。材質(本体)スチール
超硬ハイヘリカルスクエアエンドミル(4枚刃・アタリ付き)
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から翌々日出荷一般鋼から高硬度材・難削材まで対応可能なTiSiNコーティングを採用しました。30°ネジレのエンドミルに比べ高速可能が可能な45°ネジレです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼き入れ鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理TiSiNコーティング
超硬ハイヘリカルスクエアエンドミル(4枚刃・ピンカド)
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷一般鋼から高硬度材・難削材まで対応可能なTiSiNコーティングを採用しました。30°ネジレのエンドミルに比べ高速可能が可能な45°ネジレです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼き入れ鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理TiSiNコーティング
フェニックスラック(ウレタン車輪付・ストッパー付)
TRUSCO¥63,980~税込¥70,378~1台3日以内出荷から6日以内出荷ストッパー付のため確実にロックすることができ安全です。 特殊構造のストッパー(特許出願中)付のため、自在キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回を同時に固定できます。(4輪固定)材質本体/スチール(抗菌粉体塗装)、キャスター金具/スチール、キャスター車輪/ナイロンホイールウレタン、ストッパー/スチール色ホワイトキャスター(mm)自在式125(2個)、自在式(ストッパー付)125(2個)支柱径(Φmm)31.8棚板調整ピッチ(mm)25
フェニックスラック(ウレタン車輪付・ストッパー付) 150kgタイプ
TRUSCO¥68,980~税込¥75,878~1台16日以内出荷リング式4輪ストッパー付のため確実にロックすることができ安全です。 菌の増殖を防ぐ抗菌仕様なので、長く清潔にお使いいただけます。 特殊構造のストッパー(特許第6488227号)付のため、自在キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回を同時に固定できます。 棚の段ピッチは25mmです。保管物に合わせて自由に段増し、ピッチ調整ができます。用途移動が必要な工場、店舗の作業現場に最適材質本体:スチール(抗菌粉体塗装 ISO22196)、キャスター金具:スチール、キャスター車輪:ナイロンホイールウレタン、ストッパー:スチール色ホワイト支柱径(Φmm)31.8車輪径D(Φmm)125棚板調整ピッチ(mm)25
NC旋盤用コレットホルダ クーラント用バックアップスクリュー
TRUSCO¥249~税込¥274~1個当日出荷から翌々日出荷ホルダに付属されているクーラント用バックアップスクリューです。 ER11C・ER16C・ER20C・ER25C・ER32C・ER40Cの6種類あります。材質/仕上SCM440
NC旋盤用コレットホルダ バックアップスクリュー
TRUSCO¥189~税込¥208~1個当日出荷から9日以内出荷ホルダに付属されているバックアップスクリューです。 ER11・ER16・ER20・ER25・ER32・ER40の6種類あります。材質/仕上SCM440
イージーロープ用フック
TRUSCO¥219税込¥2411袋(2個)当日出荷荷台などの引掛けに必要なフックです。用途イージーロープ用フック。トラスコ品番206-4696材質6ナイロン樹脂色黒有効幅(mm)フック:15アズワン品番64-8505-15
NC旋盤用コレットホルダ ERコレットホルダSL型(メトリック)
TRUSCO¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から9日以内出荷NC旋盤用フラット付きコレットホルダです。 ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。 シャンク径はメトリックで、20mm・25mm・32mm・40mmの4種類あります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。材質/仕上SCM415
NC旋盤用コレットホルダ ERショートノーズコレットホルダSSL型 インチ
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881本当日出荷スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。 ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。 シャンク径はインチで、5/8”と3/4”の2種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。トラスコ品番207-6932全長(mm)142材質/仕上SCM415質量(g)400全長L1(mm)120適合コレットER16適合レンチW-ER16外径(mm)ナット径28アズワン品番64-8695-73全長L2(mm)22シャンク径3/4インチ
NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型(インチ)
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。材質/仕上SCM415
NC旋盤用コレットホルダ ER両頭コレットホルダSSLD型(インチ)
TRUSCO¥7,298税込¥8,0281本当日出荷一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。 ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。材質/仕上SCM415外径(Φmm)ナット径19適合コレットER11全長L2(mm)15シャンク径3/4インチ
NC旋盤用コレットホルダ ERMショートノーズコレットホルダSSL型 インチ
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281本当日出荷スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はインチで、3/4”・1”の2種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。材質/仕上SCM415
NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型 インチ
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はインチで、5/8”・3/4”・1”の3種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。材質/仕上SCM415