カテゴリ
- 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- US RUBBER(3)
- イスカル(2)
- 遠藤工業(2)
- 岡崎精工(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- NBROS JAPAN(1)
「erm-4」の検索結果

NC旋盤用コレットホルダ ERMショートノーズコレットホルダSSL型 インチ
TRUSCO¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はインチで、3/4”・1”の2種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。材質/仕上SCM415
NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型 インチ
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はインチで、5/8”・3/4”・1”の3種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。材質/仕上SCM415
NC旋盤用コレットホルダ ERMナット
TRUSCO¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷ERMナットは外径が小さいコレットホルダ用ナットです。 N08MX・N11MX・N16MX・N25MXの4種類あります。 nano仕様は特殊表面処理によりクランプ力と振れ精度の向上を実現する仕様です。 レンチ・コレットは別売りです。トラスコ品番207-7150全長(mm)12.0材質/仕上SCM440質量(g)8外径(Φmm)16適合コレットER110適合レンチW-ER11Mアズワン品番64-8615-24
NC旋盤用コレットホルダ ERM両頭コレットホルダSSLD型 インチ
TRUSCO¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から翌々日出荷一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はインチで、5/8・3/4・1インチの3種類あります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。材質/仕上SCM415
NC旋盤用コレットホルダ ERMショートノーズコレットホルダSSL型
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281本当日出荷スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はメトリックで、16mm・20mm・22mm・25mmの4種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。材質/仕上SCM415質量(g)250全長L1(mm)70