カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(4)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- 友和(4)
- AZ(エーゼット)(3)
- R-GOT(2)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
- 鈴木油脂工業(SYK)(1)
- 日本工作油(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- BOLL(1)
「esu99」の検索結果

αタッピングスプレー(難削材用・ノンガスタイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ステンレスなどの難切削加工用で、美しい挽き目が得られます。 難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより1.4本分増量でお得です。 加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどない、塩素フリータイプです。用途タップ、ダイス加工。ドリル加工。リーマ加工。難削材用。仕様塩素フリータイプ、ノズル付、ノンガスタイプ(容器)トラスコ品番819-9001形状スプレー色黄容量(mL)350質量(g)390タイプ塩素フリー使用温度範囲(℃)100以下主成分鉱物油、合成油、極圧添加剤、溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性
N2タッピングスプレー エコ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(273mL)当日出荷植物油脂を主成分として採用した発煙、臭気の少ない環境にやさしい生分解性タイプの切削剤です(塩素、硫黄、重金属を含んでいません)。又、噴射ガスには大気中に約75%含まれる不燃性の窒素ガスを採用しています。用途タップダイス加工。リーマ加工。ドリル加工などに。ステンレス、アルミ、銅合金などの難削剤の加工においてもすぐれた切削性を示します。仕様スプレー後の状態:オイル状成分植物油、合成油トラスコ品番232-5659形状スプレー色褐色容量(mL)420タイプ非塩素系使用温度範囲(℃)100以下容量(L)0.273適合工具タップ、リーマ、ドリル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性原液量(mL)273
モリタッピングスプレー
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981本(420mL)当日出荷二硫化モリブデンをはじめCI(塩素)系、P(リン)系極圧添加剤と防錆剤、腐食防止剤などを配合した高性能切削スプレー。 切削抵抗が減少、熱の発生を防止。用途タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、プローチ作業に。仕様スプレー後の状態:オイル状成分鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、溶剤トラスコ品番122-8625形状スプレー色黒灰色タイプ塩素系使用温度範囲100℃以下キャップガス抜き穴あり適合工具タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、ブローチ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性原液量(mL)267
αタッピングスプレー (詰替用)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(350mL)当日出荷ステンレスなどの難切削加工用で、美しい挽き目が得られます。難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほととんどありません。環境にやさしい「塩素フリー」タイプです。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。用途タップ、ダイス加工に。ドリル加工に。リーマ加工に。難切削材用。仕様スプレー後の状態:オイル状成分鉱物油、合成油、極圧添加剤色黄タイプ塩素フリー使用温度範囲(℃)100以下適合工具タップ、ダイス、ドリル、リーマ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性