カテゴリ
- 機構部品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- サクライ(49)
- ハイロジック(38)
- CKD(36)
- ELPA(26)
- EDISON(14)
- コガネイ(14)
- 長沢製作所(14)
- ベッセル(13)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(13)
- トップ工業(12)
- AGENT(12)
- 遠藤商事(10)
- タカノ(9)
- EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)(9)
- サンコーテクノ(8)
- アルファ(7)
- ホンダ(6)
- コンバム(旧:妙徳)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ezi」の検索結果

ストレートコアピン
TRUSCO¥309~税込¥340~1本当日出荷から翌々日出荷成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥229~税込¥252~1本当日出荷から8日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥219~税込¥241~1本当日出荷から9日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥219~税込¥241~1本当日出荷から9日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥229~税込¥252~1本翌々日出荷から11日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
精密段付エジェクタピン
TRUSCO¥419~税込¥461~1本3日以内出荷から7日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)ツバ厚(mm)4
標準段付エジェクタピン
TRUSCO¥399~税込¥439~1本当日出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)ツバ厚(mm)4
標準段付エジェクタピン
TRUSCO¥429~税込¥472~1本5日以内出荷から6日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。用途プラスチック金型の部品として。ツバ厚(mm)4
精密段付エジェクタピン
TRUSCO¥399~税込¥439~1本当日出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)全長(mm)150ツバ厚(mm)4
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥339税込¥3731本8日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。トラスコ品番257-4459材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)軸径(Φmm)3.5全長(mm)100ツバ厚(mm)6H(mm)7
油筆 (針金柄)人毛
TRUSCO(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(5本)ほか当日出荷細い針金の柄であるため、油を塗りにくい箇所への使用ができます。用途ボール盤、旋盤など、機械への油の塗布。材質(毛)人毛
ソフトエジング
TRUSCO¥889~税込¥978~1本当日出荷極めて柔らかく曲線部分にも対応可能なエッジ保護材です。はめ込み式で粘着剤なく使用可能です。用途パネルやアクリル板のエッジ部分の保護に。材質ポリエチレン色ナチュラル長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
スエジ&45°フレア
TRUSCO(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のスエジ加工・フレア加工トラスコ品番125-6386セット内容フレアリングツール/スエジアダプター(5個)/プラスチックケース質量(kg)2.4タイプインチ用寸法適合管外径(”):フレア1/8、3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8、3/4スエジ3/16、1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
皮スキ Y型 柄尻ハンマータイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷刃先は小刃入り、柄尻からハンマーで叩けるため、強力軽快に剥がし作業が可能です。用途汚れの剥がしや、丸缶の開封などに。材質鋼(SK-5相当)総焼入れ刃厚(mm)1.8
トラ柄ジャンピングバケツ
TRUSCO¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷黄色と黒の縞模様が目を引くため、作業現場での注意喚起をすることができます。使用時はバネの力で立ち上がります。耐久性に優れています。耐荷重9kgです。底面には樹脂板が入っています。持ち手が2ヶ所で、持ち運びに便利です。用途作業工具の運搬収納用に。金物など小物運搬用袋に。工場・オフィスの常備品、緊急用品入れなどに。材質本体:塩ビターポリン、持ち手:ポリエステル、底板:樹脂板、スプリング:金属タイプ丸型