カテゴリ

  • 溶接用品(2)
  • 切削工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • コガネイ(933)
  • KANA(片山チエン)(91)
  • サンエス(35)
  • エスコ(20)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • 東正車輛(11)
  • omron(オムロン)(10)
  • サンドビック(10)
  • SAMTEC(10)
  • ナカバヤシ(9)
  • ガードナー(8)
  • ホンダ(8)
  • アソー(7)
  • UNION(ユニオン産業)(7)
  • ノーリツ(7)
  • イノアック(6)
  • CKD(6)
  • NACHI(不二越)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-102」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリアライトボックス用蓋 TRUSCOクリアライトボックス用蓋TRUSCO(2件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
クリアライトボックス専用のフタです。
材質ポリプロピレン(PP)外寸法・高さ(mm)38
フラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm) TRUSCOフラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm)TRUSCO(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(5個)
当日出荷から翌日出荷
一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。軸径×軸長(mm)6×40適合材一般金属タイプ垂直植えタイプ使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)材質(軸)スチール
スライド式バルブ開閉札(回転タイプ) TRUSCOスライド式バルブ開閉札(回転タイプ)TRUSCO
849税込934
1個
当日出荷
札を上下に反転するだけで表示が切り替わるので、開閉を頻繁に繰り返すバルブの表示に適しています。日本語と英語の2カ国語が併記されています。
用途あらゆるバルブの設置場所に。厚さ(mm)3縦(mm)90横(mm)35穴タイプ穴なし
ネットフェンス TRUSCOネットフェンスTRUSCO
5,698税込6,268
1巻
当日出荷から翌日出荷
単管パイプ・支柱などを帯目に交互に通すだけで簡単に設置できる、ネットタイプのフェンスです。
用途工事現場など囲い。スキー場などでの区画整理。幅(m)1材質(ネット)ポリエチレン(PE)目合い(mm)4×4
溶接用遮光フェンス アルミ製 TRUSCO溶接用遮光フェンス アルミ製TRUSCO
35,980税込39,578
1台
当日出荷
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。アルミ製で見た目は美しく、軽くて耐久性があります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。脚部の角度調整ができ、フェンスの連結も自由自在です。別売のキャスターが取付可能です。
用途溶接作業中に発生する有害光線からの目の保護対策に。2018年トラスコ掲載ページ7 0382材質シート:塩化ビニール
K型ミーリングバイス(回転台付) TRUSCOK型ミーリングバイス(回転台付)TRUSCO
49,980税込54,978
1台
当日出荷
本体を固定したまま、上部バイス部のみ左右360°回転可能です。
F型ミーリングバイス TRUSCOF型ミーリングバイスTRUSCO
44,980税込49,478
1台
当日出荷
各部にわたり高品質、高信頼設計ですから厳しい品質を要求される作業にも安心して使っていただけます。
材質普通鋳鉄(FC250)
コイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm) TRUSCOコイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm)TRUSCO
139税込153
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
アルミ製衝立 フレームのみ TRUSCOアルミ製衝立 フレームのみTRUSCO
23,980税込26,378
1台
当日出荷
アルミ製で見た目も美しく、軽量で高い耐久性があります。リサイクル性に優れています。
2018年トラスコ掲載ページ7 0386
不燃透明帯電防止シート TRUSCO不燃透明帯電防止シートTRUSCO
42,980税込47,278
1巻
翌々日出荷から9日以内出荷
大型商業施設のような人の集まる場所(内装制限のある場所)の間仕切りに使用できます。帯電防止付きなのでデータセンターや電子工場にもおすすめです。柔らかく視認性に優れ、緊急時はカッター等で容易に切断が可能です。軽量で加工性が優れています。ウェルダー加工出来ます。
用途内装制限を受ける特殊建築内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りに。材質表面:透明軟質塩ビフィルム、粘着剤:アクリル系、基材:樹脂コーティングガラスクロス幅(mm)1000厚さ(mm)0.29透明タイプ帯電防止表面抵抗値(Ω)1×10[[の11乗]]Ω