カテゴリ

  • 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • Advantech(アドバンテック)(1)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • KYOCERA AVX(1)
  • omron(オムロン)(2)
  • SIEMENS(1)
  • SMC(7)
  • アズワン(2)
  • イワブチ(1)
  • サンドビック(1)
  • ノガ(1)
  • ホンダ(1)
  • ラインアイ(1)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • 堀内機械(42)
  • 富士インパルス(3)
  • 日本エレパーツ(3)
  • 日本オイルポンプ(2)
  • 法山本店(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fa1500」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーFAリフター750kg(電動式)1500×800mm TRUSCO

    スーパーFAリフター750kg(電動式)1500×800mm

    TRUSCO
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    31日以内出荷
    伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4361ストローク(mm)990電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)230~1220モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1500電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30
  • スーパーFAリフター750kg(電動式)1500×600mm TRUSCO

    スーパーFAリフター750kg(電動式)1500×600mm

    TRUSCO
    ¥479,800税込¥527,780
    1台
    31日以内出荷
    伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4352ストローク(mm)990電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)230~1220モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1500電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30