カテゴリ

  • 物流用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • CKD(101)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](44)
  • KITZ(キッツ)(5)
  • ParkerTAIYO(38)
  • PENTAX(ペンタックス)(4)
  • SMC(89)
  • SWAGE-LINE(9)
  • TAKIGEN(タキゲン)(6)
  • スバル(35)
  • ホンダ(31)
  • マーキングマン(4)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • 三木プーリ(9)
  • 三菱電機(10)
  • 三菱電機エンジニアリング(8)
  • 堀内機械(46)
  • 富士インパルス(149)
  • 谷口工業(4)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fa200」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキシブルダクト(帯電防止タイプ) TRUSCO

    フレキシブルダクト(帯電防止タイプ)

    TRUSCO
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    当日出荷
    静電気による引火・爆発の恐れがある作業現場に最適です。 表面のみの加工ではなく、ダクト全体が帯電防止加工布(絶縁抵抗1×10[[の6乗]]Ω以下)でできています。 送風による静電気の発生を抑止し、火花放電に起因する爆発を防止します。 両端部にアースクリップが付いています。
    仕様レデューサー、両端アースクリップ、吊り金具付材質基布:ポリエステル繊維織物、表面加工:カーボン入塩ビシートをラミネート加工色黒長さ(m)5規格(財)日本防炎協会認定品本体生地厚さ(mm)0.5
  • スーパーFAリフター(電動ボールねじ式) TRUSCO

    スーパーFAリフター(電動ボールねじ式)

    TRUSCO
    ¥789,800税込¥868,780
    1台
    15日以内出荷から61日以内出荷
    伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数4万回、上下動30回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。
    用途荷物の昇降や作業台として。ユニット種別内蔵式モーター出力(kW)0.75電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度30回/時間昇降時間(秒)34/34
  • スーパーFAリフター電動式・高揚程型 TRUSCO

    スーパーFAリフター電動式・高揚程型

    TRUSCO
    ¥359,800~税込¥395,780~
    1台
    31日以内出荷から45日以内出荷
    伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式電源三相200Vユニット種別内蔵式電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間
  • スーパーFAリフター200kg電動式・蛇腹付950×650mm TRUSCO

    スーパーFAリフター200kg電動式・蛇腹付950×650mm

    TRUSCO
    ¥559,800税込¥615,780
    1台
    65日以内出荷
    伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4085材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)970電源三相200Vテーブル高さ(mm)250~1220モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×950電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
  • ポータブルバンドソー ステンレス用 TRUSCO

    ポータブルバンドソー ステンレス用

    TRUSCO
    ¥48,980税込¥53,878
    1セット(5本)
    欠品中
    100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
    用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。材質コバルトハイスバイメタル幅(mm)27山数6/102018年トラスコ掲載ページ5 0829