カテゴリ
- 制御機器(4)
- 機構部品(2)
- 保管用品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- オカムラ(岡村製作所)(122)
- リスパック(19)
- SEAFLO(シーフロ)(18)
- マサル工業(13)
- TakaraTec(11)
- 摂津金属工業(8)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(8)
- IDEC(和泉電気)(6)
- エレコム(5)
- CKD(5)
- アイリスチトセ(5)
- ミツヤ(5)
- コガネイ(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- フジ(4)
- SUS(エスユーエス)(4)
- MSTコーポレーション(3)
- コクヨ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fb-p」の検索結果
特価

Magic Flash バックパック
TRUSCO¥8,998税込¥9,8981個当日出荷暗所で光に当たった時のみ反射する、高性能再帰反射コーティング素材「MAGIC FLASH]を使用しています。昼間でも目立つ通常の反射材に抵抗がある方でも、シーンを選ばずご使用いただけます。暗所で目立つので夜間の安全対策に有効です。バックパックとしてだけでなく、ビジネスバック・キャリーオンバッグとしても使用可能な3wayタイプです。表面に撥水加工を施しているので、小雨や軽度の汚れであれば拭き取って清潔にご使用頂けます。用途建築・作業現場などで使用するリュックとして。通勤・通学用リュックとして。夜間の交通安全対策として。トラスコ品番630-0687材質本体:ポリエステル幅(mm)300高さ(mm)460ベルト幅(mm)25奥行(mm)150ポケット数2個RoHS指令(10物質対応)対応
貫通端子台 貫通用
TRUSCO¥379~税込¥417~1個当日出荷電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)13色ブラック高さ(mm)22.5タイプ貫通用使用温度範囲-40℃~90℃定格300V-12A温度上昇30℃以下取付ピッチ(mm)7.62適合ビスM3絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上耐電圧(V)AC2500V 1分
貫通端子台 貫通用
TRUSCO¥479~税込¥527~1個当日出荷電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)色ブラックサイズビス:M3タイプ貫通用使用温度範囲-40℃~90℃温度上昇30℃以下絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上耐電圧(V)AC2500V 1分