カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 研磨材(2)
- 保管用品(1)
- 機構部品(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- CKD(48)
- MAZDA(マツダ)(76)
- OSG(オーエスジー)(9)
- ParkerTAIYO(42)
- SMC(51)
- TakaraTec(10)
- VISHAY(13)
- アルインコ(11)
- エスコ(13)
- カワグレ(17)
- サンワサプライ(8)
- シグマ光機(50)
- スズキ(7)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(9)
- ローヤル電機(8)
- 千代田通商(5)
- 昭和コーポレーション(12)
- 未来工業(10)
- ブランドをもっと見る

パンチングパネル用フックバー(直線タイプ)
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷長さ(mm)134フック(本数)2材質(フック)スチール取付ピッチ(mm)50フック径(mm)5材質(取付部)ポリプロピレン(PP)表面処理(フック)ユニクロメッキ仕上げ
FBスーパーファインベルト
TRUSCO(16件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷布基材にナイロン不織布を圧着することで厚みがあります。 通常のナイロンベルトよりさらに馴染を向上し、研磨加工時に振動が少なく、さらに使い勝手を向上しております。 曲面、凹凸面に最適です。用途ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工。 付着物のクリーニング。 さび取り、塗膜はがし。材質ナイロン不織布質量(g)300ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915適合材ステンレス、アルミ
FBファインベルト(ナイロン不織布ベルト)
TRUSCO(7件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷弾力性に富み素地を削りすぎることなく滑らかに仕上げられます。 馴染が良いため、研磨加工時に振動が少なくスムーズに研磨加工ができる様、使い勝手を向上しております。 微小バリ取り、面取りに最適です。 曲面、凹凸面の狭い場所に最適です。 スーパーファインベルトに比べ研削力があり、ステンレスの研磨に適しています。用途機械加工後のバリ取り、目つぶし ステンレス製品のヘアライン加工 さび取り、塗膜はがし材質ナイロン不織布砥材アランダム砥粒(A)質量(g)300ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥粒A適合材ステンレス適合工具レジンダー
不織布バッグ 10枚入り
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1袋(10枚)当日出荷丈夫で軽い不織布バッグです。マチ付きで書類等の持ち運びに便利です。用途書類や道具の持ち運びに。材質本体:不織布、ハトメ:鉄色ブラック持ち手スピンドル紐(ハトメ付)
六角支柱 SS400/黒染め オスメス
TRUSCO¥519~税込¥571~1個当日出荷から5日以内出荷SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプオス・メス
六角支柱 SS400/黒染め メスメス
TRUSCO¥489~税込¥538~1個当日出荷SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。コストパフォーマンスの高い黒染め処理タイプです。用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
10mmパネルアダプタB
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷パネルを挟むための、アダプタです。用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。10mmパネル用仕様使用パネル例:コンパネ(12mm)、アルミ板(13mm)、段プラ、アクリル板適合25角溝ありフレーム用トラスコ品番856-7313材質アルミ製(アルマイト仕上げ)長さ(mm)1000幅(mm)22高さ(mm)10質量(g)2042018年トラスコ掲載ページ2 0377
ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)
TRUSCO(20件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(5本)当日出荷から5日以内出荷100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら