カテゴリ
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- SHIMANO(シマノ)(33)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18)
- 東洋バルヴ(8)
- アイセル(2)
- アーム[作業工具](1)
- SMC(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- ファインケミカルジャパン(1)
- ヤマヨ(1)
- ミヤコ自動車(1)
- BROADCOM(1)
- HANIL PRECISION(1)
- CRECOTE(1)
「fc165」の検索結果

アルミ製作業用踏台(縞板タイプ)TSFC型
TRUSCO¥46,980税込¥51,6781台当日出荷から翌々日出荷天板が縞板(チェッカープレート)のため、通常のアルミ形材にくらべて滑り止め効果が高く、安全対策に最適な作業台です。 側面の支柱材と布わくはアルマイト仕上げで耐食性が向上させました。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。踏ざん踏面幅(mm)200最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)400