カテゴリ

  • 作業工具(15)
    • リードバイス(13)
絞り込み
材質
  • スチール(4)
  • 鋳鉄(11)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • 大阪継手バルブ(6)
  • 巴バルブ(11)
  • 吉年(6)
  • テイエルブイ(TLV)(5)
  • TOZEN(トーゼン)(5)
  • 桑名金属工業(5)
  • ヨシタケ(89)
  • KITZ(キッツ)(81)
  • 児玉工業(9)
  • 東洋バルヴ(38)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(30)
  • ジョイント工業(19)
  • アイエス工業所(18)
  • 大和バルブ(14)
  • イマオコーポレーション(12)
  • ナベヤ(9)
  • MIYOSHI(小西製作所)(9)
  • アズビル金門(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fcd450」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクタイルリードバイス TRUSCO

    ダクタイルリードバイス

    TRUSCO
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    当日出荷
    鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。
    材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
  • ハンドル TRUSCO

    ハンドル

    TRUSCO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。
    材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材材質(本体)鋼材
  • めねじ TRUSCO

    めねじ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷
    鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。
    材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
  • リードバイス(ダクタイル) リードバイス用回転台 TRUSCO

    リードバイス(ダクタイル) リードバイス用回転台

    TRUSCO
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。回転台の取付けができます。
    トラスコ品番819-1302材質シャフト、ハンドル、口金:鋼材幅(mm)171全長(mm)196高さ(mm)35取付穴寸法(mm)13取付寸法E(mm)126取付寸法F(mm)132取付寸法G(mm)131取付寸法H(mm)158
  • 3脚ヘッド TRUSCO

    3脚ヘッド

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷
    ブロックハンガー用スパイクは別売。支持支柱が安定します。3点ローブ掛けが容易にできます。
    材質FCD450(ダクタイル鋳鉄)
  • 中型ボール盤用ベタバイス A型 TRUSCO

    中型ボール盤用ベタバイス A型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷
    ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。
    材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類ボール盤バイス
  • リードバイス(軽量タイプ) TRUSCO

    リードバイス(軽量タイプ)

    TRUSCO
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    軽量タイプのエコノミークラスリードバイスです。アンビル機能付です。
    タイプリードバイス取付穴寸法(mm)11
  • アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト) TRUSCO

    アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ダクタイル鋳鉄製ですから、耐衝撃性と耐久力を有し、ハードな使用にもビクともしません。
    材質本体:ダクタイル鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類リードバイス
  • 中型マルチコンビバイス TRUSCO

    中型マルチコンビバイス

    TRUSCO
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    ダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。上下、平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。アンビル機能付です。
    付属品回転台トラスコ品番257-5620材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材幅(mm)140全長(mm)360高さ(mm)195タイプコンビバイス口幅(mm)100口開き(mm)100口深(mm)60取付穴寸法(mm)10締圧力(kN)15取付寸法F(mm)100取付寸法G(mm)140取付寸法H(mm)70
  • マルチバイス(卓上型) TRUSCO

    マルチバイス(卓上型)

    TRUSCO
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。 異形物などの加工に最適です。
    トラスコ品番490-0847幅(mm)130全長(mm)235質量(kg)4.2高さ(mm)80材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類リードバイス最大口開き(mm)80口幅(mm)80口深(mm)44締付力(kN)10
  • 中型マルチコンビバイス(丸胴シャフト) TRUSCO

    中型マルチコンビバイス(丸胴シャフト)

    TRUSCO
    ¥56,980税込¥62,678
    1セット
    当日出荷
    付属品回転台トラスコ品番114-3885材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材幅(mm)126全長(mm)420質量(kg)15.62高さ(mm)246タイプコンビバイス口幅(mm)126口開き(mm)125口深(mm)78取付穴寸法(mm)12.5締付力(kN)19.6取付寸法F(mm)143取付寸法G(mm)202取付寸法H(mm)103
  • 強力アプライトバイス(回転台付タイプ) TRUSCO

    強力アプライトバイス(回転台付タイプ)

    TRUSCO
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。
    用途重工業用付属品回転台材質本体/ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類リードバイス
  • 強力アプライトバイス(回転台付タイプ) 200mm TRUSCO

    強力アプライトバイス(回転台付タイプ) 200mm

    TRUSCO
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    翌日出荷
    強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。パイプバイスとして使用できます。アンビル機能付です。
    用途重工業用。付属品回転台トラスコ品番389-5637材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材幅(mm)203全長(mm)510質量(kg)39高さ(mm)283材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類リードバイス寸法H(mm)200寸法F(mm)165寸法E(mm)157最大口開き(mm)200寸法G(mm)160口幅(mm)203口深(mm)125取付穴寸法(mm)16締付力(kN)44.1
  • パイプバイス TRUSCO

    パイプバイス

    TRUSCO
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷
    頑丈なダクタイル鋳鉄製で、しっかり締め付け耐久性に優れています。 一般鋼管用です。
    材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)タイプ一般鋼管用
  • リードバイス(超重量タイプ) TRUSCO

    リードバイス(超重量タイプ)

    TRUSCO
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    翌日出荷
    ダクタイル鋳鉄製超重量仕様で、優れた耐久力があります。シャフトにベアリング 仕様でスムーズな動きを実現します。アンビル機能付です。
    トラスコ品番257-5622材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材幅(mm)280全長(mm)935高さ(mm)350タイプリードバイス口幅(mm)150口開き(mm)350口深(mm)118取付穴寸法(mm)18締圧力(kN)160取付寸法G(mm)204取付寸法H(mm)※
  • 強力アプライトバイス(回転台付タイプ) TRUSCO

    強力アプライトバイス(回転台付タイプ)

    TRUSCO
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    当日出荷
    付属品回転台トラスコ品番445-3492質量(kg)18.5材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類リードバイス最大口開き(mm)105口幅(mm)106口深(mm)80
fcd45特集