カテゴリ
- 清掃用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- BIGM(丸山製作所)(13)
- サンドビック(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- ELPA(3)
- マイゾックス(3)
- 昭和コーポレーション(3)
- オーム電機(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- SCHMALZ(シュマルツ)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- MIWA(2)
- イスカル(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- KTC(1)
- 東京メディカル(1)
- 東芝ライテック(1)
- アトムリビンテック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fg-32」の検索結果

ミニボールバルブ(外×内ねじ型)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
自由ボウキ32
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷トラスコ品番215-1553種別自由ホウキヘッド幅(mm)320厚さ(mm)28高さ(mm)160質量(g)105サイズ(mm)320×160×28繰り返し・詰め替え対応
自由ボウキ32スペア
TRUSCO¥519税込¥5711個当日出荷トラスコ品番215-1561種別F-G32用スペア幅(mm)320厚さ(mm)28質量(g)85サイズ(mm)320×80×15繰り返し・詰め替え対応