カテゴリ
- 物流用品(43)
- 清掃用品(11)
- 保管用品(8)
- 安全用品(8)
- 安全保護具(8)
- 手袋(5)
- 梱包用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 測定用品(2)
- 作業服(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- オカムラ(岡村製作所)(666)
- MAGIQ(東京堂)(572)
- メディアカバーマーケット(396)
- LEPLUS NEXT(254)
- BIGM(丸山製作所)(166)
- アイコ(150)
- 横浜ディスプレイミュージアム(144)
- 冨士端子工業(143)
- CKD(128)
- MSソリューションズ(115)
- Panasonic(パナソニック)(75)
- エスコ(74)
- 東京堂(57)
- Collins Mfg. Corp.(52)
- タンガロイ(51)
- アトムリビンテック(50)
- LEMO(49)
- 不二空機(46)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「fg」の検索結果

フィラゲージ シクネステープ
TRUSCO(6件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。用途すき間測定。長さ(m)1幅(mm)12.7
荷札 「上積厳禁」文字タイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥149税込¥1641組(10シート)当日出荷荷物に貼って注意喚起に使用します。トラスコ品番149-7865材質紙質量(g)20タイプシールタイプ表示内容上積厳禁
防炎エプロンセミロング
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981着当日出荷信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。用途溶接、溶断、火気のある現場に。材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)幅(mm)650全長(mm)1000サイズF特性防炎
フィルタ付きレギュレータ
TRUSCO(10件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
ミニボールバルブ(外×内ねじ型)
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
一眼型アジア人向けフィットグラス
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷アジア人の顔に特化して合わせた、フィット感抜群の保護メガネです。 「鼻骨にのる鼻パッド」は鼻根の部分でメガネを支えるため、鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。 マスク着用時でも鼻パッドがマスクに干渉しにくく浮き上がりを抑えるので、マスクと相性のよい保護メガネです。 つる部分には3段階の角度調節機能を搭載し、繊細な角度調節が可能となり、エラストマー素材で耳が痛くなりにくいです。 防曇力が増したVF plus+コートレンズを採用、更に曇り止め効果が高いレンズです。用途めがねとマスクの干渉による曇りにお悩みの方に。 メガネ着脱の多い現場に。トラスコ品番207-3644長さ(mm)161幅(mm)151材質/仕上レンズ: ポリカーボネート、フレーム : ポリカーボネート、エラストマー高さ(mm)49質量(g)28レンズ色クリアフレーム色クリア機能防曇加工、紫外線カット、角度調整範囲、ノーズパッドテンプル色黒レンズ厚さ(mm)2.2アズワン品番64-8522-57
一眼型アジア人向けフィットグラス ガスケット付
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷アジア人の顔に特化して合わせた、フィット感抜群の保護メガネです。 取り外しができるガスケットにより、粉じんの多い現場にはガスケットを装着、取り外して軽快な保護メガネとしてご使用できます。 マスク着用時でも鼻パッドがマスクに干渉しにくく浮き上がりを抑えるので、マスクと相性のよい保護メガネです。 つる部分には3段階の角度調節機能を搭載し、繊細な角度調節が可能となり、エラストマー素材で耳が痛くなりにくいです。 防曇力が増したVF plus+コートレンズを採用、更に曇り止め効果が高いレンズです。用途粉塵の多い現場の方に。 めがねとマスクの干渉による曇りにお悩みの方に。 メガネ着脱の多い現場に。トラスコ品番207-3645長さ(mm)161幅(mm)151材質/仕上レンズ: ポリカーボネート、フレーム : ポリカーボネート、エラストマー高さ(mm)54質量(g)37レンズ色クリアフレーム色クリア機能防曇加工、紫外線カット、角度調整範囲、ノーズパッドテンプル色黒レンズ厚さ(mm)2.2アズワン品番64-8522-58
自由ホウキ45
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷トラスコ品番215-1570種別自由ホウキヘッド幅(mm)460高さ(mm)170質量(g)165サイズ(mm)460×170×28繰り返し・詰め替え対応
スプレーガン(泡噴射)
TRUSCO(9件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷水溶性の液体噴霧器材として使用できます。 耐久性、経済性に優れています。 安定性に優れたボトル形状です。色レッド目盛間隔50mL吐出量(mL)1.1危険物の類別非危険物
クリップ式偏光サングラスレンズ
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷まぶしい光や乱反射光をカットします。ポリカーボネート製レンズなので衝撃に強いです。用途塗装現場や、工場内の見廻り、屋外作業での反射光防止レンズ色スモーク材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:金属メタルトラスコ品番855-1277幅(mm)130高さ(mm)45質量(g)10可視光線透過率(%)17.1レンズ厚さ(mm)1.0紫外線透過率0.1%以下偏光率(%)99.962018年トラスコ掲載ページ6 0040
ウレタンフィット手袋黒
TRUSCO(3件のレビュー)¥299税込¥3291双当日出荷ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用しています。 通気性に優れ蒸れにくく快適です。 99%UVカットで、黒色のため、汚れが目立ちにくいです。用途食品(加工)業、電気電子部品製造業、機械工業。厚さ(mm)0.9ゲージ数15
コーン用PPロープフック
TRUSCO¥309税込¥3401個当日出荷コーンに付けるだけでロープの止め具として利用できます。用途安全コーンのロープ止め具に材質ポリプロピレン(PP)質量(g)38品名ロープジョイント縦(mm)50
セーフティーゴーグル
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381個当日出荷着脱しやすいバックバックル採用で、着脱時に髪が乱れにくいセーフティゴーグルです。 両面超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜を作り、汗や雨など寒暖差による曇りを防ぎます。用途埃、粉塵などの多い所での目の保護として。トラスコ品番207-6511セット内容ケース長さ(mm)75幅(mm)190材質/仕上レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)、フレーム:軟質PVC、バンド:バックル付き合成織り込み布高さ(mm)85質量(g)130レンズ色クリアフレーム色クリア機能防曇加工、紫外線カット、顔あたりソフト、レンズ交換コーティング高性能曇り止めコート色(バンド)ブラックレンズ厚さ(mm)2.2アズワン品番64-8681-92
簡易包装組立検査用ウレタン手袋
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(10双)当日出荷環境に配慮し、包装資材を削減した業務用パックです。手のひらに発泡ポリウレタンをコートし、すべり止め効果に優れています。長繊維を使用し、ホコリや糸くずの発生しにくい低発塵性手袋です。柔らかく、手にぴったりフィットし、指先の感覚が生かせるため、より微細な作業に適しています。スムスや綿手袋の代替品としておすすめです。用途精密機械工業、自動車関連業、弱電機械工業、細かな部品の組立や検査に。材質手袋部:ナイロン・ポリエステル・その他すべり止め部:ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)約0.7色ホワイト入数(双)10機能低発塵性コーティング手の平コートゲージ数13クラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当
ファンガード
TRUSCO¥319~税込¥351~1個当日出荷ファンを異物から保護するためのガードです。ファンガードを取り付けることで回転部分への指の挿入を防ぎます。材質軟鋼線材RoHS指令(10物質対応)対応
自由ボウキ32スペア
TRUSCO¥519税込¥5711個当日出荷トラスコ品番215-1561種別F-G32用スペア幅(mm)320厚さ(mm)28質量(g)85サイズ(mm)320×80×15繰り返し・詰め替え対応
自由ボウキ32
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷トラスコ品番215-1553種別自由ホウキヘッド幅(mm)320厚さ(mm)28高さ(mm)160質量(g)105サイズ(mm)320×160×28繰り返し・詰め替え対応
ウレタンフィット手袋白
TRUSCO¥279税込¥3071双当日出荷ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用しています。 通気性に優れ蒸れにくく快適です。 手のひらにのみウレタン樹脂コートを施し、やわらかく手にフィットするので、長時間作業も疲れません。用途食品加工業、電気電子部品製造業、機械工業。色ホワイト厚さ(mm)0.9入数(双)1機能通気性材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)材質(手袋):ナイロン90%・ポリウレタン5%・その他5%コーティング手の平コートゲージ数15
ウレタン背抜き手袋(手のひらコートタイプ)
TRUSCO¥159~税込¥175~1双ほか当日出荷低発じんの長繊維ナイロンとPUコーティングのため製品保護に威力を発揮します。フィット感があり薄く柔らかで、指先を使う細かい作業に向いています。用途精密機械工業、メカニック整備・梱包・ピッキング作業材質繊維部:ナイロン色白材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)ゲージ数13
フィラーゲージ(ステンレス製)
TRUSCO¥599~税込¥659~1個当日出荷自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。用途すき間測定に。長さ(m)1リーフ幅(mm)12.7精度(mm)±0.005
自由ホウキ45スペア
TRUSCO¥919税込¥1,0111個当日出荷トラスコ品番215-1588種別F-G45用スペア幅(mm)460厚さ(mm)28高さ(mm)170質量(g)145サイズ(mm)460×90×15繰り返し・詰め替え対応
セーフティーゴーグル 替レンズ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷着脱しやすいセーフティゴーグル(品番SFG)の交換用レンズです。 両面超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜を作り、汗や雨など寒暖差による曇りを防ぎます。トラスコ品番207-6512適合機種SFG幅(mm)190材質/仕上ポリカーボネート(両面曇り止め)質量(g)32レンズ色クリア機能防曇加工、紫外線カット、顔あたりソフト、レンズ交換コーティング高性能曇り止めコートレンズ厚さ(mm)2.2アズワン品番64-8681-95
ミニボールバルブ(両内ねじ型)
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティーガード単体
TRUSCO¥56,980税込¥62,6781セット翌日出荷工場内の安全確保・環境美化に活躍します。単体・増結を組み合せて、長さや、L型・十字型など自由にレイアウトできます。ポール1本に付、アンカーボルト4個付間口×高さ(mm)944×955トラスコ品番505-6713質量(kg)9.6摘要単体
ゴーグル用防曇フィルム
TRUSCO¥729税込¥8021袋(5枚)当日出荷フィルムを貼るだけで、ゴーグルの曇りによる視界不良を超親水性により防ぎます。 シリコン系の粘着剤を使用しているため、貼り付けの際の貼り直しや空気抜きがしやすいです。用途ゴーグル用曇り止めフィルムとして。トラスコ品番207-2752材質/仕上本体フィルム:PET、剥離フィルム:PET、マスキングフィルム:PE質量(g)12厚さ170μm縦(mm)45横(mm)57アズワン品番64-8403-83
アルミセーフティガードパイプスタンド
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷材質スチール高さ(mm)104間口(mm)170付属品六角穴付ボルトM6、専用ナットM6トラスコ品番124-6001質量(kg)0.3品名パイプスタンド奥行(mm)37
ウレタンフィット手袋
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181パック(10双)当日出荷ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用しています。通気性に優れムレにくく快適です。手のひらにのみウレタン樹脂コートを施し、柔らかく手にフィットするので、長時間作業も疲れません。用途電気電子部品製造業、機械工業材質手袋部:ナイロンすべり止め部:ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)0.9色ホワイト入数(双)10機能通気性コーティング手の平コートゲージ数15
耐候性フレコンバッグ
TRUSCO¥23,980~税込¥26,378~1袋(10枚)当日出荷大型耐候(1年)土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。作業現場でのガラ袋としても最適です。用途大型土のうとして。ガラ袋として。材質ポリプロピレン(PP)耐荷重1t包装形態裸縦(mm)1050横(mm)1100
反射材付多機能ベスト
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881着欠品中個物収納に便利なポケットが付いたファスナータイプの反射材付ベストです。背面にA4タイプのファスナーポケットが付いていますので、グループ分けの際などにプリントアウトしたOA用紙の挟み込みが可能です。差し込み口のファスナーが下向きですので水が入りません。用途作業識別用。材質生地:ポリエステル、ケース部:透明ポリ塩化ビニール質量(g)2922018年トラスコ掲載ページ6 0482
フレコンバッグ排出口有り
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781セット(10枚)欠品中大型の土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。作業現場でのガラ袋としても最適です。用途大型土のうとして。ガラ袋として。材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番855-0202質量(kg)1.8耐荷重1t包装形態裸縦(mm)1100横(mm)11002018年トラスコ掲載ページ9 1148排出口径(Φmm)450
フッ素グリス 100g
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781本当日出荷基油に化学的に非常に安定しているフッ素系オイルを用い、フッ素樹脂(PTFE)で増ちょうしたグリスです。 薬品や溶剤がかかる環境下や高温・低温下、樹脂潤滑個所などにおいて優れた効果を発揮します。用途高温下(250℃以下)の軸受、摺動部にトラスコ品番488-6429色白質量(g)110使用温度範囲(℃)-20~250容量(g)100ちょう度300主成分フッ素樹脂、フッ素オイル危険物の類別非危険物
アルミセーフティガード脚
TRUSCO¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷から翌々日出荷材質アルミ高さ(mm)65間口(mm)506付属品六角穴付ボルトM6、専用ナットM6質量(kg)0.3奥行(mm)28
ジャストフィット二眼型セーフティグラス
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷日本人の頭の形に良くフィットする設計になっているため、掛け心地が抜群です。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。防塵性に優れています。用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業用として。トラスコ品番161-0793長さ(mm)158幅(mm)152高さ(mm)47質量(g)31レンズ色クリアフレーム色クリアブルー機能防曇加工、防傷加工テンプル色クリアブルーレンズ厚さ(mm)約2紫外線カット○鼻あて○
吸油・吸水ロールマット
TRUSCO¥49,980~税込¥54,978~1巻当日出荷従来のマットと違い、天然繊維を使用した環境配慮型商品であり、あらゆる液体を吸着する多機能マットです。 難燃性の素材で耐久性にも優れています。圧縮加工で耐久性に優れています。 ハサミやカッターでお好みの形にカットできます。 難燃性の素材を使用しております。 裏面はフィルム加工してあり、液体が床面に染み出ません。 また滑り止め効果もあります。用途オイル・水用。靴裏の油除去に。色グリーン幅(mm)900厚さ(mm)5タイプロールタイプ長さ(m)25幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)900×25×5滑り止め効果あり吸油量(L/巻)100
PPペール角型99L用フタ
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷角型PPペール95L(品番:TPPK-90-GY-A)用のフタです。食品衛生法適合品です。トラスコ品番694-9636適合本体TPPK-90-GY-A材質ポリプロピレン(PP)色グレー高さ(mm)130奥行(mm)621間口(mm)426
アルミセーフティガード連結金具
TRUSCO¥339税込¥3731個当日出荷材質アルミ高さ(mm)28間口(mm)21付属品六角穴付ボルトM6、専用ナットM6トラスコ品番124-6007質量(g)30奥行(mm)26
PPペール角型73L用フタ
TRUSCO¥999税込¥1,0991枚当日出荷角型PPペール70L(品番:TPPK-70-GY-A)用のフタです。食品衛生法適合品です。トラスコ品番694-9639適合本体TPPK-70-GY-A材質ポリプロピレン(PP)色グレー高さ(mm)117奥行(mm)546間口(mm)370