絞り込み
管接続口径
- 1/4(3)
- 3/8(3)
- 1/2(2)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- CKD(97)
- 日本精器(6)
- コガネイ(31)
- ParkerTAIYO(18)
- エスコ(8)
- 富士倉(21)
- CEJN(セイン)(35)
- 大阪魂(34)
- ホンダ(23)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(17)
- Kordz(11)
- 前田シェルサービス(10)
- 三菱マテリアル(8)
- TAKEGAWA(武川)(8)
- エイム電子(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- GBRacing (ジービーレーシング)(8)
- JOYN(7)
- ブランドをもっと見る
圧力計
- あり(3)
流れ方向
- 左→右(2)
ねじの種類
- Rc(3)
設定圧力範囲(MPa)
- 0.05~0.85(1)
- 0.1~0.85(2)
0.05~0.85・0.1~0.85
オートドレン仕様
- 手動ドレン(3)
手動ドレン
「frl」の検索結果

FRLユニット(3点セット)
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷エアフィルター、レギュレーター、ルブリケータを専用アタッチメントでコンパクトに接続したユニットです。付属品ブラケット全長(mm)215質量(kg)1.4全幅(mm)230使用圧力(MPa)0.05~1.0ねじの種類Rcろ過精度(μm)5貯油量(cm3)200使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)流れ方向左→右設定圧力単位MPaケースケースガード付圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
FRLユニット(2点セット)
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷フィルタ付レギュレーターとルブリケータを専用アタッチメントでコンパクトに接続したユニットです。付属品ブラケット全長(mm)250質量(kg)1.1全幅(mm)152使用圧力(MPa)0.05~1.0ねじの種類Rcろ過精度(μm)5貯油量(cm3)200使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)流れ方向左→右設定圧力単位MPaケースケースガード付圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付
蛍光ドットマークシール
TRUSCO¥669税込¥7361袋当日出荷視認性が高い丸型の蛍光色シールです。 照明によって蛍光を発し、鮮明に見えるため強い注意喚起が必要な場所に最適です。 安全確認用の目印として、作業工程の確認にも便利です。 色別に管理したい時に、一目で判断可能な目立つ色見になっています。 1袋あたり蛍光シール20個入りです。用途安全用表示板シールとして 色別での管理用に。厚さ(mm)0.16材質/仕上基材:ポリ塩化ビニル、粘着剤:アクリル系質量(g)35寸法(Φmm)50粘着力(N/10mm)6.8使用場所屋内
コンパクトユニット
TRUSCO¥7,498税込¥8,2481台当日出荷2重ボトルの採用により、エアフィルタ、レギュレータ、ルブリケータの機能を同軸上に一体化させたコンパクトなユニットです。付属品ブラケット全長(mm)202.5質量(kg)0.75使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcろ過精度(μm)5貯油量(cm3)50使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)1.2ケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計圧力計付フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付