カテゴリ
- 電気材料(4)
- メカニカル部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- ホンダ(245)
- マルヤス電業(51)
- ファーステック(22)
- RS PRO(11)
- HAKKO(白光)(9)
- 美和ロック(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- IKO(日本トムソン)(7)
- KANA(片山チエン)(6)
- マキタ(6)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- ニューレジストン(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- ダイケン(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 古河電工(古河電気工業)(4)
- NEC(3)
- 3M(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「ft100」の検索結果

フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1-6 100個入
TRUSCO¥459税込¥5051袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7897材質絶縁スリーブ:ナイロン色レッド寸法L(mm)12.3寸法L1(mm)6寸法D(mm)3寸法D1(mm)1.4寸法D2(mm)1.7アズワン品番65-2005-50RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1適合電線範囲 AWG(#)18
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 10-12 100個入
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7898材質銅(すずメッキ)●絶縁スリーブ:ナイロン色レッド寸法L(mm)20.8寸法L1(mm)12寸法D(mm)7.6寸法D1(mm)4.5寸法D2(mm)4.9アズワン品番65-2005-46RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)10適合電線範囲 AWG(#)8
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1-8 100個入
TRUSCO¥499税込¥5491袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7880材質銅(すずメッキ)色レッド寸法L(mm)14.3寸法L1(mm)8寸法D(mm)3寸法D1(mm)1.4寸法D2(mm)1.7アズワン品番65-2005-52RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1適合電線範囲 AWG(#)18
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 10-18 100個入
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7899材質銅(すずメッキ)色レッド寸法L(mm)26.8寸法L1(mm)18寸法D(mm)7.6寸法D1(mm)4.5寸法D2(mm)4.9アズワン品番65-2005-47RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)10適合電線範囲 AWG(#)8
吸着養生シート
TRUSCO¥299税込¥3291本当日出荷裏面がアクリル樹脂で、マイクロ吸盤がたくさんついているためガラスやフラットな場所に吸盤が吸着し、養生テープを使用する必要がありません。従来の養生シートに比べ、衝撃吸収の良い柔軟なポリエステル生地を使用しています。ほこりが付着した場合は洗濯して繰り返し使えます。はさみで容易にカットができます。用途ビルや住宅の内装工事、引越しの養生など。トラスコ品番402-9470材質表面:ポリエステル繊維100%、裏面:アクリル樹脂厚さ(mm)3色グレー長さ(m)2幅(m)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
フリーテーブル
TRUSCO¥37,980~税込¥41,778~1台6日以内出荷方向転換台や荷造台および作業台等に最適です。 コンベヤラインとの組み合わせに最適です。許容荷重(kg)(ボール1個あたり)8均等荷重(kg)50/台