カテゴリ
- 作業工具(4)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- 東洋バルヴ(12)
- H&H(2)
- SK11(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- サンフレックス(1)
- SUN UP(1)
- ハープ(1)
- MUTOH(1)
- PanaVise(1)
- ダイヤトレンド(1)
「fva-40」の検索結果
特価

アルミ合金バイス(クランプ付タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷ツールを好みの角度に固定できます。クランプ付きでテーブルに簡単に取り付けできます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。用途軽作業用トラスコ品番389-5581材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)幅(mm)80全長(mm)149質量(kg)0.845高さ(mm)258材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)種類ベンチバイス最大口開き(mm)50主な用途軽作業口幅(mm)80クランプ開口(mm)(最大)50口深(mm)32締付力(kN)1.96
アルミ合金バイス(吸盤タイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。用途軽作業用トラスコ品番389-5572材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)幅(mm)158全長(mm)188質量(kg)1.098高さ(mm)155材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)種類ベンチバイス最大口開き(mm)60主な用途軽作業口幅(mm)70口深(mm)35締付力(kN)1.96
回転式ベンチバイス
TRUSCO(15件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイスクランプ開口(mm)(最大)50
アングルバイス U型
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781台当日出荷0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。材質シャフト/ハンドル/口金:鋼材材質(本体)鋳鉄種類アングルバイス2018年トラスコ掲載ページ4 1808