カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 機構部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 物流用品(2)
  • テープ(2)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • エスコ(21)
  • イマオコーポレーション(18)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(17)
  • SAMTEC(17)
  • 光(13)
  • 水本機械製作所(13)
  • SUS(エスユーエス)(13)
  • サンドビック(11)
  • 日東工器(11)
  • NACHI(不二越)(10)
  • ホンダ(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • キャンブロ(8)
  • アソー(7)
  • ナベヤ(7)
  • パール金属(7)
  • grunge(グランジ)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-103」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 超重荷重用

    TRUSCO
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • タフロングEPDMテープ グレー TRUSCO

    タフロングEPDMテープ グレー

    TRUSCO
    ¥8,498税込¥9,348
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
    用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
  • ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ耐候性タイプ

    TRUSCO(71件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
  • コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(スタンダード)

    TRUSCO(36件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1丁
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
  • ケーブルタイ標準タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ標準タイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1袋(100本)
    当日出荷から翌日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
  • ソケット(12角) TRUSCO

    ソケット(12角)

    TRUSCO(104件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
  • ステンレス ロングアイボルト TRUSCO

    ステンレス ロングアイボルト

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(1個)
    当日出荷
    首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
  • 一般用両面テープ TRUSCO

    一般用両面テープ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1巻ほか
    当日出荷
    手で切断可能です。 樹脂銘板からウレタン発泡体の接着まで幅広い被着体に対応。 曲面反発性が強い。 テープが薄手で材料の外観を損ないません。
    用途樹脂板や金属銘板の接着に。ポスターやカレンダーの貼り付けに。厚さ薄手粘着力(N/10mm)7.25被着材の素材金属主なワークパーツ
  • コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス) TRUSCO

    コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1パック(45本)
    当日出荷
    保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。
    用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)適合ドライバー(+)NO.2
  • Oリング TRUSCO

    Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1袋(10個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
  • コーススレッドスクリュー (ステンレス) TRUSCO

    コーススレッドスクリュー (ステンレス)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1パック(45本)
    当日出荷
    保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
    用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)ビットNoNo.2
  • コーナー金具 丸型 ステンレス製 TRUSCO

    コーナー金具 丸型 ステンレス製

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
    用途コーナーの補強金具として。 家具の転倒防止に。 棚作りに。材質ステンレス(SUS304)適合ねじ皿頭ねじ仕上ヘアライン仕上げ
  • ブラインドナット クリンプナット(薄頭・スチール製) TRUSCO

    ブラインドナット クリンプナット(薄頭・スチール製)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(14個)
    当日出荷
    手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
    用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。仕様薄頭材質/仕上スチール寸法E(mm)0.5
  • スクレーパー (扇型・斜め刃) TRUSCO

    スクレーパー (扇型・斜め刃)

    TRUSCO
    ¥999税込¥1,099
    1丁
    当日出荷
    欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。パテ塗り、接着剤塗りに適しています。
    用途食品関連。パテ塗り・接着剤塗り。仕様貫通型材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状扇型・斜め刃全長(mm)240硬度HRC50°刃厚(mm)1材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
  • ヘクスローブドライバー TRUSCO

    ヘクスローブドライバー

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
    種類グリップドライバー適合規格DIN規格適合品(ドイツ工業規格)表面処理全身焼入材質(軸)特殊鋼(SVCM)材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー軸丸軸商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 両長ニップル(ステンレス) TRUSCO

    両長ニップル(ステンレス)

    TRUSCO
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状両長ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
  • Tボルトホースクランプ オールステンレス TRUSCO

    Tボルトホースクランプ オールステンレス

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    標準タイプのホースクランプです。
    用途一般産業、自動車関連用。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ9 1281
  • インパクト用ロングソケット(差込角9.5) TRUSCO

    インパクト用ロングソケット(差込角9.5)

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
    付属品ピン・Oリング全長(mm)55差込角(mm)9.5ソケット形状6角
  • アルミフレーム用 プレートブラケット TRUSCO

    アルミフレーム用 プレートブラケット

    TRUSCO
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝に挿入する専用部材です。
    適合機種TSF40厚さ(mm)3適合溝幅(mm)10適合ボルト六角穴付きボルト
  • O型フック TRUSCO

    O型フック

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
  • ウェットガード手袋(耐水加工牛皮製) TRUSCO

    ウェットガード手袋(耐水加工牛皮製)

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1双
    当日出荷から9日以内出荷
    水や汗に濡れても革の油が表面に出にくい加工をしている為、濡れても滑りにくく、むしろ濡れると摩擦力が増す耐水加工牛革を使用しています。薄手の牛革で、独特のタッチと風合いがあります。
    用途荷役、運送、農林業、土木等、水廻り作業に最適。厚さ(mm)0.7質量(g)59
  • 回転台付アンビルバイス(開閉クイックタイプ) TRUSCO

    回転台付アンビルバイス(開閉クイックタイプ)

    TRUSCO
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    開閉はスライドでできるクイック式で作業効率がアップします。 回転台付で平行360°回転するのであらゆる角度で作業ができます。 アンビル機能付で打撃に伴う作業に利用できます。 本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
    セット内容回転台材質/仕上本体:炭素鋼、シャフト/ハンドル/口金:鋼材締付力(kN)16
  • ワイヤグリッパーボルトタイプ TRUSCO

    ワイヤグリッパーボルトタイプ

    TRUSCO
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番115-8194材質(本体)ステンレス質量(g)103種類ワイヤーキャッチねじ径M16耐荷重(kg)100(ロープ径Φ3)/150(ロープ径Φ4)/200(ロープ径Φ5)/300(ロープ径Φ6)ロープ径(Φmm)3.0~6.0
  • エホマクランプ Vパッド SCシリーズ用 TRUSCO

    エホマクランプ Vパッド SCシリーズ用

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番445-4979材質中炭素鋼(S45C)質量(g)103品名Vパッド寸法A(mm)【適合フレーム】25、27
  • アルミフレーム用 スロットキャップ TRUSCO

    アルミフレーム用 スロットキャップ

    TRUSCO
    ¥299税込¥329
    1個
    翌々日出荷
    フレームのT溝に挿入し、埃が入るのを防ぎます。
    長さ(mm)2000質量(g)28
  • オートクレーブ滅菌対応ゴーグル TRUSCO

    オートクレーブ滅菌対応ゴーグル

    TRUSCO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    121℃、20分のオートクレーブ滅菌処理が可能です。 ワイドフレームで視野が広くバンドはワンタッチで脱着可能です。 曇りにくいVFコートです。 メガネ併用可能です。 ワイドフレームで視野が広いです。 バンドはワンタッチで脱着可能です。
    用途オートクレープ滅菌処理可能ゴ-グル仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換トラスコ品番787-9849材質(アイピース)ポリカーボネート質量(g)103レンズ色クリアフレーム穴なし材質(フレーム)シリコンゴム材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.8材質(バンド)シリコンゴム