カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 作業工具(7)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • DID(14)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
  • エスコ(10)
  • SUGICO(スギコ)(9)
  • 椿本チエイン(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • BAHCO(バーコ)(8)
  • BUFFALO(バッファロー)(8)
  • 水本機械製作所(8)
  • イマオコーポレーション(7)
  • KTC(7)
  • サクラクレパス(7)
  • タカギ(7)
  • ESTERA(7)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](7)
  • 岩田製作所(6)
  • ELPA(6)
  • 光(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-124」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 超重荷重用

    TRUSCO
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCO

    マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)

    TRUSCO(64件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1巻
    当日出荷
    片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
    用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
  • 皿木ネジ(ステンレス) TRUSCO

    皿木ネジ(ステンレス)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1パック(40個)
    当日出荷
    木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
    用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
  • ステンレス製ピンセット5本組セット TRUSCO

    ステンレス製ピンセット5本組セット

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    使用頻度の多いサイズをセット。
    仕様5本組トラスコ品番270-9180セット内容5本組(TSP-21、TSP-25、TSP-26、TSP-32、TSP-34)材質SUS430幅(mm)10(TSP-21)10(TSP-25)10(TSP-26)11(TSP-32)8(TSP-34)全長(mm)125(TSP-21)125(TSP-25)125(TSP-26)120(TSP-32)120(TSP-34)質量(g)124先端直/ギザ付(TSP-21)直型(TSP-25)先曲り型(TSP-26)8mm(TSP-32)1mm(TSP-34)
  • 六角穴付止めネジ 棒先 TRUSCO

    六角穴付止めネジ 棒先

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(10本)
    当日出荷から20日以内出荷
    棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
    材質/仕上スチール(SCM材)
  • ラチェットハンドル TRUSCO

    ラチェットハンドル

    TRUSCO(23件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個ほか
    当日出荷
    ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。人間工学デザインで手にフィットします。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
    表面処理三価クロムメッキ
  • スイベル(ステンレス製) TRUSCO

    スイベル(ステンレス製)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    回転するのでねじれを取り除きます。
    用途中心部分が回転し、よりとりとして。
  • 超硬バー 先丸円筒型 TRUSCO

    超硬バー 先丸円筒型

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    形状先丸円筒
  • ステンレス引き取手(おねじ) TRUSCO

    ステンレス引き取手(おねじ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋
    当日出荷
    ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
    用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプおねじタイプ
  • ボルトンパック クリンプナット(平頭) スチール TRUSCO

    ボルトンパック クリンプナット(平頭) スチール

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(19個)
    当日出荷
    手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
    用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。仕様平頭材質/仕上スチール
  • ボルトンパック ナベ頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック ナベ頭小ネジ(ユニクローム)

    TRUSCO
    ¥819税込¥901
    1パック(310個)
    当日出荷
    用途十字穴付き小ねじの代表的なもの。冷間成形加工による。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
  • 絶縁ドライバー(マグネット入り) TRUSCO

    絶縁ドライバー(マグネット入り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。
    用途電気・通信設備工事などの作業に適しています仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り規格IEC60900材質(軸)特殊鋼(SVCM+)
  • 六角ナット1種 真鍮ニッケル TRUSCO

    六角ナット1種 真鍮ニッケル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(2個)
    当日出荷
    仕様ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)、JIS B1181付属書材質/仕上真鍮/ニッケル規格1種ねじ山種類メートル並目
  • 電動ドライバーソケット全ネジ TRUSCO

    電動ドライバーソケット全ネジ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1丁
    当日出荷
    全ネジボルト専用。全ネジボルトをくわえて回します。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
    用途建設工事・電設工事に最適。材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)軸径(Φmm)6.35全長(mm)70
  • PPメルトブローカートリッジフィルター TRUSCO

    PPメルトブローカートリッジフィルター

    TRUSCO
    ¥529税込¥582
    1本
    当日出荷
    ポリプロピレン(100%)を使用しているため、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。 ポリプロピレンの極細繊維を自己熱接着するため、繊維の脱落はほとんどありません。 また、ろ過抵抗が少なくろ過流量が大きくなります。 界面活性剤を一切使用していないため、抽出物の心配は無く、泡立ちもありません。
    用途工業用水等の各種水処理に。材質/仕上ポリプロピレン(PP)外径(mm)63内径(mm)30
  • 六角穴付止めねじ(スチール・平先) TRUSCO

    六角穴付止めねじ(スチール・平先)

    TRUSCO
    ¥799税込¥879
    1セット(4本)ほか
    当日出荷
    頭部形状六角穴付き
  • シリコンローラー TRUSCO

    シリコンローラー

    TRUSCO
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    シリコンのため、塗料が付着しても手で剥がすことができます。 ベアリング入なので回転が滑らかです。
    用途壁紙の押さえに。材質柄:木硬度80材質(ローラー部)シリコン柄長さ(mm)140ローラー径(Φmm)35
  • フランジパッキン D6000(内パッキン・10K) TRUSCO

    フランジパッキン D6000(内パッキン・10K)

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~150使用圧力10K適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油
  • 薄板用座金組込ねじ TRUSCO

    薄板用座金組込ねじ

    TRUSCO
    ¥539税込¥593
    1セット(30本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ばね座金の直下まで形成されたねじでしっかり締結します。
    仕様スプリングワッシャー、丸ワッシャー付材質SWCH相当(ねじ部)、表面処理:三価クロームメッキ2018年トラスコ掲載ページ2 0446
  • 貫通タイプ超硬ステンレスホールソー TRUSCO

    貫通タイプ超硬ステンレスホールソー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    当日出荷
    ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
    適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8
  • 万能ハサミ TRUSCO

    万能ハサミ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷
    コンパクトサイズながら、紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。
    トラスコ品番798-4880材質(刃部)高炭素刃物鋼全長(mm)145質量(g)124刃長(mm)44刃厚(mm)2.4刃先直刃
  • 導電性VN型コンテナ用フタ TRUSCO

    導電性VN型コンテナ用フタ

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    導電性なので電子部品の集中管理に役立ちます。 VN-○NEに取付、積み重ねて使用することができます。 ずらして積重ねることもできます。
    用途ホコリの侵入防止に。材質導電性ポリプロピレン(PP)色黒表面抵抗値(Ω)106
  • UボルトA型 ステンレス製 TRUSCO

    UボルトA型 ステンレス製

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    壁面・床面・地面への固定金具です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)10
  • ラチェットハンドル TRUSCO

    ラチェットハンドル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷
    プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。 スリムタイプです。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) ハンドル部は約13°の角度がついているので障害物を避けて作業することができます。 72歯のギアを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼歯数72
  • 電動ドライバーソケット TRUSCO

    電動ドライバーソケット

    TRUSCO
    ¥2,598税込¥2,858
    1丁
    当日出荷
    振り角度30°の広範囲使用可能で、狭い場所、障害物のある角際部のボルトの着脱に最適です。また、6角シャンク部は圧入式で強力です。TEUF-24は耐震支持金具(ホールダウン金物)の取付に最適です。
    軸径(Φmm)6.35全長L(mm)100
  • 軽量ステンレス地ベラ 穴あき TRUSCO

    軽量ステンレス地ベラ 穴あき

    TRUSCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    刃部に穴を開けることで軽量化されているため、腕への負担が少ないです。 刃幅が柄幅よりも広く作られており、隅や角にもしっかりと当てることが出来ます。
    用途クロス切りに。全長(mm)175材質/仕上ステンレス刃長(mm)40(60)
  • 遮熱・耐熱手袋(5本指タイプ)片手売り TRUSCO

    遮熱・耐熱手袋(5本指タイプ)片手売り

    TRUSCO
    ¥7,998税込¥8,798
    1双
    当日出荷
    難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施しています。 断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた耐熱性があります。
    用途炉前、ボイラー回りなどの遮熱性・耐熱性が必要な作業用。材質表:メタ系アラミド繊維(アルミコーティング加工)、中:アラミド繊維、パイロメックス(R)繊維断熱材、裏:綿厚さ(mm)3.3色シルバーサイズフリー質量(g)124入数(双)1全長(cm)40中指長(cm)10耐熱温度(℃)200手のひらまわり(cm)29