カテゴリ

  • 作業工具(17)
  • 切削工具(14)
  • 研磨材(13)
  • 機構部品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 作業服(8)
  • 物流用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 保管用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 手袋(4)
  • テープ(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(25)
  • SMC(389)
  • エスコ(131)
  • スバル(120)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(112)
  • MAZDA(マツダ)(98)
  • BIGM(丸山製作所)(76)
  • イマオコーポレーション(75)
  • 福井クラフト(59)
  • ホンダ(55)
  • ナカバヤシ(49)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(44)
  • ユニット(41)
  • コノエ(38)
  • LAMP(スガツネ工業)(38)
  • KTC(37)
  • TAKIGEN(タキゲン)(36)
  • トヨタ(34)
  • SHIMANO(シマノ)(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-130」の検索結果

121件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用) TRUSCO

    フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)

    TRUSCO
    ¥579税込¥637
    1袋
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色黒使用温度範囲(℃)-15~200
  • Oリング ニトリルゴム G番(固定用) TRUSCO

    Oリング ニトリルゴム G番(固定用)

    TRUSCO
    ¥139税込¥153
    1袋
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング 4C赤シリコン G番(固定用) TRUSCO

    Oリング 4C赤シリコン G番(固定用)

    TRUSCO
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)色赤使用温度範囲(℃)-45~200
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • キャスター用車止め”とめたろう” TRUSCO

    キャスター用車止め”とめたろう”

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1セット(2個)
    当日出荷
    裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。 縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。 紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。 滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます。(無荷重状態で20°の勾配面で制止可能:ただし斜面で使用することを推奨するものではありません。)
    用途台車やワゴンなどの車止めとして。色黄
  • Sフック TRUSCO

    Sフック

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(2個)
    当日出荷
    開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。 Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある個所に掛けやすいです。
    用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法d(mm)5寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.2
  • ソケット(12角) TRUSCO

    ソケット(12角)

    TRUSCO(104件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
  • 安心クッション はさみこみ TRUSCO

    安心クッション はさみこみ

    TRUSCO(15件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。
    用途工場内の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状はさみこみ型取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
  • 軸細コーススレッドスクリュー(クロメート) TRUSCO

    軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)

    TRUSCO(26件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1パック(135本)ほか
    当日出荷
    保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
    用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキビットNoNo.2
  • 皿木ネジ(ステンレス) TRUSCO

    皿木ネジ(ステンレス)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1パック(25個)
    当日出荷
    木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
    用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
  • ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付) TRUSCO

    ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1パック(20個)
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付材質低炭素鋼種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
  • エンドキャップ TRUSCO

    エンドキャップ

    TRUSCO(18件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質ポリ塩化ビニール色黒
  • エキストラクター(ラセン型) TRUSCO

    エキストラクター(ラセン型)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    ネジ穴の中で折れ込んだボルトもネジ穴を痛めずに抜き取れます。
    用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。材質S45C
  • ニューアルロッド TRUSCO

    ニューアルロッド

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    現場記録写真用の目盛付きロッド。軽くて丈夫なアルミ製標尺。サイズも豊富で組み合わせ多数。
    用途現場記録写真用ロッド仕様タテ・ヨコ(裏表)1cm目盛付き赤白20cm材質アルミ製幅(mm)60厚さ(mm)6
  • マジックディスクΦ50 TRUSCO

    マジックディスクΦ50

    TRUSCO(37件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(100枚)
    当日出荷
    番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。ペーパー目が出にくい。目詰まりが少なく長寿命。耐水性があり、水との併用も可能です。
    用途自動車補修研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。色灰タイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)50
  • 耐候性マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCO

    耐候性マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1巻
    当日出荷
    片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。 耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。 必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。
    用途屋外での簡易結束に。厚さ(mm)2色黒タイプ両面材質(フック)ポリプロピレン(PP)材質(ループ)PET樹脂
  • 圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO

    圧縮コイルばね(スチール)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
  • 首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード) TRUSCO

    首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    正逆の切り替えは付いていません。 ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ首振りありラチェット機構あり
  • ディスクペーパー TRUSCO

    ディスクペーパー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
    用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
  • 引掛けスパナ TRUSCO

    引掛けスパナ

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1丁
    当日出荷
    丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業用です。
    用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。
  • スモールローラー用ハンドル TRUSCO

    スモールローラー用ハンドル

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    業務用ローラーハンドルで耐久性があります。 直進性がよく、作業性が優れています。 各社のスモールローラースペアに使用できます。
    軸径(Φmm)6幅(mm)95サイズスモール種類ハンドルねじM20(ハンドル部)材質(柄部)ポリプロピレン(PP)ローラーサイズ(inch)4、6兼用材質(ハンドル部)スチール
  • 軸付ホイールブラシ(六角軸タイプ ワイヤー線) TRUSCO

    軸付ホイールブラシ(六角軸タイプ ワイヤー線)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。
    用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。仕様六角軸、0.3mmワイヤ(鋼)線厚さ(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ワイヤー鋼線適合材金属面金具幅(mm)12線径(mm)0.3
  • 六角穴付止めネジ 棒先 TRUSCO

    六角穴付止めネジ 棒先

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
    材質/仕上スチール(SCM材)
  • ポリクロスマスカー TRUSCO

    ポリクロスマスカー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1巻
    当日出荷
    のり残りが少なく、手切れ性の良いPEクロステープを使用したマスカーです。高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。
    用途建築湿式建材用。厚さ(mm)0.01長さ(m)25シート長さ(m)25
  • ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用) TRUSCO

    ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)

    TRUSCO(20件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
    用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
  • ダクトテープ TRUSCO

    ダクトテープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥609税込¥670
    1巻
    当日出荷
    粘着力5.5N/10mm
  • ペーパーシリーズ布やすり TRUSCO

    ペーパーシリーズ布やすり

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1袋(10枚)
    当日出荷
    使いやすいサイズにカット済み。 布ベースのため、ラフな研磨でも破れにくく、耐久性を発揮します。 金属研磨の定番品。 電動サンダーにも取り付けできます。
    用途サビ取り、バリ取り、素地調整に。寸法(mm)93×230砥材A適合材各種金属
  • 六角軸TCLホールカッター TRUSCO

    六角軸TCLホールカッター

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃形の採用で、通常の2~3倍の長寿命化、ステンレス(1mm)への穴あけ作業対応、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現。ロング刃のため、幅広い分野の穴あけに対応。焼入れ処理の六角軸シャンクで、ボール盤、電動ドリルはもちろん充電インパクトドライバー、充電ドリルドライバーに最適。Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。
    用途鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51有効切断能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)刃長(mm)20シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)使用工具電気ドリル、充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバードリル径(Φmm)5.0有効長(mm)3.2刃厚(mm)1.07
  • スクリュー釘(ユニクロム) TRUSCO

    スクリュー釘(ユニクロム)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1パック(30本)ほか
    当日出荷
    胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
    用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
  • ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工) TRUSCO

    ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    用途薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護形状ヘルメット取付型防災面レンズ色クリアフレーム色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート
  • ワンタッチ標識 TRUSCO

    ワンタッチ標識

    TRUSCO
    ¥849~税込¥934~
    1枚
    当日出荷
    ワンタッチで着脱可能です。裏面マジックテープで装着も簡単!
    用途作業現場の注意喚起コーンバー、ロープなどに取り付け注意喚起。仕様裏面マジックテープ付材質ビニールターポリン寸法(mm)600×450質量(g)130取付方式吊り下げ
  • ネジ止めケーブルタイ TRUSCO

    ネジ止めケーブルタイ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(100本)
    当日出荷
    ケーブルタイにネジ用の穴がついており、各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
    用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
  • 不織布使い捨て保護服フード付ジャンバー TRUSCO

    不織布使い捨て保護服フード付ジャンバー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1着
    当日出荷
    前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいフード付ジャンバーです。
    用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業種別ジャケット/ジャンパー材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9機能通気性軟化点(℃)86
  • クーラントライナーホースキット TRUSCO

    クーラントライナーホースキット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット
    当日出荷
    材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、対疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域の-30℃~+80℃と広いのが特長です。各パーツを組合せ、使用現場に合ったノズルを組上げる事ができます。
    材質ポリアセタール使用温度範囲-30~80℃
  • タフロングEPDMテープ TRUSCO

    タフロングEPDMテープ

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1巻
    当日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
  • ネジザウルスGT ブラック TRUSCO

    ネジザウルスGT ブラック

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1丁
    当日出荷
    「ネジトラブル」のレスキューツールです。 デザイン性を考慮したオリジナル色を採用しています。 切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。 潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。 奥まった所のねじも廻せるスリムな先端です。 環境に配慮したエコ樹脂デザインクリップです。 先端の新ザウルス溝でM4までのトラスねじがつかめます。 ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。 グリップの材質はエラストマーです。
    トラスコ品番437-8229材質炭素鋼厚さ(mm)8.5全長(mm)160質量(g)130種類ねじプライヤグリップ径(Φmm)54切断能力(Φmm) 銅線1.2先端長(mm)28バネあり先端幅(mm)17.5先端くわえ部(mm)Φ3~Φ9.5本体くわえ部(mm)Φ5.5~Φ10
  • コーナー金具 丸型 ステンレス製 TRUSCO

    コーナー金具 丸型 ステンレス製

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
    用途コーナーの補強金具として。 家具の転倒防止に。 棚作りに。材質ステンレス(SUS304)適合ねじ皿頭ねじ仕上ヘアライン仕上げ
  • VN型コンテナ用フタ TRUSCO

    VN型コンテナ用フタ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    透明の蓋は内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
    材質ポリスチレン(PS)