カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 機構部品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • ENGINEER(エンジニア)(4)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
  • アルインコ(4)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(11)
  • イシハシ精工(4)
  • イマオコーポレーション(4)
  • エレコム(7)
  • オーム電機(4)
  • ダイニチ工業(4)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • ヤマニパッケージ(10)
  • 光(15)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-244」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(パネルタイプ)

    TRUSCO(42件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1丁
    当日出荷
    口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
  • 細軸ドリル(13型) TRUSCO

    細軸ドリル(13型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1本
    当日出荷
    シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKH)全長(mm)140溝長(mm)85シャンク径(Φmm)13
  • スタットボルト ネジ M20 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M20

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M202018年トラスコ掲載ページ1 1076
  • ステンレス平織金網 TRUSCO

    ステンレス平織金網

    TRUSCO
    ¥2,498税込¥2,748
    1パック(3枚)
    当日出荷
    縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
    用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用。材質ステンレス(SUS304)
  • 六角ボルト(ステンレス・ 半ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ステンレス・ 半ねじタイプ)

    TRUSCO
    ¥799税込¥879
    1パック(2本)
    当日出荷から9日以内出荷
    種別半ねじ頭部形状六角
  • EPDM ゴム丸紐 TRUSCO

    EPDM ゴム丸紐

    TRUSCO
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~80硬度70±5密度1.25
  • エアーガンコックなし本体 TRUSCO

    エアーガンコックなし本体

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
    用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。材質本体:アルミダイカスト、ノズル:アルミ合金寸法F(mm)44最高使用圧力0.6MPa常用使用圧力(MPa)0.6プラグ1/4コック無し
  • クランプレバー TRUSCO

    クランプレバー

    TRUSCO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    位置調節付クランピングレバーです。
    種類クランプレバー
  • リードバイス回転台 TRUSCO

    リードバイス回転台

    TRUSCO
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    回転台をセットすることで、あらゆる角度(360度)における作業が可能なリードバイスが実現します。
    付属品バイス固定用ネジ、回転ハンドル※作業台等に取付けるネジは入っていません高さ(mm)32寸法h(mm)15寸法g(mm)W1/2