カテゴリ

  • 作業工具(20)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 機構部品(9)
  • 研磨材(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 安全保護具(8)
  • 物流用品(7)
  • 手袋(6)
  • 測定用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 切削工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 清掃用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(25)
  • SMC(3,778)
  • MAZDA(マツダ)(872)
  • スズキ(646)
  • BIGM(丸山製作所)(456)
  • エスコ(226)
  • コガネイ(132)
  • Festo(113)
  • ニッサン(109)
  • イマオコーポレーション(104)
  • メディアカバーマーケット(92)
  • CKD(89)
  • ホンダ(73)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(69)
  • 三桂製作所(68)
  • スバル(67)
  • CAPTAIN STAG(67)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(61)
  • IKO(日本トムソン)(58)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-32」の検索結果

関連キーワード
128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ステンレスホールカッター TRUSCO超硬ステンレスホールカッターTRUSCO(13件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
オールステンレスパイプ TRUSCOオールステンレスパイプTRUSCO
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌日出荷
美観、耐食性、耐久性などに優れ、装飾・構造材として幅広く活用されています。こまめな手入れを行うことで、ステンレス表面の美観を保つことができます。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。海沿いの地域。錆びては困る場所(風呂・外回り)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボールバルブ(外×内ねじ型) TRUSCOミニボールバルブ(外×内ねじ型)TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
TYGシリーズ 自在 ゴム車 TRUSCOTYGシリーズ 自在 ゴム車TRUSCO
129税込142
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
材質(車輪)ゴム材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0642
自由ボウキ32 TRUSCO自由ボウキ32TRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
トラスコ品番215-1553種別自由ホウキヘッド幅(mm)320厚さ(mm)28高さ(mm)160質量(g)105サイズ(mm)320×160×28繰り返し・詰め替え対応
自由ボウキ32スペア TRUSCO自由ボウキ32スペアTRUSCO
519税込571
1個
当日出荷
トラスコ品番215-1561種別F-G32用スペア幅(mm)320厚さ(mm)28質量(g)85サイズ(mm)320×80×15繰り返し・詰め替え対応
タフロングEPDMテープ グレー TRUSCOタフロングEPDMテープ グレーTRUSCO
4,898税込5,388
1巻
当日出荷
独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
ミーティングボード (暗線入・スチール製ホワイトボード) TRUSCOミーティングボード (暗線入・スチール製ホワイトボード)TRUSCO
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
コンパクトなサイズで場所を取らずに使用でき、小会議に最適です。 5cmの碁盤目の暗線が入っていますので、文字や図などが簡単にきれいに書けます。 楕円パイプでスマートです。
材質(表面)スチールホワイト仕様マグネット対応、ペントレー付(取付済)トラスコ品番764-6739セット内容ラーフル1個、ペントレー1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個材質フレーム:アルミ、芯材:合板材(間伐材100%使用)、脚:スチール(白色塗装、キャスター付)質量(kg)12.5白暗線外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)971×550×1800枠の色ホワイト組立時間2人20分外形寸法(縦×横)(mm)900×600繰り返し・詰め替え対応
カタログケースA4 3列 TRUSCOカタログケースA4 3列TRUSCO
179,800税込197,780
1台
8日以内出荷
仕様完成品適合TK・NTK型(転倒防止金具)ネオグレー高さ(mm)1110奥行(mm)400間口(mm)880外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)880×400×1110最大積載量(kg)180均等積載量(kg/段)3
ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53) TRUSCOボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)TRUSCO(47件のレビュー)
629税込692
1パック(28個)
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)仕様軸用形状軸用スナップリング
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ TRUSCO皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプTRUSCO(5件のレビュー)
999税込1,099
1パック(125個)
当日出荷
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) TRUSCO振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)TRUSCO(11件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
ニトリル手袋(耐油・耐薬品用)(薄手) TRUSCOニトリル手袋(耐油・耐薬品用)(薄手)TRUSCO(14件のレビュー)
239税込263
1双
当日出荷
内側に滑性があり、脱ぎはめがしやすい。指先の感触が伝わりやすいソフトな手袋で細かい作業に適しています。独特のスベリ止め加工をしています。ニオイが少ないです。食品衛生法適合品です。
用途非鉄金属業・弱電機械業・精密機械業・小売業・医療機関・農業
両面ハトメ 真鍮製 TRUSCO両面ハトメ 真鍮製TRUSCO(24件のレビュー)
659税込725
1パック(100組)
当日出荷
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
スキマゲージ12.7幅 TRUSCOスキマゲージ12.7幅TRUSCO(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
一眼型安全メガネ TRUSCO一眼型安全メガネTRUSCO(18件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。スポーツタイプなので、アウトドアで使っても、違和感がありません。
材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット形状一眼型質量(g)32規格ANSI規格品(Z87.1)機能UVカット材質(フレーム)ナイロンレンズ厚さ(mm)2.75
エクステンションバー TRUSCOエクステンションバーTRUSCO(78件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用) TRUSCOスパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)TRUSCO(2件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
一般鋼向けのスパイラルタップです。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
マジックケーブルタイ TRUSCOマジックケーブルタイTRUSCO(10件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(20本)
当日出荷
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
ボールチェーン(ステンレス製) TRUSCOボールチェーン(ステンレス製)TRUSCO(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
低頭六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO低頭六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)TRUSCO(8件のレビュー)
659税込725
1パック(13個)
当日出荷
頭部の高さが低くなっており狭い場所にも適しています。
用途頭部がじゃまになる時に使用します。種別全ねじ材質(本体)ステンレス(SUSXM7)頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
四角パイプインサート TRUSCO四角パイプインサートTRUSCO(17件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(10個)
当日出荷
パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。
材質L.D.ポリエチレン(PE)形状頭部四角形状
ガラスカッター TRUSCOガラスカッターTRUSCO(21件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
刃先はダイヤモンドを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。
用途板ガラスの切断材質(刃)ダイヤモンド全長(mm)179質量(g)32
バンジコード TRUSCOバンジコードTRUSCO(1件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
伸縮性があり、疲労しにくい密な糸編みです。フック先端に保護キャップがあります。両端フック付です。
用途荷物の仮留め、固定など。標準幅(mm)8
インパクトソケット用ピン TRUSCOインパクトソケット用ピンTRUSCO(5件のレビュー)
919税込1,011
1袋(10個)
当日出荷
インパクト用ソケットの消耗部品です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
ヘキサゴンソケット 差込角9.5 TRUSCOヘキサゴンソケット 差込角9.5TRUSCO(24件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
スプリュー(ボルトンパック入り) TRUSCOスプリュー(ボルトンパック入り)TRUSCO(1件のレビュー)
549税込604
1パック(10個)
当日出荷
スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
差替ドライバー用ロング両ビット TRUSCO差替ドライバー用ロング両ビットTRUSCO(24件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
このビット1本で#1・2・3・6.0の4サイズのビスに対応出来ます。ビットのマイナス部は即結端子・配線の脱着の際PC部を破損せずに作業が行えます。
用途差し替えドライバー用替えビット。トラスコ品番437-6561種類ビット先端サイズNo.1・No.2・No.3材質(ビット)クロムバナジウム鋼無電解ニッケルメッキ商品構成単品
ホルダー式クリップ クリックス マグネット付 TRUSCOホルダー式クリップ クリックス マグネット付TRUSCO(5件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。耐荷重(kg)(マグネット)1.5
グリスニップルB型 TRUSCOグリスニップルB型TRUSCO
699税込769
1箱(5個)
当日出荷
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
両口スパナ TRUSCO両口スパナTRUSCO(2件のレビュー)
569税込626
1丁
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ商品構成単品
Oリング TRUSCOOリングTRUSCO(2件のレビュー)
279税込307
1袋(10個)
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
異径ニップル TRUSCO異径ニップルTRUSCO(2件のレビュー)
999税込1,099
1パック(3個)
当日出荷
M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。 給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。
材質(本体)黄銅棒六角対辺(mm)12表面処理ニッケルメッキ
六角穴付止めネジ 棒先 TRUSCO六角穴付止めネジ 棒先TRUSCO
1,198税込1,318
1パック(50本)
当日出荷から翌々日出荷
棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上スチール(SCM材)
ヘキサゴンソケット TRUSCOヘキサゴンソケットTRUSCO(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
超硬バー Cシリーズ TRUSCO超硬バー CシリーズTRUSCO(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
マグネットホルダ(ネオジム磁石)(トール) TRUSCOマグネットホルダ(ネオジム磁石)(トール)TRUSCO(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。 汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。表面処理ニッケルメッキ(ケース)材質(キャップ)スチール最高使用温度(℃)80マグネットネオジム磁石
銅パイプスリーブ TRUSCO銅パイプスリーブTRUSCO(3件のレビュー)
899税込989
1箱(10個)
当日出荷
電線接続用の銅パイプスリーブです。
耐溶剤薄手手袋 TRUSCO耐溶剤薄手手袋TRUSCO(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
ほとんどの溶剤に溶けることがなく使用後の硬化がありません。作業性に特化した薄手タイプです。全数ピンホール検査済みです。
用途理化学、部品洗浄、塗装作業、印刷業。半透明全長(cm)30耐溶剤性有機溶剤全般材質ポリウレタン仕様裏毛(裏地)なし厚さ(mm)0.2入数(双)12018年トラスコ掲載ページ6 0631