カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
- 機構部品(16)
- 作業工具(15)
- 物流用品(10)
- 研磨材(10)
- 建築金物(9)
- 切削工具(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 手袋(5)
- 保管用品(4)
- 梱包用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 安全保護具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 清掃用品(3)
- テープ(2)
- 電気材料(2)
- 日用品(2)
- 安全用品(2)
- 作業服(2)
- 事務用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(16)
- BIGM(丸山製作所)(100)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(114)
- C’ultiva(カルティバ)(41)
- JUKI(31)
- KHK(小原歯車工業)(28)
- KTC(22)
- LAMP(スガツネ工業)(26)
- omron(オムロン)(31)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(30)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21)
- イマオコーポレーション(67)
- エスコ(39)
- グーリング(32)
- タカ印(ササガワ)(41)
- ナカバヤシ(28)
- ハンマーキャスター(68)
- マースジャパンリミテッド(35)
- ユーエイキャスター(64)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「g-65」の検索結果

超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)
TRUSCO¥569税込¥6261袋(2個)当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色黒使用温度範囲(℃)-15~200
Oリング ニトリルゴム G番(固定用)
TRUSCO¥94税込¥1031袋(2個)当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
TYGシリーズ 自在 ゴム車
TRUSCO¥589税込¥6481個当日出荷標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム材質(車輪)ゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0642
Oリング 4C赤シリコン G番(固定用)
TRUSCO¥489税込¥5381袋(2個)当日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)色赤使用温度範囲(℃)-45~200
クリーンルーム用耐熱手袋
TRUSCO¥22,980~税込¥25,278~1双当日出荷高強力素材PBO繊維ザイロン(R)を使用し、裏生地との中間層にアラミド系フェルトと特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。用途クリーンルームにおける高温作業用 ※素材耐熱温度:500度(PBO繊維部分)、300度(ノーメックス繊維部分)材質/仕上甲:アラミド繊維100%(裏・綿貼り)平:(表)PBO繊維100%(中間層)アラミドフエルト、断熱シート裏:ポリエステル100%入数(双)1機能耐熱中指長(cm)8.5材質(裏)ポリエステル100%耐熱温度(℃)(素材)500手のひらまわり(cm)29材質(甲)アラミド繊維(裏面貼り)100%クラスJIS5(Fed/STDクラス100)相当
霧状スプレーボトル(置き型)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます。 ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要の液量を調整できます。材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE)吐出量1.7ccノズル長(mm)37材質(ノズル)真鍮繰り返し・詰め替え対応