カテゴリ
- 作業工具(1,040)
- 研磨材(583)
- 物流用品(429)
- ねじ・ボルト・釘(357)
- 安全保護具(335)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(326)
- 切削工具(287)
- 保管用品(264)
- 機構部品(245)
- 手袋(227)
- 測定用品(223)
- 塗装・養生・内装用品(217)
- 清掃用品(194)
- 建築金物(180)
- 作業服(169)
- 安全用品(159)
- 電気材料(152)
- スプレー・オイル・グリス(144)
- 事務用品(128)
- 梱包用品(127)
- テープ(125)
- 溶接用品(111)
- 安全標識(104)
- 科学研究・開発用品(98)
- 配管・水廻り設備部材(76)
- 測量用品(土木/建設)(58)
- 空調・照明・電設資材(53)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(52)
- 厨房用品(46)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(43)
- クリーンルーム用品(37)
- メカニカル部品(36)
- 防災用品(36)
- 農業・園芸資材(35)
- 店舗什器・備品(34)
- 電動工具(32)
- はんだ関連・静電気対策用品(31)
- マスク(31)
- 制御機器(30)
- 日用品(28)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(24)
- バッテリー・電装(24)
- 安全靴・作業靴(24)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(22)
- パソコン/周辺機器(22)
- トラック輸送・安全用品(22)
- オフィス家具(21)
- 空圧工具(21)
- 自転車部品(20)
- 整備工具・収納(18)
- 農具(17)
- 建材・エクステリア(13)
- ポンプ・送風機・電熱機器(12)
- 接着剤・補修材(10)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 自動車用オイル・ケミカル(9)
- 農業機械(9)
- タイヤ・足回り(8)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
- ヘルスケア(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 洗剤・除去剤(6)
- 卓上消耗品(4)
- 塗料(4)
- 縫製用品(4)
- 学童・教育用品(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 介護用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 鈑金・塗装(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 家電(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 理美容(1)
- 防犯用品(1)
- 医療(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1,291)
- BIGM(丸山製作所)(8,909)
- メディアカバーマーケット(6,748)
- エスコ(4,540)
- リスパック(2,974)
- パール金属(2,566)
- LAMP(スガツネ工業)(2,132)
- ヤマニパッケージ(1,892)
- SUS(エスユーエス)(1,889)
- 山崎実業(1,773)
- ミニター(1,715)
- ナカバヤシ(1,710)
- Panasonic(パナソニック)(1,624)
- omron(オムロン)(1,474)
- サンエス(1,395)
- イマオコーポレーション(1,361)
- オーム電機(1,348)
- 水本機械製作所(1,346)
- アイリスオーヤマ(1,293)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(149)
グリーン購入法適合(3)
「g」の検索結果

ナイスメンG(面取りカッター)
TRUSCO(19件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅材質SKH-51(ハイス)面取角度90°表面処理チタンコーティング切刃形状その他
耐震・防振・防音Gマット
TRUSCO(3件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個(4枚)ほか当日出荷震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。色透明厚さ(mm)5材質ウレタンエラストマー
Gマット(粘着マット・薄型タイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥789~税込¥868~1袋(4枚)当日出荷震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。種別耐震マット材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)3色透明
凍結保冷剤 35G×4連タイプ
TRUSCO(6件のレビュー)¥279税込¥3071本当日出荷完全凍結するタイプの保冷剤のため、保冷持続時間が長いです。用途暑さ対策に。材質CMCサイズ30g×4寸法(幅W×長さL)(mm)55×360寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)保冷剤サイズ:55×355×10アズワン品番64-5223-36
Gマット(粘着マット)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(4枚)当日出荷薄型タイプですが震度7クラスでも対応可能です。 温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。 超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。 水洗いでくり返し使用が可能です。 工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。 耐候性・絶縁性に優れています。 Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。種別耐震マット材質ウレタンエラストマー色透明
純綿軍手 8G(目付750G)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781組(12双)当日出荷8ゲージを採用し、最高級の21番糸を使用したプロ用純綿軍手です。7ゲージより目が細かいので、フィット性と耐摩耗性に優れています。用途火・熱に強い、鉄鋼所など。トラスコ品番256-3219材質綿100%厚さ(mm)3色ホワイト質量(g)750入数(双)12全長(cm)22.5中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)19.0色(手首部)ブルー
混紡軍手(目付600g)
TRUSCO(1件のレビュー)¥69~税込¥76~1双ほか当日出荷から翌日出荷使い切りタイプの経済的な定番軍手です。軍手の繊維を白く漂白することで、見た目にも清潔感があり臭いが発生しにくいです。材質綿、ポリエステル、その他厚さ(mm)2色ホワイト、(リスト)黄サイズフリー全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)22ゲージ数7素材綿、ポリエステル、その他RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング ニトリルゴム G番(固定用)
TRUSCO¥86~税込¥95~1袋ほか当日出荷から9日以内出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
やわらかネッククーラー専用不凍保冷剤 35G×4連タイプ
TRUSCO(4件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤の為、首にフィットします。用途暑さ対策に仕様TSNCシリーズ専用、保冷材の冷凍時間:4~6時間トラスコ品番160-6129材質高吸水ポリマー、CMC長さ(mm)360幅(mm)55厚さ(mm)10サイズ30g×4質量(g)140(35g×4連)種類ネッククーラー温度持続時間1時間寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)55×360×10
パワフルガス170G
TRUSCO(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1本ほか当日出荷から翌々日出荷1400℃のスパイラル集中炎で加熱がスムーズ。寒冷時・酸欠・風など悪条件に抜群の信頼性。シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品(メーカー比)との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジー。取付方式ねじ込み式火炎温度(℃)1400火口径(mm)16発熱量(kW[kcal/h])2.6[2200]
純綿軍手(目付750g)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081袋(10双)当日出荷綿100%なので静電気の発生を抑えます。綿は特紡に比べ熱に強いので、溶接など高温の取り扱い作業に適しています。化繊の手袋に比べすべりにくいです。若干の汗を吸収することで一層すべりにくくなります。1[[M2]]あたりの重量が750gです。用途一般作業・重作業などにトラスコ品番244-2152材質綿100%色生成全長(cm)23.5中指長(cm)8手のひらまわり(cm)23RoHS指令(10物質対応)対応
混紡軍手(目付450g)
TRUSCO¥459税込¥5051袋(10双)当日出荷2本編、450g目付けの使いきりタイプの経済的な定番軍手です。色が生成色で汚れが目立ちにくいです。吸油性、吸汗性に優れています。1[[M2]]あたりの重量が450gです。軽くて使いやすいです。用途一般作業、重作業に。トラスコ品番244-2153材質綿、ポリエステル、その他厚さ(mm)2色生成サイズフリー全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)22ゲージ数7RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素グリス 100g
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781本当日出荷基油に化学的に非常に安定しているフッ素系オイルを用い、フッ素樹脂(PTFE)で増ちょうしたグリスです。 薬品や溶剤がかかる環境下や高温・低温下、樹脂潤滑個所などにおいて優れた効果を発揮します。用途高温下(250℃以下)の軸受、摺動部にトラスコ品番488-6429色白質量(g)110使用温度範囲(℃)-20~250容量(g)100ちょう度300主成分フッ素樹脂、フッ素オイル危険物の類別非危険物
ブレーキ&パーツクリーナー 不燃性 180g
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781本当日出荷不燃性の速乾タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。危険物扱いとならないため、消防法の適用外です。逆さ噴霧可能です。第二石油類と同等の洗浄力です。倉庫への保管が可能商品です。引火点を持たないため不燃性です。用途ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。精密機械洗浄。電気接点の洗浄。エンジンルーム内の洗浄。トラスコ品番684-6052材質主成分:フッ素化合物色透明容量(mL)130使用温度範囲(℃)-5~40容量(g)180容器200mlスプレー缶主な用途油汚れ危険物の類別非危険物特性速乾、逆さ噴霧可能、不燃性原液量(mL)130
ナイスメンG(面取りカッター)セット
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷チタンコーティングによる長寿命化。ビビリのない美しい面仕上げ。一枚刃でなめらか面上げ。被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅トラスコ品番138-4333セット内容NMG-16、NMG-25、NMG-35、マグネットスタンド材質SKH-51(ハイス)質量(g)180表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他
左官用ブラシ 黒毛75G
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181本当日出荷弾力があり耐久性に優れた黒毛を使用しています。用途壁やセメントモルタルの表面調整。毛丈(mm)45全長(mm)180幅(mm)30厚さ(mm)15質量(g)75トラスコ品番258-9613種類刷毛サイズ(号)1丁、3行材質(毛)混毛主な用途建築用毛色黒色玉厚(mm)30材質(ハンドル)木
左官用ブラシ 黒毛150G
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷弾力があり耐久性に優れた黒毛を使用しています。幅(mm)60毛丈(mm)45トラスコ品番258-9621厚さ(mm)15全長(mm)180質量(g)150種類刷毛サイズ(号)1丁、6行材質(毛)混毛行数6主な用途建築用毛色黒色玉厚(mm)60
純綿軍手(目付600g)
TRUSCO¥909税込¥1,0001袋(10双)当日出荷綿100%なので静電気の発生を抑えます。綿は特紡に比べ熱に強いので、溶接など高温の取り扱い作業に適しています。化繊の手袋に比べすべりにくいです。若干の汗を吸収することで一層すべりにくくなります。1[[M2]]あたりの重量が600gです。用途一般作業・重作業などにトラスコ品番244-2151材質綿100%色生成全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)23RoHS指令(10物質対応)対応
...