カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 作業工具(4)
- 機構部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 建築金物(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(29)
- UNION(ユニオン)(22)
- omron(オムロン)(21)
- コガネイ(19)
- IDEC(和泉電気)(18)
- grunge(グランジ)(16)
- イマオコーポレーション(14)
- 水本機械製作所(14)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
- 岩田製作所(10)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- メディアカバーマーケット(9)
- ミヤコ自動車(8)
- MIYOSHI(小西製作所)(8)
- ULVAC(アルバック)(7)
- エスコ(7)
- SUS(エスユーエス)(7)
- ナカバヤシ(6)
- ブランドをもっと見る
「g0101」の検索結果
特価

セーフティゴーグル(密閉ワイドビュータイプ)
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷左右が見やすいワイドビュー密閉仕様です。液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。マスク併用可能です。トラスコ品番365-8538形状ゴーグル型幅(mm)178型密閉型高さ(mm)86質量(g)101タイプ密閉タイプレンズ色クリアフレーム色クリアレンズ防曇機能UVカット、マスク併用可能材質(フレーム)ポリプロピレン/ウレタン系エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2材質(バンド)布・ゴム混紡
コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス)
TRUSCO(11件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(35本)当日出荷保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)適合ドライバー(+)NO.2
チューブブラシスパイラル型
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。材質毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
コーススレッドスクリュー (ステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(35本)当日出荷保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)ビットNoNo.2
切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。 ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキラチェット機構あり
スタットボルト ネジ M16
TRUSCO¥379税込¥4171本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M162018年トラスコ掲載ページ1 1075
ユニオン(ステンレス)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。最高使用圧力(MPa)常温1形状ユニオン流体水・油・ガス使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rc最高許容圧力(MPa)常温1
U型フック(ステンレス)
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷付属品十字穴付き丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)サイズA4×25材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ソフトミラー厚さ(mm)4表面仕上げ鏡面
ウレタンゴム(円柱)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷【スプリングとして使用される場合】。金属バネやゴムクッションと比較して高いばね定数をもち、はね出し力にすぐれています。高い反発力をだすためにサイズを小さく、使用個数も減らすことができます。狭いスペースにセットでき、取付時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。【バルジ加工に使用される場合】。液圧を使用する場合と比較して非常に作業性がよくなります。従来のゴムと比較して耐久性は7倍以上です。用途鈑金型のスプリング:ストッパー・ダイス:V曲げ、U曲げ、しぼり、バルジ、エンボス色黄硬度SHORE A 90
ブラインドナット クリンプナット(薄頭・スチール製)
TRUSCO(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(19個)当日出荷手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。仕様薄頭材質/仕上スチール寸法E(mm)0.5
なめたネジ回し用ドライバー(マグネット入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷特殊先端形状が新たなネジ溝を作ります。 特殊先端形状でなめてしまったネジを回せます。 なめたネジも新しいネジも両方に使えます。 なめたネジは、ハンマーで叩き、新たな溝を作りだして回します。 ハンドルは、握りやすいボール型です。種類グリップドライバーハンドル径(Φmm)42表面処理全身焼入材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)PP+TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ストレートソケット(ステンレス)
TRUSCO¥609税込¥6701個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状ストレートソケット使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
フランジパッキン D6000(外パッキン・5K)
TRUSCO¥719税込¥7911枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~+150使用圧力5K
ノンスリップマグネット
TRUSCO(2件のレビュー)¥819税込¥9011枚当日出荷強磁力の異方性マグネットの磁力面に滑り止めのコーティング処理をした防滑性に優れたマグネットシートです。 スチール面からのズレや滑落を大幅に減少します。 標準のマグネットに比べ4倍~5倍の防滑力を発揮します。用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。材質マグネットシート厚さ(mm)3吸着力(N)1.053特性強磁力表面磁束密度(T)0.070吸着力(N/cm2[kgf/cm2])1.053以上
スタットボルト ネジ M14
TRUSCO(2件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷から翌々日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)2.0
14.9超強度六角穴付ボルト(スチール)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(4本)当日出荷から翌々日出荷強度が強いボルトです。 強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。 ねじ底のRが大きく、耐疲労性が向上するMJねじとなっています。仕様ISO5855-1:MJねじ材質/仕上KNDS4規格JIS B1176規格品(首下Rを除く)穴の形状六角穴強度区分14.9
Tボルトホースクランプ オールステンレス
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から9日以内出荷標準タイプのホースクランプです。用途一般産業、自動車関連用。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ9 1281
ステンレスリングキャッチ
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381袋(1個)当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。材質ステンレス(SUS304)
14.9超強度六角穴付ボルト(スチール・デルタプロテクト)
TRUSCO¥819税込¥9011パック(4本)当日出荷から9日以内出荷強度が強いボルトです。 強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。 耐塩水噴霧1000時間以上クリアする高い防錆力です。 クロムフリーの非電解被膜亜鉛フレークコーティングで水素脆性も防いでいます。材質/仕上KNDS4穴の形状六角穴強度区分14.9
ポイントねじ
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1セット(50個)当日出荷ねじと座金が一体となり、簡単施工でビスの頭部隠しができます。用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。ねじ径(mm)4座金外径×厚さ(mm)8×0.8頭部寸法(mm)M6(P0.75)×3.5取付穴径(Φmm)52018年トラスコ掲載ページ2 0422
回転台付アンビルバイス(開閉クイックタイプ)
TRUSCO¥91,980税込¥101,1781台当日出荷開閉はスライドでできるクイック式で作業効率がアップします。 回転台付で平行360°回転するのであらゆる角度で作業ができます。 アンビル機能付で打撃に伴う作業に利用できます。 本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。セット内容回転台材質/仕上本体:炭素鋼、シャフト/ハンドル/口金:鋼材締付力(kN)16
安全コーン用反射材後付けカバー
TRUSCO¥849税込¥9341枚欠品中反射材の付いていない安全コーンも被せるだけで簡単に反射材付きの安全コーンに変えることのできるカバーです。70cmコーン用です。透明なので、コーンの色をそのまま生かすことができます。汚れ防止の効果もあります。用途安全コーンに反射機能を追加し、安全性を高めたいとき。安全コーンに後付けで被せるだけで簡単に反射材付き安全コーンに。質量(g)1012018年トラスコ掲載ページ6 1296
内部コーン打込み式アンカーシーティーアンカー(ツバ付タイプ・少量パックタイプ)
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381パック(5本)当日出荷コンクリート面に均一施工ができるので美観に優れます。 貫通穴でも施工が可能(GTタイプ)です。 内部コーン打込み式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。用途消火設備取り付け、看板取り付けなどに。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに。適合(ハンドホルダー)GT-3030Hトラスコ品番477-8235材質ステンレス(SUSXM7)全長(mm)30質量(g)101ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12.0最大引張荷重(kN)12.7ねじの呼びW3/8