カテゴリ
- 研磨材(10)
- 物流用品(9)
- 作業工具(8)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 機構部品(4)
- 測定用品(4)
- 手袋(4)
- 保管用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(86)
- IDEC(和泉電気)(60)
- コガネイ(46)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(36)
- ダイキン工業(25)
- 水本機械製作所(25)
- PISCO(ピスコ)(24)
- 三桂製作所(24)
- LAMP(スガツネ工業)(21)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- イマオコーポレーション(19)
- 岩田製作所(16)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(16)
- ヤマニパッケージ(16)
- ミニター(14)
- アソー(13)
- エスコ(13)
- NACHI(不二越)(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「g063」の検索結果

ピックアップスケール
TRUSCO(7件のレビュー)¥639税込¥7031本当日出荷先端が曲がっているためつまみやすい形状です。インチ換算表付です。JIS1級品です。用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。仕様インチ換算表付材質ステンレス(SUS420J2)メモリピッチ下段(mm)1メモリピッチ上段(mm)1JIS規格取得取得済
電動ドライバー用ソケットビット(S)
TRUSCO(27件のレビュー)¥569税込¥6261丁当日出荷面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
デジタルスケール
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷最大計量3kg、最小表示0.1gのデジタルスケールです。 電源を入れてから0g表示までは約2秒、速やかに計量が可能です。 液晶画面63mm×35mmと大きく数字が見やすいです。 容器の重さを差し引いたり、追加計量ができる0表示ボタン付きです(風袋引き機能)。 薄型設計なので狭い隙間に収納可能です。 裏面にフック穴があるので吊り下げ収納も可能です。 お使いの地域に応じて、地域重量設定が可能です。用途郵便物の重さ確認に/ペンキの調色に/料理・お菓子作り・パン作りに仕様地域重量調整機能付トラスコ品番256-0905材質ABS樹脂寸法(mm)130×183×30質量(g)340電源単4形乾電池×2個(別売)ひょう量(g)3000最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)130×130検定対象外機能風袋引き、地域重量調整機能付表示形式デジタル最小目盛(g)0.3秤量(kg)3
貫通タイプハイスホールソー
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
耐衝撃樹脂バックル付結束ベルト
TRUSCO(6件のレビュー)¥779税込¥8571本当日出荷バックルに特殊なポリアセタール素材を使用し、高強度と耐衝撃に優れています。 ベルトは長さ調節可能です。 金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具材質バックル:特殊ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
引き取手 ステンレス・鏡面仕上げ めねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥739税込¥8131袋当日出荷ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプめねじタイプ
ドリルネジモドトラス(ステンレス)
TRUSCO(3件のレビュー)¥719税込¥7911パック(18本)当日出荷ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。適合ドライバー(+)No.2
首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷正逆の切り替えは付いていません。 ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ首振りありラチェット機構あり
インパクト用ソケット(差込角12.7)
TRUSCO(3件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)12.7適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角
皿頭サッシュ小ねじ (ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(210個)当日出荷通常の皿頭ねじよりも頭部外径が小さいタイプです。頭部を沈める必要のある作業に適しています。用途頭部を沈める必要ある時に用いる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度 A2-70頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴適合ドライバー(+)No.2
高耐久性軸付砥石 (軸径 3mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1パック(10本)当日出荷従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性が優れ耐久性が3倍です。 仕上げ面積度が向上します。 天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。 外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。用途微細な傷やバリ取り・鏡面仕上げに。軸径(Φmm)3形状円筒型軸長(mm)30使用工具マイクログラインダー材質(軸)ステンレス(SUS430)
ゴム軸付砥石(軸径3mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(10本)当日出荷一般金属用。金型(プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等)の研磨作業に最適です。穴アケ加工時のバリ取りにも最適です。良好な仕上げ面や、光沢が得られます。天然ゴムと多結晶破砕性砥粒が焼結されており、優れた研削力と耐摩耗性を発揮します。形状円筒型材質/仕上AL203天然ゴム最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000使用工具マイクログラインダー軸径×軸長(mm)3×30適合材プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等
グレーチングクリップ
TRUSCO(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。材質ステンレス(SUS304)
六角穴付ボタンボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥789税込¥8681パック(25個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様SSS規格品(SSS003-1977)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状ボタン穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
管用テーパーゲージ厚さ用
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージ。携帯に便利なPCケース入り長さ(mm)160材質/仕上S55C器差(mm)±0.04
コーナー金具 丸型 ステンレス製
TRUSCO(8件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から翌々日出荷座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。用途コーナーの補強金具として。 家具の転倒防止に。 棚作りに。材質ステンレス(SUS304)適合ねじ皿頭ねじ仕上ヘアライン仕上げ
ニトリルゴム高級手袋
TRUSCO(2件のレビュー)¥489税込¥5381双当日出荷ガソリン、軽油など油作業での耐油性も抜群。ニトリルゴムから作られているので、切創強度、破裂強度、摩耗強度が強く、耐久性に優れています。食品に臭いなどがつきません。臭いがなく、繰り返し洗浄や煮沸消毒が可能で、衛生的に使用できます。食品衛生法・USDA適合品です。用途油を使う作業・水産加工。仕様植毛付厚さ(mm)0.33色グリーンタイプ薄手入数(双)1機能耐油・耐溶剤・耐切創・耐久性全長(cm)30材質(裏)綿植毛材質(表)ニトリルゴム耐溶剤性石油系溶剤
耐切創手袋 PU
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981双当日出荷厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維色(手首部)レッド
ローレットノブ 段付
TRUSCO(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から9日以内出荷段付タイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。種類丸形耐熱温度(℃)10
ウォールフックIP型
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷フック部には、外れ止め付です。用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。種別ウォールフック材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
スタットボルト ネジ M8
TRUSCO(2件のレビュー)¥279税込¥3071本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(SCM435)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M82018年トラスコ掲載ページ1 1075
細軸ドリル(6.5型)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(mm)6.5
ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車)
TRUSCO(1件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。 国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。 国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。仕様ねじ込み式材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン材質(車輪)エストラマーRoHS指令(10物質対応)対応
スタットボルト ネジ M10
TRUSCO¥299税込¥3291本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)1.5ねじ寸法M102018年トラスコ掲載ページ1 1075
高耐久ゴム軸付砥石(#400)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681パック(10本)当日出荷従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性能が優れ耐久性が3倍です。仕上げ面精度が向上します。天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。用途微細な傷やバリ取りに最適。鏡面仕上げに最適。光沢を上げられます。軸径(Φmm)3形状円筒型粒度400軸長(mm)30使用工具マイクログラインダー材質(軸)ステンレス(SUS430)
ラバーパット 75mm 兼用型
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷兼用型ロックナットがセットされていますので、日立製・マキタ製・リョービ製などで専用のピンレンチで使用できます。用途サンディングディスク(ディスクペーパー)用。付属品兼用型ロックナット仕様ラバーパットΦ75mm、ペーパー径100mm用トラスコ品番232-5683厚さ(mm)12質量(g)63穴径(Φmm)M10×P1.5外径(Φmm)75
高耐久ゴム軸付砥石(#600)
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681パック(10本)当日出荷従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性能が優れ耐久性が3倍です。仕上げ面精度が向上します。天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。用途微細な傷やバリ取りに最適。鏡面仕上げに最適。光沢を上げられます。軸径(Φmm)3形状円筒型粒度600軸長(mm)30使用工具マイクログラインダー材質(軸)ステンレス(SUS430)
刷毛E-GRIP 万能用
TRUSCO(2件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷先端が交換できます。 一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分できます。環境に配慮した商品です。 ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。 持ちやすい構造のグリップです。 先端が交換できる刷毛のハンドルと先端刷毛のセットになります。用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。種類刷毛毛丈(mm)45材質(柄部)ポリプロピレン(PP)材質(毛)ポリエチレン、テレフタレート(PET)、ポリプロピレン(PP)主な用途水性用、油性用毛色白色材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
SGP用Uボルト 三価ユニクロ
TRUSCO¥299税込¥3291個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質スチール(SWCH)
電動ドライバーソケットアダプター(首振りタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥819税込¥9011丁当日出荷電動ドライバーなどに取り付けて手動用ソケットが使用できます。 首振りタイプは10°可変可能で使用範囲が広がりまたストレートの状態でも使用可能です。 6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。用途建築工事、内装工事、電気工事材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)軸径(Φmm)6.35タイプボール・首振り首振角度(°)10
六角穴付き止めねじ
TRUSCO¥819税込¥9011パック(28本)当日出荷から翌々日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別止めねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角強度区分45H
パンチングパネル用フックバー(傾斜タイプ)
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷長さ(mm)139.5梱包数50個材質(フック)スチール取付ピッチ(mm)50フック径(mm)5材質(取付部)ポリプロピレン(PP)表面処理(フック)ユニクロメッキ仕上げ
ホルダー式クリップ
TRUSCO¥599税込¥6591個当日出荷滑り止め効果で滑り止めなしに比べて約2.5倍のグリップ力があり、展示物をしっかりホールドします。用途文書や図面などの掲示に。事務機や電話のメモ立てに。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。2018年トラスコ掲載ページ10 0670
ウレタンゴム(パイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から9日以内出荷金属ばねやゴムクッションと比較して高いばね定数を持ち、ばね出し力に優れています。 高い反発力を出すために、サイズを小さく、使用個数も減らすことができます。 狭いスペースにセットでき、取り付け時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。 ダイスとして使用する場合、芯出しに要する時間は1分間もあれば十分で、金型研削時間が少なくて済みます。用途治具部品として材質ウレタン色黄使用温度範囲(℃)-5~70硬度SHORE A 90
K型ロングアイボルト ステンレス製
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。仕様六角ナット、丸ワッシャー付材質ステンレス(SUS304)