カテゴリ

  • 研磨材(15)
  • 作業工具(10)
  • 物流用品(9)
  • 機構部品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 手袋(6)
  • 電気材料(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 切削工具(5)
  • 建築金物(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 制御機器(3)
  • 作業服(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(14)
  • コガネイ(84)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(79)
  • エスコ(78)
  • ハンマーキャスター(72)
  • BIGM(丸山製作所)(58)
  • イマオコーポレーション(52)
  • ParkerTAIYO(48)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(46)
  • オカムラ(岡村製作所)(46)
  • ナカバヤシ(35)
  • 第一計器(29)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
  • KHK(小原歯車工業)(26)
  • ナベヤ(26)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(26)
  • AMPHENOL(21)
  • RS PRO(20)
  • ニッセイ(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g075」の検索結果

関連キーワード
107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気密防水パッキンテープ TRUSCO気密防水パッキンテープTRUSCO(27件のレビュー)
789税込868
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(3個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO圧縮コイルばね(ステンレス)TRUSCO(16件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
トラックシート補修粘着テープ TRUSCOトラックシート補修粘着テープTRUSCO(41件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(3枚)
当日出荷
トラック用の生地を使用しており、耐久性は抜群。 接着強度が優れています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の簡易補修に最適。 表面が塩ビ系材質のテント・野積シートの破損補修。 工場内の間仕切りシートの補修に最適。粘着剤アクリル系材質(基布)ポリエステル基布
ホルダー式クリップ クリックス マグネットなし TRUSCOホルダー式クリップ クリックス マグネットなしTRUSCO(16件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
ヤスリ柄 TRUSCOヤスリ柄TRUSCO(16件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
手になじみやすく、滑りにくいヤスリ柄です。
用途鉄工ヤスリの柄に
結束バンド(耐候性タイプ) TRUSCO結束バンド(耐候性タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
389税込428
1袋(50本)
当日出荷
引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
ヘキサゴンソケット 差込角12.7 TRUSCOヘキサゴンソケット 差込角12.7TRUSCO(7件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。
差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
アジャスターボルト ロングタイプ(スチール・ゴムなし) TRUSCOアジャスターボルト ロングタイプ(スチール・ゴムなし)TRUSCO(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
最も一般的なアジャスター軽荷重タイプです。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ・台座:スチール許容荷重(kg)400表面処理三価クロメート台座径(Φmm)37
安心クッション丸型 TRUSCO安心クッション丸型TRUSCO(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。長さ(m)0.9材質ニトリルゴム(NBR)形状パイプ取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
六角穴付止めネジ 棒先 TRUSCO六角穴付止めネジ 棒先TRUSCO
1,198税込1,318
1パック(28本)
当日出荷から9日以内出荷
棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上スチール(SCM材)
圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO圧縮コイルばね(スチール)TRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
キャップ付フェライト磁石 TRUSCOキャップ付フェライト磁石TRUSCO(13件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から翌々日出荷
キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
コーナー金具 丸型 ステンレス製 TRUSCOコーナー金具 丸型 ステンレス製TRUSCO(8件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から翌々日出荷
座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として。 家具の転倒防止に。 棚作りに。材質ステンレス(SUS304)適合ねじ皿頭ねじ仕上ヘアライン仕上げ
傘型ブラシ ワイヤブラシ半円型(軸径6mm) TRUSCO傘型ブラシ ワイヤブラシ半円型(軸径6mm)TRUSCO(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ワイヤ鋼線適合材各種金属
引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
859税込945
1セット(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ボルトンパック クリンプナット(平頭) スチール TRUSCOボルトンパック クリンプナット(平頭) スチールTRUSCO(6件のレビュー)
999税込1,099
1パック(36個)
当日出荷から翌日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質/仕上スチール仕様平頭
結束バンド TRUSCO結束バンドTRUSCO
389税込428
1袋(50本)
当日出荷から翌々日出荷
引張強度に優れた結束バンドです。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。仕様屋内用材質/仕上66ナイロンナチュラル使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2
セーフティグラス用ケース TRUSCOセーフティグラス用ケースTRUSCO(5件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
メガネの保管、携帯に便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×85×175質量(g)75材質/仕上ポリエステルトラスコ品番445-5886タイプメガネケース
ヘキサゴンソケット TRUSCOヘキサゴンソケットTRUSCO(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
エムテックプラス TRUSCOエムテックプラスTRUSCO(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1双
当日出荷
新素材”パーミア生地”を採用しています。従来品よりも「強度2倍」「通気性4倍」の”使い易さと快適性”を追求した新世代グローブです。ナックル部分に衝撃を和らげるナックルプロテクションを採用しています。
用途機械工具・自動車メンテナンスなど。厚さ(mm)1.5
ワンタッチペーパーホルダー TRUSCOワンタッチペーパーホルダーTRUSCO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ホルダーに用紙を差し込むだけで、用紙が固定され掲示できます。外すときは用紙を持上げるだけで簡単に外れます。マグネット付なのでホワイトボードだけではなく、その他スチール製品にも取り付けできます。付属の木ねじで壁にも取り付けできます。A4用紙10枚保持可能です。
保持枚数A4用紙10枚付属品木ねじ
ベストローラー重荷重用 TRUSCOベストローラー重荷重用TRUSCO(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設仕様熱硬化性ウレタンゴム採用単層ウレタン設計剥離防止特殊加工ベアリング採用ワイドアウラ-レースベアリング採用インナートレース突出ベアリング採用種別重荷重用ベアリングウレタンローラー使用温度範囲-10~40℃
テーパーピンリーマ TRUSCOテーパーピンリーマTRUSCO
7,398税込8,138
1本
当日出荷から9日以内出荷
テーパピン穴の仕上げ加工用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
ジョイント金具24型PBクローム TRUSCOジョイント金具24型PBクロームTRUSCO(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)板厚(mm)2.3穴数2
ポリエステルパンツ TRUSCOポリエステルパンツTRUSCO
689税込758
1着
当日出荷から翌日出荷
泥 風 汚れから体をガードします。 はっ水加工を施しています。(本製品をレインウェアとして使用できません。)
用途軽作業、 農作業、 一般作業用にネイビー混率(%)ポリエステル100
片手ハンマー木柄楔付 TRUSCO片手ハンマー木柄楔付TRUSCO(5件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷から翌々日出荷
樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリー
ステンレス引き取手(おねじ) TRUSCOステンレス引き取手(おねじ)TRUSCO(3件のレビュー)
789税込868
1袋
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプおねじタイプ
デンデンボルト TRUSCOデンデンボルトTRUSCO(1件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
穴部をピンで固定し、デンデンボルトのネジ部がスイングする状態で使用します。
用途機械器具類のスイング可動する箇所に。材質/仕上鉄(SWCH10R)/ユニクロメッキ仕様六角ナット付き頭部形状デンデンボルト
傘型ブラシ ワイヤブラシ角型(軸径6mm) TRUSCO傘型ブラシ ワイヤブラシ角型(軸径6mm)TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ワイヤ鋼線適合材各種金属
金柄ブラシ TRUSCO金柄ブラシTRUSCO(5件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
ハンドル部が持ちやすく、金属で出来ているので破損しにくくなっています。
用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。全長(mm)270毛丈(mm)18植付(mm)65幅(mm)25厚さ(mm)10行数1
カットフィルター粘着タイプ(厚手10枚入) TRUSCOカットフィルター粘着タイプ(厚手10枚入)TRUSCO
1,998税込2,198
1箱(10枚)
当日出荷から翌日出荷
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)4タイプカットタイプ風速(m/s)1.5耐熱温度(℃)95難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合捕集効率(%)66.4RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)24
引張コイルばね(スチール) TRUSCO引張コイルばね(スチール)TRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SWP-B(ピアノ線)ばねの種類引張コイルばね
裸圧着端子CB型 TRUSCO裸圧着端子CB型TRUSCO(2件のレビュー)
889税込978
1パック(3個)
当日出荷
種類裸圧着端子端子形状角形(CB形)シルバー材質/仕上無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ仕様CB形適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具
レンジャー型手袋 牛本革製 TRUSCOレンジャー型手袋 牛本革製TRUSCO
1,898税込2,088
1双
当日出荷
着脱のしやすい袖口マジック止めタイプです。丈夫でしなやか、手によく馴染みます。
用途荷役・運送・農林業・土木・園芸。厚さ(mm)0.8
フランジパッキン D6000(内パッキン・5K) TRUSCOフランジパッキン D6000(内パッキン・5K)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から翌々日出荷
適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用圧力5K
スタットボルト ネジ M12 TRUSCOスタットボルト ネジ M12TRUSCO(2件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M12材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1075
不織布タイプ保冷バッグ TRUSCO不織布タイプ保冷バッグTRUSCO(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
丈夫な不織布タイプの保冷バッグです。収納はコンパクトなのに大容量タイプです。軽いので持ち運びに便利です。
容量(L)9.7材質不織布、発泡ポリ/アルミ2mm幅(mm)270高さ(mm)200質量(g)75奥行(mm)180厚さ不織布90g+アルミ2mm2018年トラスコ掲載ページ9 0782
強力丸落(スチール製) TRUSCO強力丸落(スチール製)TRUSCO(2件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷から翌日出荷
環境問題に配慮した三価クロメート処理で仕上げています。 150mm以上のサイズは安全性を考え、本体四角を角丸にしました。
用途鋼製の門落し・点検口。
グロメット TRUSCOグロメットTRUSCO
999税込1,099
1本
当日出荷
パネルの角穴や直線の切断部分からケーブル等を保護するのに最適です。スリット付きで様々な穴形状に対応可能です。はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。接着剤を使って固定することもできます。必要な長さにカットし使用する為、無駄になりにくいです。パネル、シャーシーのエッジ部分の電線等の保護に適しています。ナイロン製ですので、耐磨耗性、電気絶縁性にすぐれ、任意の長さにカットして使用できますので経済的です。
用途ケーブルの保護。パネル、シャーシーのエッジ部分の保護に使用します。仕様RoHS対応品、屋内用材質6ナイロンナチュラル種類グロメット長さ(m)5使用温度範囲(℃)-30~1052018年トラスコ掲載ページ3 1024