カテゴリ
- 作業工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 安全標識(2)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- サクラクレパス(25)
- エレコム(20)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(18)
- イマオコーポレーション(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(8)
- brembo(8)
- イシハシ精工(7)
- 岩田製作所(7)
- タカギ(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- コーコス信岡(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- 水本機械製作所(6)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- MIYOSHI(小西製作所)(6)
- ヤマニパッケージ(6)
- ブランドをもっと見る
「g099」の検索結果
特価

スキマゲージ12.7幅
TRUSCO(8件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)
TRUSCO(20件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(5本)当日出荷から9日以内出荷100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
六角穴付止めネジ 棒先
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181パック(14本)当日出荷から翌々日出荷棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。材質/仕上スチール(SCM材)
緩み防止六角穴付ボルト
TRUSCO(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221セット(60本)当日出荷から翌々日出荷特殊なねじ山形状でねじ山の反力を増大し、応力分散することで強い緩み止め効果を発揮します。材質SCM435相当頭部形状六角穴付穴の形状六角強度区分12.92018年トラスコ掲載ページ2 0395
ストレートロングノズル
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。材質スチール品名ロングノズル危険物の類別非危険物
コーナー金具 角型(ステンレス)
TRUSCO(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷から翌々日出荷座操りが両面に付いています。内向きでも外向きでも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。用途コーナーの補強金具として。家具の転倒防止に。棚作りに。材質ステンレス(SUS304)適合ねじ皿頭ねじ
ホイルブラシ(0.15真鍮線)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。材質真鍮厚さ(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000内径(Φmm)10穴径(mm)10線径(mm)0.15
角曲げボールポイント六角棒レンチ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷30°回転させて製造しており、使い勝手を考慮した六角棒レンチです。 特殊加工技術により、強靭な耐久性と耐摩耗性があります。 ボールポイントで本締めも可能です。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
フランジパッキン D6000(外パッキン・5K)
TRUSCO¥919税込¥1,0111枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~+150使用圧力5K
ボルトンパック 皿頭タッピングネジ(三価クロメート・白)
TRUSCO(1件のレビュー)¥659税込¥7251パック(11個)当日出荷から翌々日出荷材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)表面処理3価クロメート頭部形状皿穴の形状十字穴
バルブ開閉表示板両面用 ロープ付
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501組(5枚)当日出荷耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を使用しています。 アルミ製の為、高温に強く耐久性も抜群です。 美しさも長期間保ちます用途工場・建物の配管バルブに。仕様ステンレスワイヤーロープ付取付方式ロープ吊り下げ
波形ロールピン
TRUSCO¥689税込¥7581セット(15本)当日出荷相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。 外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)波形溝でストレート形に比較し製品同士が絡みにくい形状です。用途部品の連結、位置決め、ねじの回り止めなど。材質ステンレス(SUS420J2)
シャコ万力(バーコ型)用部品
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷用途シャコ万力(バーコ型)用のネジ・キャップ・リングです。シャコ万力(バーコ型)用のキャップ・リング。2018年トラスコ掲載ページ4 1767
ステンレス オープンアイボルト
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことができます。用途機械器具類の吊り上げ、一般荷役。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0931
マイクロ・ヘッド交換ハンマー
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷トラスコ品番437-6439セット内容鉄(平)、鉄凸、ナイロン、真鍮全長(mm)180質量(g)99種類コンビハンマー頭径(Φmm)12材質(柄部)ポリプロピレン+エラストマー樹脂材質(頭)炭素鋼/真鍮/ナイロン主な用途組立作業頭の全長(mm)56
バルブ開閉表示札(エコユニボード)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501組当日出荷耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。裏返しになっても確認できる両面表示です。用途工場・建物の配管バルブに。トラスコ品番415-5386材質エコユニボード、吊り下げロープ:ステンレス(ワイヤのカシメはアルミ)厚さ(mm)2質量(g)99取付方式4mmΦ穴上1寸法(縦×横)(mm)65×65縦(mm)65横(mm)65表示内容開・青地 閉・赤地(白文字)
ジョイント金具76型L
TRUSCO¥379税込¥4171個当日出荷組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。手軽で多彩な組み合わせができる部材です。軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール穴径(Φmm)7板厚(mm)2幅W(mm)76穴ピッチ(mm)40長穴(mm)7×30