カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • テープ(4)
  • 機構部品(4)
  • 電気材料(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(4)
  • SMC(559)
  • メディアカバーマーケット(208)
  • コガネイ(163)
  • ホンダ(103)
  • SAMTEC(70)
  • MAZDA(マツダ)(69)
  • スズキ(60)
  • エスコ(51)
  • ニッサン(48)
  • AWJ(45)
  • 福井クラフト(34)
  • イマオコーポレーション(27)
  • パトライト(PATLITE)(26)
  • SHIMANO(シマノ)(18)
  • 椿本チエイン(17)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(17)
  • IDEC(和泉電気)(16)
  • CKD(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g102」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴム製すべり止めテープ ロールタイプ TRUSCO

    ゴム製すべり止めテープ ロールタイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1巻
    当日出荷
    ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。ゴム部は、耐水・防水性に優れています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
    用途棚の落下防止用に(地震対策)。トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。階段のステップや床の滑り止めに。箱内の製品の傷防止用に。手すりの滑り止めに。パイプや柱に巻いて、安全対策に。作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。スロープの滑り止めに。屋内用。材質エチレンプロピレンゴム(EPR)幅(mm)25厚さ(mm)1ブラック引張強度80.2N/10mm粘着力2.78N/10mm
  • コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 超重荷重用

    TRUSCO
    239税込263
    1個
    当日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • 六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石) TRUSCO

    六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    頭部にネオジム磁石が組み込まれており、小型でも強力な磁石を発揮して吸着します。 既存のタップ穴を利用したり、前方向より取り付けが可能です。 取り付けが容易で狭いスペースにも適しています。
    用途六角ボルトの形状を利用して製品や治具への取り付けや吸着目的に。材質(マグネット)ネオジム磁石表面処理無電解ニッケルメッキ材質(ケース)鉄(SUM、焼き入れなし)最高使用温度(℃)80
  • タフロングEPDMテープ グレー TRUSCO

    タフロングEPDMテープ グレー

    TRUSCO
    5,798税込6,378
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
    用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
  • 高耐候防水パッキンテープ TRUSCO

    高耐候防水パッキンテープ

    TRUSCO(22件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻ほか
    当日出荷
    表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。
    用途防水・気密・防音・断熱に。材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ粘着力(N/25mm)10特性防水、気密
  • ソケット(12角) TRUSCO

    ソケット(12角)

    TRUSCO(104件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
  • 皿木ネジ(ステンレス) TRUSCO

    皿木ネジ(ステンレス)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    899税込989
    1パック(85個)
    当日出荷
    木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
    用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
  • 貫通タイプハイスホールソー TRUSCO

    貫通タイプハイスホールソー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
  • マジックテープ 縫製タイプ TRUSCO

    マジックテープ 縫製タイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット
    当日出荷
    材質ポリエステル厚さ(mm)(フック)1.85(ループ)2.45
  • ディープソケット(12角) TRUSCO

    ディープソケット(12角)

    TRUSCO(26件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    深い箇所のナット、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
  • 耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)1巻単位 TRUSCO

    耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)1巻単位

    TRUSCO(4件のレビュー)
    439税込483
    1巻
    当日出荷
    水性塗料にも使用できます。 手切れがよく、簡単に切ることができます。 高い耐熱性能があります。 糊残りが少ないタイプです。
    用途各種塗装関係。厚さ(mm)0.155使用温度範囲(℃)150/(60分)テープ厚さ(mm)0.155引張強度(N/10mm)34.23
  • テープ付き壁用配線保護カバー TRUSCO

    テープ付き壁用配線保護カバー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    配線ケーブルを傷つけることなく保護します。 ベースとカバーが深く重なり合う構造になっているため、外れにくいです。
    用途壁面の配線保護に。LANケーブルや電話線などの配線に。材質テープ:アクリル系材質/仕上塩化ビニール(PVC)ホワイト長さ(m)1
  • 六角棒レンチ 両端いじり止め穴付 TRUSCO

    六角棒レンチ 両端いじり止め穴付

    TRUSCO(9件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷
    いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用先端形状六角(いじり止め穴付)2018年トラスコ掲載ページ4 0766
  • 完全スコヤ TRUSCO

    完全スコヤ

    TRUSCO(17件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    内・外角での直角検査と長さ検査が1つでできます。
    用途直角の検査、直角にけがく等仕様竿部目盛付表面:ミリ目盛裏面:ミリ目盛・角目トラスコ品番232-7279材質SUS420J2相当品幅(mm)18厚さ(mm)1.5寸法(mm)180×101質量(g)102種類完全スコヤ竿長(mm)178台厚(mm)6.5台の幅(mm)18
  • ウォールフックIP型 TRUSCO

    ウォールフックIP型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    フック部には、外れ止め付です。
    用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。種別ウォールフック材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
  • フレキシブルパイプカット TRUSCO

    フレキシブルパイプカット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
    用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。材質/仕上パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
  • ノットタイ TRUSCO

    ノットタイ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(100本)
    当日出荷
    手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
    用途仮止め用に適しています。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) セット TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) セット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(3本)
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
  • フリーハンガーラック用フック TRUSCO

    フリーハンガーラック用フック

    TRUSCO
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質/仕上スチール(クロムメッキ仕上げ)
  • 12角ディープソケット TRUSCO

    12角ディープソケット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 12角設計で、作業しやすいです。 深い個所のナット、およびボルトが突出したナットを回すのに最適です。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    全長(mm)77差込角(mm)12.7穴角12角
  • 六角穴付止めねじ(スチール・平先) TRUSCO

    六角穴付止めねじ(スチール・平先)

    TRUSCO
    799税込879
    1セット(60本)
    当日出荷
    頭部形状六角穴付き
  • パッチン錠2個入 TRUSCO

    パッチン錠2個入

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(2個)
    当日出荷
  • クリーンスワブ(ロングタイプ) TRUSCO

    クリーンスワブ(ロングタイプ)

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1セット(100本)
    当日出荷
    材質ヘッド:ポリエステル、ハンドル:ポリプロピレン箱入数100
  • ばね座金付ナット TRUSCO

    ばね座金付ナット

    TRUSCO
    999税込1,099
    1セット(60個)
    当日出荷
    ばね座金による戻り止め作用があります。ナットと座金が一体になっているので、締め付け作業の効率が上がります。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート2018年トラスコ掲載ページ2 0433
  • 12角ソケット  スタンダードタイプ TRUSCO

    12角ソケット スタンダードタイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 12角設計で、作業しやすいです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7表面処理ノンクロムメッキ穴角12角
  • 六角穴付止めねじ(ステンレス・平先) TRUSCO

    六角穴付止めねじ(ステンレス・平先)

    TRUSCO
    999税込1,099
    1セット(30本)
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304相当材)先端形状平先頭部形状六角穴付き強度区分A2-21H
  • インパクト用ソケット(差込角12.7) TRUSCO

    インパクト用ソケット(差込角12.7)

    TRUSCO
    829税込912
    1個
    当日出荷
    インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
    差込角(mm)12.7ソケット形状6角
  • セーフティゴーグル(ソフトフィットタイプ) TRUSCO

    セーフティゴーグル(ソフトフィットタイプ)

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    顔に優しくフィットするスポンジトリムを採用しました。 メガネ・マスク併用可能です。
    トラスコ品番126-3765長さ(mm)74形状ゴーグル型幅(mm)178透明高さ(mm)89質量(g)102レンズ色クリア仕様1通気孔付フレーム色ブラックレンズH-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工)機能メガネ・マスク併用可能材質(フレーム)ゴム材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.6材質(バンド)レーヨン
  • ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCO

    ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ステンレス)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1パック(85個)
    当日出荷
    用途金属素材用材質/仕上ステンレス(SUS305J1、XM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
  • ソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm TRUSCO

    ソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm

    TRUSCO(15件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.7表面処理三価クロムメッキ穴角6角
  • アルミフレーム用 スロットキャップ TRUSCO

    アルミフレーム用 スロットキャップ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝に挿入し、埃が入るのを防ぎます。2000mmでの販売となります。
    適合機種TSF40材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)2000質量(g)77.8
  • 耐切創・耐突手袋 TRUSCO

    耐切創・耐突手袋

    TRUSCO
    859税込945
    1双
    当日出荷
    皺寄せしたラテックスコーティングで快適なグリップと耐突性を誇ります。 2層に密に織られたアラミド繊維により驚異的な耐突性能を持ち、太い突起物から細い突起物まで対応します。 人間工学的にデザインされたフォルムで快適な着け心地です。
    用途ゴミや廃棄物の処理に。 リサイクル業務やガラスの取り扱い時に。厚さ(mm)3.5材質(すべり止め)ラテックス材質(繊維部)アラミド繊維、ポリエステル滑り止め効果ラテックスEN388規格3434E(2016)
  • 引き取手 めねじタイプ TRUSCO

    引き取手 めねじタイプ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。 各種設備などの取手に使用します。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • 六角ボルト 三価 白 全ねじ TRUSCO

    六角ボルト 三価 白 全ねじ

    TRUSCO
    569税込626
    1パック(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    表面処理三価クロメート仕上げ(白)強度区分4.8
  • くさびナット三価クロメート TRUSCO

    くさびナット三価クロメート

    TRUSCO
    999税込1,099
    1セット(85個)
    当日出荷
    非対称ねじ山を利用した強力なゆるみ止め効果を発揮します。傾斜面(クサビ面)を備えた特殊な谷底形状がクサビ効果を生みボルトをがっちりロックします。
    材質スチール(SWRCH10R相当)、表面処理:三価クロメート2018年トラスコ掲載ページ2 0433
  • PCU用UボルトW3/8ユニクロ TRUSCO

    PCU用UボルトW3/8ユニクロ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
    用途PC管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個仕様クロメート材質/仕上種類Uボルト呼び径(B)1/2呼び径(A)15
  • ポイントねじ TRUSCO

    ポイントねじ

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1セット(50個)
    当日出荷
    ねじと座金が一体となり、簡単施工でビスの頭部隠しができます。
    用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。ねじ径(mm)4座金外径×厚さ(mm)8×0.8頭部寸法(mm)M6(P0.75)×3.5取付穴径(Φmm)52018年トラスコ掲載ページ2 0422
  • シリコンターナースプーン TRUSCO

    シリコンターナースプーン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    シリコン一体成型で継ぎ目がなく衛生的です。 混ぜる、寄せる、すくう作業がこの一本でできます。 器のふちにぴったりと当たり、きれいにすくい取れます。
    用途熱に強く傷つけにくいのでフッ素・テフロン加工のフライパンなどに適しています。トラスコ品番206-3459幅(mm)(すくい部)67全長(mm)305材質/仕上本体:シリコンゴム、中芯:ナイロン66・特殊鋼ブラック質量(g)102アズワン品番64-8690-27
  • 6角ソケット  スタンダードタイプ TRUSCO

    6角ソケット スタンダードタイプ

    TRUSCO
    889税込978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    差込角(mm)12.7
  • FTK8、70共用 グリスパイプヘッド TRUSCO

    FTK8、70共用 グリスパイプヘッド

    TRUSCO
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-8975質量(g)102