カテゴリ
- 作業工具(6)
- 機構部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 物流用品(2)
- テープ(2)
- 電気材料(2)
- 建築金物(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- メディアカバーマーケット(22)
- エスコ(21)
- イマオコーポレーション(18)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(17)
- SAMTEC(17)
- 光(13)
- 水本機械製作所(13)
- SUS(エスユーエス)(13)
- サンドビック(11)
- 日東工器(11)
- NACHI(不二越)(10)
- ホンダ(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- キャンブロ(8)
- アソー(7)
- ナベヤ(7)
- パール金属(7)
- ブランドをもっと見る
「g103」の検索結果

タフロングEPDMテープ グレー
TRUSCO¥7,398税込¥8,1381巻当日出荷から9日以内出荷独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(100本)当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
コンビネーションスパナ(スタンダード)
TRUSCO(36件のレビュー)¥799税込¥8791丁当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥969税込¥1,0661袋(100本)当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
ソケット(12角)
TRUSCO(104件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
ステンレス ロングアイボルト
TRUSCO(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(1個)当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
コーススレッドスクリュー (ステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(45本)当日出荷保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)ビットNoNo.2
コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス)
TRUSCO(11件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(45本)当日出荷保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)適合ドライバー(+)NO.2
コーナー金具 丸型 ステンレス製
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から9日以内出荷座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。用途コーナーの補強金具として。 家具の転倒防止に。 棚作りに。材質ステンレス(SUS304)適合ねじ皿頭ねじ仕上ヘアライン仕上げ
両長ニップル(ステンレス)
TRUSCO¥499税込¥5491個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状両長ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
ブラインドナット クリンプナット(薄頭・スチール製)
TRUSCO(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(14個)当日出荷手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。仕様薄頭材質/仕上スチール寸法E(mm)0.5
スクレーパー (扇型・斜め刃)
TRUSCO¥909税込¥1,0001丁当日出荷欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。パテ塗り、接着剤塗りに適しています。用途食品関連。パテ塗り・接着剤塗り。仕様貫通型材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状扇型・斜め刃全長(mm)240硬度HRC50°刃厚(mm)1材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
ヘクスローブドライバー
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181本当日出荷滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。種類グリップドライバー適合規格DIN規格適合品(ドイツ工業規格)表面処理全身焼入材質(軸)特殊鋼(SVCM)材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー軸丸軸商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
Tボルトホースクランプ オールステンレス
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から9日以内出荷標準タイプのホースクランプです。用途一般産業、自動車関連用。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ9 1281
インパクト用ロングソケット(差込角9.5)
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品ピン・Oリング全長(mm)55差込角(mm)9.5ソケット形状6角
O型フック
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
ウェットガード手袋(耐水加工牛皮製)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981双当日出荷から9日以内出荷水や汗に濡れても革の油が表面に出にくい加工をしている為、濡れても滑りにくく、むしろ濡れると摩擦力が増す耐水加工牛革を使用しています。薄手の牛革で、独特のタッチと風合いがあります。用途荷役、運送、農林業、土木等、水廻り作業に最適。厚さ(mm)0.7質量(g)59
回転台付アンビルバイス(開閉クイックタイプ)
TRUSCO¥109,800税込¥120,7801台当日出荷開閉はスライドでできるクイック式で作業効率がアップします。 回転台付で平行360°回転するのであらゆる角度で作業ができます。 アンビル機能付で打撃に伴う作業に利用できます。 本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。セット内容回転台材質/仕上本体:炭素鋼、シャフト/ハンドル/口金:鋼材締付力(kN)16
ワイヤグリッパーボルトタイプ
TRUSCO¥5,898税込¥6,4881個当日出荷トラスコ品番115-8194材質(本体)ステンレス質量(g)103種類ワイヤーキャッチねじ径M16耐荷重(kg)100(ロープ径Φ3)/150(ロープ径Φ4)/200(ロープ径Φ5)/300(ロープ径Φ6)ロープ径(Φmm)3.0~6.0
エホマクランプ Vパッド SCシリーズ用
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷トラスコ品番445-4979材質中炭素鋼(S45C)質量(g)103品名Vパッド寸法A(mm)【適合フレーム】25、27
オートクレーブ滅菌対応ゴーグル
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981個当日出荷121℃、20分のオートクレーブ滅菌処理が可能です。 ワイドフレームで視野が広くバンドはワンタッチで脱着可能です。 曇りにくいVFコートです。 メガネ併用可能です。 ワイドフレームで視野が広いです。 バンドはワンタッチで脱着可能です。用途オートクレープ滅菌処理可能ゴ-グル仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換トラスコ品番787-9849材質(アイピース)ポリカーボネート質量(g)103レンズ色クリアフレーム穴なし材質(フレーム)シリコンゴム材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.8材質(バンド)シリコンゴム