カテゴリ
- 作業工具(17)
- 機構部品(11)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 物流用品(7)
- 研磨材(5)
- 安全保護具(4)
- 切削工具(4)
- 厨房用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 測定用品(3)
- 作業服(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- テープ(2)
- 清掃用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(12)
- KITO(キトー)(192)
- ブロードウォッチ(94)
- イマオコーポレーション(34)
- エスコ(32)
- C’ultiva(カルティバ)(26)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(23)
- タカ印(ササガワ)(23)
- SAMTEC(23)
- THK(20)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- ナベヤ(20)
- イハラサイエンス(20)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](19)
- SHIMANO(シマノ)(18)
- KTC(17)
- LAMP(スガツネ工業)(17)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
- 水本機械製作所(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g105」の検索結果

ゴム製すべり止めシートロールタイプ
TRUSCO(13件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。 ゴム部は、耐水・防水性に優れています。 はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。 強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。 シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。用途屋内用 階段のステップ・スロープや床の滑り止めに 棚の落下防止用に(地震対策)主な用途滑り止め用特性耐水・防水性・強力
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
Oリング ニトリルゴム G番(固定用)
TRUSCO¥86税込¥951袋当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 4C赤シリコン G番(固定用)
TRUSCO¥439税込¥4831個当日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)色赤使用温度範囲(℃)-45~200
セーフティゴーグル(オートクレーブ対応)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷クリーンルーム用です。121℃、20分のオートクレープ(滅菌処理)が可能です。メガネ・マスク併用可能です。仕様通気孔付(上下ベンチレーター付)トラスコ品番365-8520形状ゴーグル型幅(mm)165高さ(mm)82.4質量(g)55規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色クリアレンズ静電気防止加工レンズ機能メガネ・マスク併用可能材質(フレーム)熱可塑性ゴム(TPR)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.6材質(バンド)耐油性合成ゴム(ネオブレン)
セーフティゴーグル(オートクレープ対応) スペアレンズ
TRUSCO¥139税込¥1531枚当日出荷仕様UVカットトラスコ品番389-7061適合機種TSG-105質量(g)16レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.6
タフロングEPDMテープ グレー
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781巻当日出荷独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
ステンレス深型角バット
TRUSCO(12件のレビュー)¥899税込¥9891枚当日出荷から3日以内出荷大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
安心クッション(コーナー)
TRUSCO(15件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481袋(30個)当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
皿木ネジ(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥899税込¥9891パック(50個)当日出荷木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
ホースバンド 傷防止10mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)10締付トルク(N・m)4.08ボルト(mm)(6角)7mm
引き取手 ステンレス・鏡面仕上げ めねじタイプ
TRUSCO(6件のレビュー)¥969税込¥1,0661袋当日出荷ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプめねじタイプ
電動ドライバーソケット
TRUSCO(9件のレビュー)¥929税込¥1,0221丁当日出荷面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35
A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(5本)当日出荷一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK))適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角サラエナットダイス(並目)
TRUSCO(17件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。用途メートル並目ねじ山の修正。被削材低炭素鋼
六角穴付止めネジ 棒先
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181パック(8本)当日出荷から翌々日出荷棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。材質/仕上スチール(SCM材)
WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1パック(5本)当日出荷焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。仕様WA60P粒度60使用工具マイクログラインダー、電気ドリル材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
フェライト磁石(角丸型)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。形状角型
コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス)
TRUSCO(11件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(50本)ほか当日出荷保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)適合ドライバー(+)NO.2
インパクト用ソケット(差込角12.7)
TRUSCO(3件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)12.7適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角
ナイスマイティ ステップドリル 2枚刃チタンコーティング
TRUSCO(7件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)シャンク径(Φmm)10表面処理チタンコーティング
キャップ付フェライト磁石
TRUSCO(13件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(10個)当日出荷から9日以内出荷キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
チューブブラシスパイラル型
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。材質毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
ステンレス アイプレート
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(1個)当日出荷スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。用途4ヶ所を止めるタイプ。 支柱や壁面などの取り付け。材質/仕上ステンレス(SUS304)
スプレーガン(泡噴射)
TRUSCO(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷水溶性の液体噴霧器材として使用できます。 耐久性、経済性に優れています。 安定性に優れたボトル形状です。色レッド目盛間隔50mL吐出量(mL)1.1危険物の類別非危険物
コーススレッドスクリュー (ステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(50本)ほか当日出荷保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)ビットNoNo.2
GPトップミニ(ネジ穴なしタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(5個)当日出荷粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の離点である研磨焼けを防ぎ、高い研磨性と5~6倍の長寿命を有します。又、研磨砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。用途自動車、家庭電器製品等のスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。材質アルミナ砥材厚さ(mm)10砥材アランダム穴径(Φmm)9.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽枚数48使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー外径(Φmm)58適合材一般金属羽根の長さ(mm)15
電動ドライバーソケット(充電工具:18V対応)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷充電式インパクトドライバー18Vに対応します。長寿命タイプです。応力分散形状により、電動ドライバーソケット(既存タイプ)に比べ、耐久性(寿命)が5倍アップしています。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。全長(mm)111差込角対辺(mm)6.35
フックアイボルト ステンレス製
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。