カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 作業工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(6)
  • ホンダ(361)
  • SMC(122)
  • MAZDA(マツダ)(48)
  • エスコ(37)
  • SAMTEC(37)
  • 福井クラフト(33)
  • スズキ(32)
  • スバル(30)
  • イマオコーポレーション(22)
  • 椿本チエイン(21)
  • SHIMANO(シマノ)(18)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • BMW(16)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(16)
  • サカエ(13)
  • DID(12)
  • リケン(10)
  • ヤマニパッケージ(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g132」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット(12角) TRUSCOソケット(12角)TRUSCO(104件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)TRUSCO(16件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
貫通タイプハイスホールソー TRUSCO貫通タイプハイスホールソーTRUSCO(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
中輝度蓄光テープ TRUSCO中輝度蓄光テープTRUSCO(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
環境に優しい塩化ビニールフリー素材です。 車材燃試にて極難燃性を取得しています。 JIS規格をクリアしています。消灯後約3時間発光します。
用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口などの目印に。幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます。仕様電気が消えても約3時間光ります。引張強度(N/15mm)58
割ピン(スチール) TRUSCO割ピン(スチール)TRUSCO(7件のレビュー)
819税込901
1パック(60個)
当日出荷
材質/仕上鉄(SWRM6~17・SWCH6~17R)種類割ピン
ディープソケット(12角) TRUSCOディープソケット(12角)TRUSCO(26件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
深い箇所のナット、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
レジ袋 TRUSCOレジ袋TRUSCO(2件のレビュー)
129税込142
1袋(100枚)ほか
当日出荷
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
両長ニップル(ステンレス) TRUSCO両長ニップル(ステンレス)TRUSCO
619税込681
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状両長ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
ステンレス引き取手(おねじ) TRUSCOステンレス引き取手(おねじ)TRUSCO(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋
当日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプおねじタイプ
フレキシブルパイプカット TRUSCOフレキシブルパイプカットTRUSCO(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。材質/仕上パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
ドリルねじラッパ(石膏ボード用) TRUSCOドリルねじラッパ(石膏ボード用)TRUSCO
719税込791
1パック(82本)
当日出荷
ラッパドリルねじは、首下の曲面がプラスターボードにしっくりなじむように収まっていきます。
用途石膏ボード+鉄骨寸法D(Φmm)8.0最大適合板厚(mm)2.3材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム適合ドライバー(+)No.2
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(三価クロメート) TRUSCOボルトンパック トラス頭タッピングネジ(三価クロメート)TRUSCO(2件のレビュー)
659税込725
1パック(20個)
当日出荷
頭部形状トラス材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート白穴の形状十字穴表面処理3価クロメート
12角ディープソケット TRUSCO12角ディープソケットTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 12角設計で、作業しやすいです。 深い個所のナット、およびボルトが突出したナットを回すのに最適です。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)12.7全長(mm)77穴角12角
メモプレート付コンベックス TRUSCOメモプレート付コンベックスTRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
メモができるメモプレート付です。裏面でも測定可能な、両面目盛仕様です。吊り下げ収納に便利なショートストラップ付です。ケースと爪が壊れにくいショックアブソーバー付です。0点補正移動爪です。
用途一般測定用。種類ロック付材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面仕様455mmピッチ表示あり(テープ幅16mm)減速ボタンなしショックアブソーバーあり爪部0点補正移動爪
六角穴付止めねじ(スチール・平先) TRUSCO六角穴付止めねじ(スチール・平先)TRUSCO
799税込879
1セット(4本)ほか
当日出荷
頭部形状六角穴付き
六角穴付ボルト三価白 TRUSCO六角穴付ボルト三価白TRUSCO
849税込934
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。 全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじねじ長さ(mm)5194表面処理三価白頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)
SPソケット TRUSCOSPソケットTRUSCO(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
内側の面に1°未満の角度を設けており、トルクは面で伝えることで、ボルト・ナットの摩耗を低減させ、傷めにくくなっています。 「面」をキャッチして、85%なめたボルトナットにも対応できます。 耐えるトルクはANSIとDINをクリアしています。
材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
防振・防滑手袋 TRUSCO防振・防滑手袋TRUSCO
7,398税込8,138
1双
当日出荷
掌部中間層に特殊振動吸収材を入れ、フィット感を損なわない薄い形状で、高い防振性能を持たせました。表面には、水や汗で濡れた時に、よりグリップ性が増すという特殊な加工を施した天然皮革「ウェットガード」を使用しています。
仕様縫製手袋材質牛革入数(双)1機能防振・防滑材質(掌側)振動吸収剤
ペリカンSフック TRUSCOペリカンSフックTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
用途荷役ロープなどの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
ステンレス スナップフックA型 TRUSCOステンレス スナップフックA型TRUSCO(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(1個)
当日出荷
リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ボルトンパック ナベ頭組込ネジP-3(クロメート) TRUSCOボルトンパック ナベ頭組込ネジP-3(クロメート)TRUSCO(1件のレビュー)
749税込824
1パック(150個)
当日出荷
スプリングワッシャー、丸ワッシャー付き
頭部形状ナベ組込材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート穴の形状十字穴種類P=3(SW+JIS W組込)JIS規格JIS-B1188規格品
エアダスター TRUSCOエアダスターTRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。 軽量特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。エアー取付口G1/4ノズル取付部G1/8ブラック使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
ステンレスホースニップル TRUSCOステンレスホースニップルTRUSCO
5,298税込5,828
1パック(5個)
当日出荷
用途ホースと機器の接続種類ホース継手形状ホースニップル使用流体水、空気、油材質/仕上SUS 304製使用圧力(MPa)3.45流体温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)3.45
ドライウォール TRUSCOドライウォールTRUSCO(1件のレビュー)
669税込736
1パック(110個)
当日出荷
用途木材用適合ドライバー(+)NO.2材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム
クロスローラ式ステージ X軸 TRUSCOクロスローラ式ステージ X軸TRUSCO
15,980税込17,578
1個
当日出荷
マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位で調整が可能なステージです。 マイクロメータヘッドの位置がサイド(ECRX)とセンター(ECRXC)から選べます。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。トラスコ品番207-9730幅(mm)70厚さ(mm)20材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト質量(g)132タイプXステージ奥行(mm)66平行度(μm)運動時:30真直度(μm)30アズワン品番64-8498-69耐荷重(N)水平:19.6ステージ寸法(mm)40×40移動方向X軸方向移動量(mm)±6.5
角軸貫通ドライバー TRUSCO角軸貫通ドライバーTRUSCO
849税込934
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質(グリップ)アセテート樹脂材質(軸)工具鋼商品構成単品