カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 作業工具(6)
- 電気材料(3)
- 保管用品(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(13)
- 岩田製作所(11)
- エスコ(10)
- イマオコーポレーション(9)
- KHK(小原歯車工業)(7)
- マルマン(7)
- SUS(エスユーエス)(7)
- ヤマニパッケージ(7)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- ダイニチ工業(4)
- 椿本チエイン(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- WILLIAMS(4)
- ANEX(3)
- ブランドをもっと見る
「g154」の検索結果

ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(70件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(100本)当日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
TRUSCO(42件のレビュー)¥799税込¥8791丁当日出荷口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(100本)当日出荷から9日以内出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(110個)当日出荷から翌日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ)
TRUSCO(14件のレビュー)¥859税込¥9451パック(5個)当日出荷全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
ボールポイントドライバー
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷ボールポイント形状により25°斜めからでも締め付け可能です。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染め材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)アセチル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
皿頭サッシュ小ねじ (ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(140個)当日出荷通常の皿頭ねじよりも頭部外径が小さいタイプです。頭部を沈める必要のある作業に適しています。用途頭部を沈める必要ある時に用いる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度 A2-70頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴適合ドライバー(+)No.2
スチール製止付平棒ステー
TRUSCO(12件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷取付が簡単な構造です。用途機器の筐体。 家具等。 立て看板等。厚さ(mm)2材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ穴数4(平座)穴径(mm)3.2(平座)
ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。ラチェット機構あり
ショートラチェットハンドル
TRUSCO(4件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。ショート(スタビー)タイプです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数722018年トラスコ掲載ページ4 0248
ヤンキーバイス 65mm
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781台当日出荷鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。縦横の使用ができます。幅(mm)65全長(mm)155質量(kg)2.6高さ(mm)61材質(本体)鋳鉄タイプヤンキーバイス取付寸法(mm)154×65口幅(mm)65口開き(mm)65口深(mm)31締付力(kN)12取付寸法G(mm)154取付寸法H(mm)65
超ワイドワイドモンキーレンチ(ショートタイプ)
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷通常より2サイズ上のボルト・ナット対応できる超ワイドタイプです。軽量タイプでありながら、強度はJIS H級をクリアしています。目盛付です。材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ硬度HRC40~50
14.9超強度六角穴付ボルト(スチール)
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181パック(2本)当日出荷から9日以内出荷強度が強いボルトです。 強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。 ねじ底のRが大きく、耐疲労性が向上するMJねじとなっています。仕様ISO5855-1:MJねじ材質/仕上KNDS4規格JIS B1176規格品(首下Rを除く)穴の形状六角穴強度区分14.9
Tボルトホースクランプ オールステンレス
TRUSCO(8件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から9日以内出荷標準タイプのホースクランプです。用途一般産業、自動車関連用。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ9 1281
六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ)
TRUSCO¥949税込¥1,0441セット(4本)当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質スチール表面処理ニッケルメッキ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9