カテゴリ
- 作業工具(7)
- 研磨材(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 物流用品(3)
- 機構部品(3)
- 測定用品(3)
- 事務用品(3)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- 溶接用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(7)
- SMC(259)
- コガネイ(116)
- エスコ(48)
- MAZDA(マツダ)(48)
- 福井クラフト(35)
- ムーンスター(34)
- メディアカバーマーケット(34)
- ホンダ(33)
- NTN(エヌティーエヌ)(31)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](28)
- イマオコーポレーション(25)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(22)
- SHIMANO(シマノ)(19)
- KHK(小原歯車工業)(17)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(16)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(14)
- ブランドをもっと見る
「g155」の検索結果
特価

マグネットロール
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781巻当日出荷強磁力の異方性マグネットロールです。 柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。仕様糊なし材質マグネットシートタイプ異方性マグネット片面多極着磁商品タイプロール
SUS304長靴ロッカー ロングタイプ中棚付
TRUSCO¥439,800税込¥483,7801台3日以内出荷さびにくく丈夫なオールステンレス製の長靴ロッカーです。内寸高さ503MMのため、大きめの長靴でも余裕をもって収納できます。用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など。材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)1665奥行(mm)3301マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)225×328×5002018年トラスコ掲載ページ10 1193
抗菌ステンレスシューズロッカー(ロングタイプ)
TRUSCO¥889,800税込¥978,7801台6日以内出荷銅イオンを含んだ抗菌ステンレスでできているため、食品加工工場、研究施設などの衛生面が重視される場所に最適です。 さびにくく丈夫なオールステンレス製の長靴ロッカーです。 大きめの長靴でも余裕をもって収納できます。用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)1665奥行(mm)330
マグネットロール のりなし
TRUSCO¥85,980税込¥94,5781巻8日以内出荷強磁力の異方性マグネットロールです。 柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。幅(mm)520材質/仕上マグネットシート
シートペーパー(5枚入り)
TRUSCO(18件のレビュー)¥589税込¥6481袋(5枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。適合材各種金属幅×長さ(mm)230×280
マジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプ
TRUSCO(6件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)2.8(フック)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
マジックテープ (強粘着タイプ)ループタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻当日出荷貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)3.4(ループ)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
貫通タイプハイスホールソー
TRUSCO(5件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
やわらかネッククーラー(不凍保冷剤付き)
TRUSCO(2件のレビュー)¥799税込¥8791枚当日出荷冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤を使用しているため、首にフィットします。マジックテープで長さを調整することが出来ます。保冷剤を入れて使用する事で首筋を冷やします。用途暑さ対策に。長さ(mm)600幅(mm)60質量(g)155
スプリュー(ボルトンパック入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(10個)当日出荷スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
ホワイトボードペーパー(粘着剤付) シートタイプ
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷手軽に施工できる粘着剤付きシートです。 離型紙に10mm方眼が印刷されていますのでカット時の目安になります。 ホワイトボードマーカーで書き消しできる高機能な磁性材です。 消去性、耐摩擦性、耐汚染性に優れてます。 はさみ、カッターで容易にカットできます。用途工場、店舗、オフィスのレイアウト設計パネルとして。 ホワイトボードとして。厚さ(mm)0.2材質/仕上スチール、ハードコートフィルム色白繰り返し・詰め替え対応
制御盤イージーフィルター難燃タイプ詰替
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。 ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。 ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。 詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。用途制御盤のイージーフィルター(T-OCPFシリーズ)の詰替え用材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.1ピッチ(mm)(ミシン目)200巻数150枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)45.8残留粒子(μ)40初期圧力損失(Pa)59
やわらかネッククーラー
TRUSCO¥799税込¥8791枚当日出荷冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤を使用しているため、首にフィットします。マジックテープで長さを調整することができます。保冷剤を入れて使用することで首筋を冷やします。用途暑さ対策に。付属品連結不凍保冷剤(TSNC-HO)トラスコ品番507-6245材質不凍保冷剤:高吸水ポリマー、CMC長さ(mm)600幅(mm)60厚さ(mm)10色ブラック材質(本体)ポリエステル100%、面ファスナー質量(g)155タイプ保冷剤付きタイプ種類ネッククーラー機能サイズ調整寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)【本体】60×600×10、【不凍保冷剤】55×360×10
ミニカッター アルミハンドルタイプ軽量 セーフティ孔付
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷落下防止ロープ用のフック穴付です。 刃の開きを広げており、軽い力でも線材が切れます。 ハンドル部はアルミで超軽量(155g)です。 2mmの硬線が切れます。トラスコ品番497-4387材質スチール直刃、アルミハンドル全長(mm)215質量(g)155切断能力(mm)軟線:Φ4、硬線:Φ2、銅線:Φ
丸型防振ゴム(両ボルトタイプ)
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。形状丸形タイプ両ボルト接続方式両端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
ミニカッター ステン刃アルミハンドルタイプ軽量 セーフティ孔付
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷落下防止ロープ用のフック穴付です。 刃の開きを広げており、軽い力でも線材が切れます。 刃部にはサビにくいステンレス合金を使用しています。 ハンドル部はアルミで超軽量(155g)です。トラスコ品番497-4395材質ステン刃、アルミハンドル全長(mm)215質量(g)155切断能力(mm)軟線:Φ4、硬線:Φ1.6、銅線:Φ材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC)
SGP用UボルトW3/8ステンレス
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個仕様バレル仕上げ材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Uボルト
小型樹脂台車こまわり君用キャスターΦ75
TRUSCO(8件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。 車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。 ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。 ナイロン車より走行音が静かです。用途小型樹脂台車こまわり君用キャスターです。色グレー車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂タイププレート式車輪幅(mm)20取付高(mm)93取付穴径(Φmm)6.5取付座(mm)70×42取付ピッチY(mm)28取付ピッチ(mm)56×28材質(金具)スチール許容荷重(daN)35取付座A(mm)70取付ピッチX(mm)56取付座B(mm)42騒音対策あり
SGP用Uボルト SUS304
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質ステンレス(SUS304)
ワンタッチドライワイパー
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷素早く水切りできる定番アイテムです。用途水切り用。仕様ワンタッチドライワイパー材質(甲)ABS樹脂材質(ブレード)合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
卓上ボール盤用部品スプリング組立
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様DPN13B用のパーツです。トラスコ品番765-2143適合本体DPN13B-1、DPN13B-2、DPN13BK-1、DPN13BK-2摘要共通質量(g)155品名スプリング組立
スナップリングプライヤー(穴用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷ハンドル形状ロングタイプです。軸穴種別穴用材質/仕上(本体部)特殊炭素鋼(先端部)クロムモリブデン種類スナップリングプライヤ
ステンレス ワイヤークリップ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(1個)当日出荷ワイヤーを現場加工できます。用途ワイヤーロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
両口スパナ
TRUSCO¥999税込¥1,0991丁当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。商品構成単品
ピンセットスタンド(吊り・置き兼用)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トラスコ品番116-3896材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)0幅(mm)200高さ(mm)165質量(g)155奥行(mm)100
平行ピン(S45C)
TRUSCO¥899税込¥9891パック(10本)当日出荷から翌々日出荷断面が円形で側面が円筒になっている頭なしピンです。 ピン径の公差がプラス目のm6になっています。用途穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに使用。材質/仕上S45C(生)タイプA種種類平行ピンA種m6
フランジパッキン D6000(外パッキン・5K)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~+150使用圧力5K
ケーブルタイホルダー
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷裏にカラビナとベルト通しが付いており、作業に応じて選べます。(CT-280、CT-320)用途ケ-ブルタイ入れとして。色ブラック
スナップリングプライヤー(軸用)
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷ハンドル形状ロングタイプです。仕様ばね付軸穴種別軸用材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)種類スナップリングプライヤ
プロトラクターNO.101
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781本当日出荷竿が完全に固定できるので高精度の用途に使用できます。 表面はシルバー仕上げにより反射を抑え、文字が見やすくなっています。 竿目盛は1mm通しで片面2段です。用途角度の測定。精密用。トラスコ品番229-7159材質/仕上ステンレス(SUS420J2)質量(g)155精度±15'竿厚さ(mm)1.5竿長(mm)304目量1°直径(mm)120