カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 機構部品(3)
  • マスク(3)
  • 研磨材(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(7)
  • SMC(234)
  • サンエス(106)
  • メディアカバーマーケット(70)
  • エスコ(49)
  • 福井クラフト(45)
  • マリアンヌ製靴(40)
  • MAZDA(マツダ)(38)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(33)
  • イマオコーポレーション(32)
  • ホンダ(31)
  • エレコム(25)
  • ヤマニパッケージ(24)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](24)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23)
  • 山崎実業(18)
  • SUS(エスユーエス)(18)
  • SHIMANO(シマノ)(18)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g165」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 超重荷重用

    TRUSCO
    239税込263
    1個
    当日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • 六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    789税込868
    1パック(3本)ほか
    当日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
  • ステンレス深型角バット TRUSCO

    ステンレス深型角バット

    TRUSCO(12件のレビュー)
    799税込879
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
    材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
  • 安心クッション はさみこみ TRUSCO

    安心クッション はさみこみ

    TRUSCO(15件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。
    用途工場内の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状はさみこみ型取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
  • ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCO

    ナベ頭小ネジ(ステンレス)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(100個)ほか
    当日出荷
    十字穴付の一般的な小ねじです。
    用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
  • フラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm) TRUSCO

    フラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(5個)
    当日出荷
    一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
    用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。タイプ垂直植えタイプ使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40材質(軸)スチール適合材一般金属
  • 皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO

    皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)

    TRUSCO
    679税込747
    1パック(107個)ほか
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
  • 貫通タイプハイスホールソー TRUSCO

    貫通タイプハイスホールソー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
  • 割ピン(スチール) TRUSCO

    割ピン(スチール)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    749税込824
    1パック(100個)ほか
    当日出荷
    材質/仕上鉄(SWRM6~17・SWCH6~17R)種類割ピン
  • 石膏ボードビス TRUSCO

    石膏ボードビス

    TRUSCO(5件のレビュー)
    569税込626
    1パック(120本)ほか
    当日出荷
    保持力、釘の5倍。梨地頭採用。ラスパート処理品なので耐塩水・薬品・錆に効果抜群。
    用途石膏ボードの取り付けなどに。材質(本体)表面処理ラスパート処理ねじ径d3.8適合ドライバー(+)NO.2ねじの呼びM3.8頭径(mm)8.2
  • ヘキサゴンソケット 差込角12.7 TRUSCO

    ヘキサゴンソケット 差込角12.7

    TRUSCO(7件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.7表面処理三価クロムメッキ
  • マグネット軟質カードケース TRUSCO

    マグネット軟質カードケース

    TRUSCO(2件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    マグネット製のカードケースのため金属であればどこにでも貼り付け可能です。軟質タイプのため使いやすいです。裏がマグネットシートのため、簡単に貼りつけることができます。裏面がマグネットなので金属面での取り付け取り外しが簡単です。挿入した表示物のインクが付着しにくいノンコピー(非転写)フィルムタイプです。表面ツヤ有フィルムですのでクリアに表示する事が出来るタイプです。ケースの中身は入れ替え可能ですのでいつでも表示を変えられます。
    材質マグネットシート、軟質塩化ビニル
  • スプリュー(ボルトンパック入り) TRUSCO

    スプリュー(ボルトンパック入り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    469税込516
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
    用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
  • 皿頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCO

    皿頭タッピングネジ(ユニクローム)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    749税込824
    1パック(100個)ほか
    当日出荷
    皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
    用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
  • パンチングパネル用ボックスフック TRUSCO

    パンチングパネル用ボックスフック

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ)許容荷重(kg)3最大積載量(kg)3/個
  • ヘキサゴンソケット TRUSCO

    ヘキサゴンソケット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
  • アルミ標準バット TRUSCO

    アルミ標準バット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    サイズに応じて入れる物が判別できます。 穴あきバットと併用して使用できます。
    用途保管容器。
  • 皿頭サッシュ小ねじ (ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO

    皿頭サッシュ小ねじ (ステンレス・全ねじタイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(100個)ほか
    当日出荷
    通常の皿頭ねじよりも頭部外径が小さいタイプです。頭部を沈める必要のある作業に適しています。
    用途頭部を沈める必要ある時に用いる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度 A2-70頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴適合ドライバー(+)No.2
  • 超硬バーセットCシリーズ TRUSCO

    超硬バーセットCシリーズ

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。材質超硬軸径(Φmm)6適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
  • インパクト用エクステンションバー TRUSCO

    インパクト用エクステンションバー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチなどの動力工具用エクステンションバーです。
    付属品ピン・Oリング
  • 透明梱包用OPPテープ(手で切れる) TRUSCO

    透明梱包用OPPテープ(手で切れる)

    TRUSCO
    419税込461
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番115-0001幅(mm)48厚さ(mm)0.055質量(g)165長さ(m)50主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.9引張強度(N/10mm)35テープタイプ手で切れる
  • PP糸巻きカートリッジフィルター TRUSCO

    PP糸巻きカートリッジフィルター

    TRUSCO
    639税込703
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。
    用途洗浄水、工業用水のろ過。材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン内径(Φmm)30内径×外径(Φmm)30×62外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60
  • 六角穴付きボルト ステンレス 全ねじ TRUSCO

    六角穴付きボルト ステンレス 全ねじ

    TRUSCO
    749税込824
    1パック(46本)ほか
    当日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
    種別全ねじ材質/仕上ステンレス(SUS304相当材)規格JIS B1176規格品頭部形状六角強度区分A2-70相当
  • 両長ニップル(ステンレス) TRUSCO

    両長ニップル(ステンレス)

    TRUSCO
    249税込274
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状両長ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
  • アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし) TRUSCO

    アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
    用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械仕様ISO14001認証取得工場製材質/仕上ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)600
  • TYGシリーズ 自在 ゴム車 TRUSCO

    TYGシリーズ 自在 ゴム車

    TRUSCO
    119税込131
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
    材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム材質(車輪)ゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0642
  • 六角穴付止めねじ(スチール・平先) TRUSCO

    六角穴付止めねじ(スチール・平先)

    TRUSCO
    799税込879
    1セット(60本)ほか
    当日出荷
    頭部形状六角穴付き
  • ばね座金付ナット TRUSCO

    ばね座金付ナット

    TRUSCO
    999税込1,099
    1セット(70個)ほか
    当日出荷
    ばね座金による戻り止め作用があります。ナットと座金が一体になっているので、締め付け作業の効率が上がります。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート2018年トラスコ掲載ページ2 0433
  • インパクト用ソケット(差込角12.7) TRUSCO

    インパクト用ソケット(差込角12.7)

    TRUSCO
    759税込835
    1個
    当日出荷
    インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
    差込角(mm)12.7ソケット形状6角
  • シムボックステープ(ステンレス製) TRUSCO

    シムボックステープ(ステンレス製)

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    機械同士のすき間を埋めたり、調整用に使用できます。 テープ状になっているため、任意の長さにカットできます。
    用途すき間調整などに材質ステンレス(SUS304)テープ長さ(m)1
  • ミシン目入り気泡緩衝材 TRUSCO

    ミシン目入り気泡緩衝材

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    50cmごとにミシン目が入っているため、カッターやハサミを使わず手で簡単キレイにカットできます。 クッション性に優れています。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。 裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
    用途弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材、機械・食品などの梱包用仕様2層タイプ厚さ(mm)4
  • ステンレス長蝶番(穴ナシ) TRUSCO

    ステンレス長蝶番(穴ナシ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    必要な長さに切断できます。
    用途制御盤・配分電盤。工作機械、車両等の蝶番仕様穴ナシ材質/仕上ステンレス板(SUS304)鏡面バフ研磨仕上げ(芯棒)ステンレス(SUS304)
  • オイル加工手袋 (袖口マジック式) TRUSCO

    オイル加工手袋 (袖口マジック式)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    879税込967
    1双
    当日出荷
    特殊オイル加工、熱、油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。
    用途建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園など。厚さ(mm)1.4グリーン
  • 絶縁被覆付圧着端子 Y形 TRUSCO

    絶縁被覆付圧着端子 Y形

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。
    用途軟銅のより線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状Y形JIS規格×
  • 真鍮ボールチェーン TRUSCO

    真鍮ボールチェーン

    TRUSCO
    349税込384
    1本
    当日出荷
    チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
    用途水栓用、プレートの吊り下げなど。表面処理クローム2018年トラスコ掲載ページ2 0895
  • 自由ホウキ45 TRUSCO

    自由ホウキ45

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番215-1570種別自由ホウキヘッド幅(mm)460高さ(mm)170質量(g)165サイズ(mm)460×170×28繰り返し・詰め替え対応
  • αフィットキーパーマスク TRUSCO

    αフィットキーパーマスク

    TRUSCO(2件のレビュー)
    849税込934
    1箱(50枚)
    当日出荷
    内蔵のカップキーパーが口元に空間を作り、会話、呼吸がしやすいマスクです。 ほこり、微粒子を強力に捕集する帯電フィルター入です。 高性能帯電フィルター使用しています。 金属パーツを使用していませんので廃棄処理が簡単です。 ソフトに伸びて耳に優しいウーリーゴムを採用してます。
    用途ほこりの多い作業現場。 風邪、花粉対策に。トラスコ品番301-7281種別簡易マスク質量(g)165縦(mm)90横(mm)175質量(g/枚)3.3対象風邪・花粉等
  • コードストラップ TRUSCO

    コードストラップ

    TRUSCO
    489税込538
    1袋(100個)
    当日出荷
    取り外しが容易なので仮止めに最適です。
    用途電源コードの結束。材質軟質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)-70~85
  • ウレタンローラー TRUSCO

    ウレタンローラー

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    ウレタンなので、クロスをいためずに押さえることが出来ます。
    用途クロスの押さえに。材質柄:木硬度90材質(ローラー部)ウレタンゴム柄長さ(mm)140ローラー径(Φmm)35
  • タイベック(R)製保護服 立て襟ツーピース TRUSCO

    タイベック(R)製保護服 立て襟ツーピース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1着
    当日出荷
    繊維くずなどの飛散を抑えます。 引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。 微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。 普通の作業服のほぼ1/3~1/5の軽さです。
    用途汚れの激しい現場作業。 金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。 汚れを嫌う作業など。種別上下セット材質タイベック[[(R)]](ポリエチレン)機能粉体防護