カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 手袋(6)
- 物流用品(3)
- 機構部品(3)
- 作業服(3)
- 作業工具(3)
- 梱包用品(2)
- 電気材料(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 建築金物(2)
- 安全保護具(2)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 事務用品(2)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(9)
- SMC(588)
- ホンダ(71)
- エスコ(67)
- 福井クラフト(43)
- フォーク(43)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(38)
- イトーキ(34)
- SHIMANO(シマノ)(31)
- イルフォード(20)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](20)
- イマオコーポレーション(17)
- KNIPEX(クニペックス)(16)
- LAMP(スガツネ工業)(13)
- ヤマニパッケージ(13)
- RS PRO(12)
- サカエ(11)
- コガネイ(10)
- NOK(10)
- ブランドをもっと見る
「g175」の検索結果
特価

シートペーパー(5枚入り)
TRUSCO(18件のレビュー)¥589税込¥6481袋(5枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。適合材各種金属幅×長さ(mm)230×280
貫通タイプハイスホールソー
TRUSCO(5件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途一般産業、自動車関連。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)12.7ボルト(mm)(6角)7.8mm
TYSシリーズ 固定 ゴム車
TRUSCO(2件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式荷重種別中荷重型式プレート式材質(車輪)ゴムタイプ固定車金具仕上三価ユニクロ仕上げ偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
制御盤イージーフィルター難燃タイプ
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281本当日出荷オイルミスト・粉じんから電子部品を守ります。ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。用途制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして。材質難燃ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ3 0420
セキュリティータイ長さ238mm 表示可能タイプ
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1セット(100本)当日出荷セキュリティーとマーキングの機能を兼ね備えてます。一度ロックすると逆戻りしない改ざん防止機能付です。タイを外す時、切断工具を使わず手でも切れます。用途結束した電線やケーブルなどの識別。マーキング機能により梱包商品の識別に。仕様一度締めると、切断しない限り外すことはできません。、リピートで使用は出来ません。、屋内用、RoHS指令対応品です。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)長さ(mm)238幅(mm)3.6質量(g)175使用温度範囲(℃)-40~85最大結束径(Φmm)45引張強度180N2018年トラスコ掲載ページ3 0953
多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:ワイヤー(硬鋼線)
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381本当日出荷最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000材質(軸)スチール(SPHC)毛材ワイヤー鋼線
六角ボルト三価白
TRUSCO¥669税込¥7361パック(5個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。種別全ねじ材質軟鋼線材(SWCH)タイプ全ねじ表面処理三価クロメート仕上げ(白)頭部形状六角JIS規格JIS B1180強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
コンビネーションスパナ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
絶縁ドライバー(マグネット入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。用途電気・通信設備工事などの作業に適しています仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り規格IEC60900材質(軸)特殊鋼(SVCM+)
耐油ビニール手袋ロング
TRUSCO(1件のレビュー)¥649税込¥7141双当日出荷耐油性、グリップ性に優れます。 独自製法の縫い目の無いシームレス手袋なので、手に良くなじみ、長時間作業にも疲れにくいタイプです。 ロングタイプで袖口までしっかりガードします。用途機械工業、鋼鉄業。 水産・水産加工業。 建築、土木、農作業。材質(裏)綿(シームレス)材質(表)塩化ビニール
Oリングファイル(タテ型)
TRUSCO¥92~税込¥101~1冊当日出荷材質表紙:ポリプロピレン(PP)、とじ具:スチールサイズA4質量(g)175タイプタテ型種類2穴Oリングファイル背幅(mm)35穴数2収納枚数(枚)200
PP糸巻きカートリッジフィルター
TRUSCO¥639税込¥7031本当日出荷ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。用途洗浄水、工業用水のろ過。材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン内径(Φmm)30内径×外径(Φmm)30×62外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60
アジャスターボルト(スチール・スベリ止め付)
TRUSCO¥599税込¥6591個当日出荷台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械仕様樹脂カバー付材質/仕上ねじ・台座:スチール カバー:塩化ビニール許容荷重(kg)500
ワンタッチドライワイパー
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷素早く水切りできる定番アイテムです。用途水切り用。仕様ワンタッチドライワイパー材質(甲)ABS樹脂材質(ブレード)合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
作業用革手袋普及タイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥669税込¥7361双当日出荷耐熱性・耐久性に優れています。 親指付根は牛床革当付です。用途建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・鉱業・造園などの重作業。トラスコ品番123-5362
鉄長蝶番ユニクロ(穴ナシ)
TRUSCO¥669税込¥7361本当日出荷から9日以内出荷必要な長さに切断できます。用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番仕様穴ナシ材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛メッキ・ユニクロ処理(芯棒)ステンレス(SUS304)
ジョイント金具43型フラット
TRUSCO(1件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。用途連結金具。 自動車部品取付金具。 木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)9、8.5×35寸法W(mm)43板厚(mm)3.2幅W(mm)43
タイベック(R)保護服フード付ツーピス(上下セット)
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷繊維くずなどの飛散を抑えます。 引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。 微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。 普通の作業服のほぼ1/3~1/5の軽さです。用途汚れの激しい現場作業。 金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。 汚れを嫌う作業など。仕様フード付ジャンパー・ズボンセット(DPM201+DPM301)、使い捨て用、帯電防止加工済セット内容上下種別上下セット色ホワイト機能粉体防護、ミスト防護
ゴーグル(通気孔付・バイザー付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。仕様上下通気孔付、ダブルレンズ構造トラスコ品番365-8554形状ゴーグル型質量(g)175タイプメガネ併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ静電気防止加工レンズ機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテートレンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5材質(バンド)布・ゴム混紡
マジックテープ 縫製用B側
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,098~税込¥8,908~1巻当日出荷から翌々日出荷繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取付や加工が容易にできます。用途さまざまな商品の固定に。材質ポリエステル厚さ(mm)2.5長さ(m)25
マジックテープ 縫製用A側
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1巻当日出荷から9日以内出荷繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取付や加工が容易にできます。用途さまざまな商品の固定に。材質ポリエステル形状フック厚さ(mm)1.9長さ(m)25
PP不織布カートリッジフィルター
TRUSCO¥769税込¥8461本当日出荷ポリプロピレンと発泡ポリエチレン(キャップ)のみを使用しているため、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。 熱溶着させた不織布から形成されているため、繊維の脱落はほとんどありません。 ポリプロピレンのコアにポリプロピレンの不織布を積層させることにより従来のワインドカートリッジフィルターに比べ、高精度なフィルターとなります。 両端にポリエチレンキャップを装着しており、シール性を強化しました。用途工業用水等の各種水処理に。材質/仕上本体:不織布・ポリプロピレン、キャップ:発泡ポリエチレン外径(mm)62内径(mm)30
ケーブルタイホルダー
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷裏にカラビナとベルト通しが付いており、作業に応じて選べます。(CT-280、CT-320)用途ケ-ブルタイ入れとして。色ブラック
ジョイント金具43型フラット
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS)穴径(Φmm)9、8.5×35板厚(mm)3.0幅W(mm)43
14.9超強度六角穴付ボルト(スチール)
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981パック(2本)当日出荷から翌々日出荷強度が強いボルトです。 強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。 ねじ底のRが大きく、耐疲労性が向上するMJねじとなっています。仕様ISO5855-1:MJねじ材質/仕上KNDS4規格JIS B1176規格品(首下Rを除く)穴の形状六角穴強度区分14.9
フレキシブルオイルノズル
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981本当日出荷フレキシブルオイルノズルは丸ノズルと平ノズル2種類あり、刃物の速度・加工材料・送り速度に応じて選択していただけます。刃先の寿命が長くなり、加工面も綺麗に仕上ります。プラスチック製に比べてノズル先が前にタレさがることもありません。用途切削加工、冷却、給油用ノズルに材質鉄、真鍮、クロームメッキ適合流体切削油
タイベック(R)製保護服 立て襟ツーピース
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681着当日出荷繊維くずなどの飛散を抑えます。 引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。 微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。 普通の作業服のほぼ1/3~1/5の軽さです。用途汚れの激しい現場作業。 金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。 汚れを嫌う作業など。種別上下セット材質タイベック[[(R)]](ポリエチレン)機能粉体防護
PCU用UボルトW3/8ステンレス
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。用途PC管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個仕様バレル仕上げ材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Uボルト
クリーンルーム用耐熱手袋
TRUSCO(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781双当日出荷耐熱性、耐薬品性に優れたPPS繊維「プロコン 」を使用した耐熱手袋です。立体縫製で自然な指の曲がりを実現しています。用途クリーンルーム・精密機械工業。材質甲:合成皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、平:指定外繊維(PPS繊維プロコン[[(R)]])100%、平の中:ウールフェルト、裏:ポリエステル100%厚さ(mm)約3.5(手のひら)サイズフリー入数(双)1機能耐熱・耐薬品中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)(素材)200/52秒手のひらまわり(cm)27クラスISO Ciass5(Fed/STDクラス100)相当クリーンパック