カテゴリ
- 作業工具(8)
- 機構部品(7)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 測定用品(4)
- 手袋(4)
- 物流用品(3)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 日用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(4)
- シヤチハタ(33)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](26)
- シンワ測定(25)
- イマオコーポレーション(24)
- SHIMANO(シマノ)(21)
- 徳武産業(19)
- brother(ブラザー)(13)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(13)
- エスコ(11)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- キリン(10)
- エレコム(9)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(9)
- ナベヤ(9)
- SUS(エスユーエス)(9)
- サンワサプライ(8)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- NOK(8)
- ブランドをもっと見る
「g185」の検索結果
特価

一眼型安全メガネ
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。スポーツタイプなので、アウトドアで使っても、違和感がありません。仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット形状一眼型質量(g)32規格ANSI規格品(Z87.1)機能UVカット材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.75
ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)
TRUSCO(78件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)ほか当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-59~85
ナイロン結束バンド(標準タイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)ほか当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-59~85
気密防水パッキンテープ
TRUSCO(28件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻ほか当日出荷から翌日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
Y型洗濯ピンチ
TRUSCO¥399税込¥4391セット(20個)当日出荷丈夫な強力バネで衣類を竿ごとしっかりはさめます。物干し竿の上から洗濯物を2枚同時にはさむことができます。先端は衣類を傷めないソフトな設計です。ピンチは濡れた手でも押さえやすいように凹状になっています。他クリップとして束ねるのに使用可能です。洗濯物を留めるのに他クリップとして束ねるのにも使用可能です。丈夫な強力バネで衣類を竿ごとしっかりはさめます。物干し竿の上から洗濯物を2枚同時にはさむことができます。先端は衣類を傷めないソフトな設計です。用途洗濯用に。トラスコ品番855-2572材質樹脂、本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線幅(mm)65色ブルー/ホワイト高さ(mm)90質量(g)185タイプ竿ピンチ入数(個)20寸法(幅W×高さh)(mm)65×902018年トラスコ掲載ページ9 0190
品質管理用スムス手袋マチ無(エコノミータイプ)
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381ダース(12双)当日出荷綿100%で吸汗性に優れた商品です。用途精密部品の組み立て、プラスチック成型品の加工、電子部品の組み立て、金属加工の仕上げ。車の運転。材質綿100%厚さ(mm)0.4色ホワイト入数(双)12機能吸汗性指マチマチなし
ヘキサゴンソケット 差込角12.7
TRUSCO(7件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.7表面処理三価クロムメッキ
ワイドモンキーレンチ
TRUSCO(24件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。用途狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
フェライト磁石(丸型穴付)
TRUSCO(15件のレビュー)¥119~税込¥131~1個ほか当日出荷保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。材質マグネット:フェライト磁石形状丸
万能金切ハサミ(コンパクトタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷強力スプリングを内蔵しています。 安全ロック付です。 滑り止めグリップとフィット感のあるハンドルを採用しています。 鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。材質(刃部)クロムモリブデン鋼、(グリップ)ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム全長(mm)185質量(g)185刃長(mm)14切断能力(mm)ステンレス板0.7切断能力(mm)鉄板1.2切断能力(mm)銅板1.5
スナップリングプライヤー(穴用) 直爪
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1丁当日出荷握りやすさを追求したハンドル形状です。軸穴種別穴用材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)種類スナップリングプライヤ爪形状直爪
PP糸巻きカートリッジフィルター
TRUSCO¥639~税込¥703~1本当日出荷から翌々日出荷ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。用途洗浄水、工業用水のろ過。材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン内径(Φmm)30内径×外径(Φmm)30×62外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60
六角穴付きボルト ステンレス 全ねじ
TRUSCO¥749~税込¥824~1パック(46本)ほか当日出荷耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。種別全ねじ材質/仕上ステンレス(SUS304相当材)規格JIS B1176規格品頭部形状六角強度区分A2-70相当
ハンマーへら( 曲り)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。 刃部は曲がり形状の50mm・76mm幅のため、剥がし難い個所も容易に作業できます。用途錆落とし・ペンキはがし・ガムはがし・ステッカーはがし。仕様貫通型形状曲り刃全長(mm)235刃長(mm)110硬度HRC50°材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)2材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
耐油ビニール手袋ロング
TRUSCO(1件のレビュー)¥649税込¥7141双当日出荷耐油性、グリップ性に優れます。 独自製法の縫い目の無いシームレス手袋なので、手に良くなじみ、長時間作業にも疲れにくいタイプです。 ロングタイプで袖口までしっかりガードします。用途機械工業、鋼鉄業。 水産・水産加工業。 建築、土木、農作業。材質(裏)綿(シームレス)材質(表)塩化ビニール
アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械仕様ISO14001認証取得工場製材質/仕上ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)600
ウレタンフィット手袋
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181パック(10双)当日出荷ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用しています。通気性に優れムレにくく快適です。手のひらにのみウレタン樹脂コートを施し、柔らかく手にフィットするので、長時間作業も疲れません。用途電気電子部品製造業、機械工業材質手袋部:ナイロンすべり止め部:ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)0.9色ホワイト入数(双)10機能通気性コーティング手の平コートゲージ数15
エアーダスター(ボタンプッシュ式)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷用途一般ダスト作業使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
スナップリングプライヤー(穴用) 曲爪
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1丁当日出荷軸穴種別穴用材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪
品質管理用スムス手袋マチ有(エコノミータイプ)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881ダース(12双)当日出荷綿100%で吸汗性に優れた商品です。立体的な縫製でフィット感を高めます。用途精密部品の組み立て、プラスチック成型品の加工、電子部品の組み立て、金属加工の仕上げ。車の運転。材質綿100%厚さ(mm)0.4色ホワイト入数(双)12機能吸汗性指マチマチ付
タイベック(R)保護服フード付ツーピス(上下セット)
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1セット当日出荷繊維くずなどの飛散を抑えます。 引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。 微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。 普通の作業服のほぼ1/3~1/5の軽さです。用途汚れの激しい現場作業。 金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。 汚れを嫌う作業など。仕様フード付ジャンパー・ズボンセット(DPM201+DPM301)、使い捨て用、帯電防止加工済セット内容上下種別上下セット色ホワイト機能粉体防護、ミスト防護
PP不織布カートリッジフィルター
TRUSCO¥769~税込¥846~1本当日出荷ポリプロピレンと発泡ポリエチレン(キャップ)のみを使用しているため、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。 熱溶着させた不織布から形成されているため、繊維の脱落はほとんどありません。 ポリプロピレンのコアにポリプロピレンの不織布を積層させることにより従来のワインドカートリッジフィルターに比べ、高精度なフィルターとなります。 両端にポリエチレンキャップを装着しており、シール性を強化しました。用途工業用水等の各種水処理に。材質/仕上本体:不織布・ポリプロピレン、キャップ:発泡ポリエチレン外径(mm)62内径(mm)30
フランジナット ネジ M24
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3612材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)28質量(g)185ねじ寸法M24×P3.0二面幅(mm)36適合ボルト径M24フランジ径D(Φmm)472018年トラスコ掲載ページ1 1085
シムボックステープ(ステンレス製)
TRUSCO¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷機械同士のすき間を埋めたり、調整用に使用できます。 テープ状になっているため、任意の長さにカットできます。用途すき間調整などに材質ステンレス(SUS304)テープ長さ(m)1
スタットボルト ネジ M14
TRUSCO(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷から翌々日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)2.0
W溝ビット(マグネット入り)
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1袋(10本)当日出荷軸部が4.5mmと細く、家電製品の細い穴・端子台・奥まった個所のねじ締めに最適です。 オリジナル特殊合金鋼を使用し、優れた精度と耐久性を誇ります。 電動工具のボール溝サイズが13mm・9.5mmのどちらにも使えるW溝タイプです。種類段付先端サイズNo.2硬さH先端形状プラス(+)軸径(m/m)4.5本数10シャンク径(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
ハイパワーコイルホース
TRUSCO¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷材質(本体)ポリウレタン寸法D(mm)100寸法E(mm)40寸法B(mm)300ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)8
ギヤレンチ コンビタイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1丁ほか当日出荷正逆の切替は付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。材質クロムバナジウム鋼表面仕上げノンクロムメッキ処理ラチェット機構あり