カテゴリ
- 機構部品(3)
- 保管用品(2)
- 安全保護具(2)
- 切削工具(2)
- 作業工具(2)
- テープ(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- Festo(593)
- SMC(197)
- ホンダ(160)
- BIGM(丸山製作所)(32)
- SIEMENS(19)
- エスコ(16)
- IDEC(和泉電気)(15)
- サンドビック(13)
- MAZDA(マツダ)(13)
- 福井クラフト(13)
- CAPTAIN STAG(10)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(10)
- 椿本チエイン(9)
- SUS(エスユーエス)(9)
- 長野計器(8)
- ニッサン(8)
- イシハシ精工(7)
- スズキ(7)
- ブランドをもっと見る
「g203」の検索結果

コイルスプリング 超重荷重用
TRUSCO¥399~税込¥439~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。 ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ナイスマイティ ステップドリル 2枚刃チタンコーティング
TRUSCO(7件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)シャンク径(Φmm)10表面処理チタンコーティング
電動ドライバー用アダプターL型
TRUSCO(12件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。 ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。 インパクトドライバーにも対応可能です。種類L型ドライバー差込角(mm)6.35
スタットボルト ネジ M16
TRUSCO¥479税込¥5271本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M162018年トラスコ掲載ページ1 1075
ナイスマイティ ステップドリル(コバルトハイス)
TRUSCO(4件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)表面処理黒染
イヤーマフ(ネックバンドタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷騒音レベルの高い環境でも使用できる高遮音イヤーマフです。 ネックバンド式です。色オレンジタイプネックバンドタイプ材質(ヘッドバンド)スチール
スタットボルト ネジ M24
TRUSCO¥829税込¥9121本当日出荷から翌々日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M24
イヤーマフ折りたたみ式
TRUSCO(7件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷独自のカップ型設計で耳全体をソフトに覆い快適な装着感です。ANSI(米国規格協会)認定商品。用途工事建築現場など、騒音の大きい場所。タイプ折りたたみ式材質(ヘッドバンド)ABS樹脂+PC材質(耳当て)ABS樹脂+PVCクッション
異径ソケット(ステンレス)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状異径ソケット使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
ナイロン軸付ホイール(軸径6mm)
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181セット(5個)当日出荷ステンレス、一般金属兼用です。 ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。 ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力などに優れています。 自生作用によっていつも新しい表面が表れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。 長い間形を持続します。エッジがボロボロにかけることもありません。用途塗装はがし、メッキ前の研磨ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適、使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)材質軸:スチール最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)40適合材ステンレス
箱型アルミレベル
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781本当日出荷レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入材質(本体)アルミニウム精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
引出しユニット1037×444引出AW2NG20個
TRUSCO¥71,980税込¥79,1781台翌日出荷横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。付属品各引出しに仕切板・見出しカード各1枚付トラスコ品番511-7755質量(kg)26.9色ネオグレー高さ(mm)444材質(本体)スチール奥行(mm)307間口(mm)1037引出し数AW-2 NG 4列5段最大積載量(kg)150荷姿完成品引出し組合せAW-2 NG 20個色(本体)グレー外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1037×307×444
TUG200型軽中量棚用大見出し H103X203
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281セット8日以内出荷柱の正面、側面どちらでも装着できます。ロケーション管理に有効です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。ロケーション管理に有効です。仕様プッシュリベット止めトラスコ品番855-8051セット内容大見出し取付用金具 1個、セーフティーピン 1個、プッシュリベット 2個材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装質量(kg)0.2色オイスターホワイト高さ(mm)103間口(mm)203アズワン品番64-8754-102018年トラスコ掲載ページ8 0117