カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • テープ(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • Festo(593)
  • SMC(197)
  • ホンダ(160)
  • BIGM(丸山製作所)(32)
  • SIEMENS(19)
  • エスコ(16)
  • IDEC(和泉電気)(15)
  • サンドビック(13)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • 福井クラフト(13)
  • CAPTAIN STAG(10)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(10)
  • 椿本チエイン(9)
  • SUS(エスユーエス)(9)
  • 長野計器(8)
  • ニッサン(8)
  • イシハシ精工(7)
  • スズキ(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g203」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 超重荷重用

    TRUSCO
    399税込439
    1個
    当日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • 建築塗装用マスキングテープ TRUSCO

    建築塗装用マスキングテープ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    679税込747
    1セット(7巻)
    当日出荷
    厚さ(mm)0.085テープ厚さ(mm)0.085引張強度(N/10mm)33.5粘着タイプ弱粘着
  • 首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。 ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ナイスマイティ ステップドリル 2枚刃チタンコーティング TRUSCO

    ナイスマイティ ステップドリル 2枚刃チタンコーティング

    TRUSCO(7件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
    用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)シャンク径(Φmm)10表面処理チタンコーティング
  • 電動ドライバー用アダプターL型 TRUSCO

    電動ドライバー用アダプターL型

    TRUSCO(12件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。 ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。 インパクトドライバーにも対応可能です。
    種類L型ドライバー差込角(mm)6.35
  • スタットボルト ネジ M16 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M16

    TRUSCO
    479税込527
    1本
    当日出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M162018年トラスコ掲載ページ1 1075
  • ナイスマイティ ステップドリル(コバルトハイス) TRUSCO

    ナイスマイティ ステップドリル(コバルトハイス)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。
    付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)表面処理黒染
  • イヤーマフ(ネックバンドタイプ) TRUSCO

    イヤーマフ(ネックバンドタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    騒音レベルの高い環境でも使用できる高遮音イヤーマフです。 ネックバンド式です。
    オレンジタイプネックバンドタイプ材質(ヘッドバンド)スチール
  • スタットボルト ネジ M24 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M24

    TRUSCO
    829税込912
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M24
  • イヤーマフ折りたたみ式 TRUSCO

    イヤーマフ折りたたみ式

    TRUSCO(7件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    独自のカップ型設計で耳全体をソフトに覆い快適な装着感です。ANSI(米国規格協会)認定商品。
    用途工事建築現場など、騒音の大きい場所。タイプ折りたたみ式材質(ヘッドバンド)ABS樹脂+PC材質(耳当て)ABS樹脂+PVCクッション
  • 異径ソケット(ステンレス) TRUSCO

    異径ソケット(ステンレス)

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状異径ソケット使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
  • ナイロン軸付ホイール(軸径6mm) TRUSCO

    ナイロン軸付ホイール(軸径6mm)

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1セット(5個)
    当日出荷
    ステンレス、一般金属兼用です。 ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。 ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力などに優れています。 自生作用によっていつも新しい表面が表れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。 長い間形を持続します。エッジがボロボロにかけることもありません。
    用途塗装はがし、メッキ前の研磨ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適、使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)材質軸:スチール最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)40適合材ステンレス
  • 箱型アルミレベル TRUSCO

    箱型アルミレベル

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
    材質(本体)アルミニウム精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
  • 引出しユニット1037×444引出AW2NG20個 TRUSCO

    引出しユニット1037×444引出AW2NG20個

    TRUSCO
    71,980税込79,178
    1台
    翌日出荷
    横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。
    付属品各引出しに仕切板・見出しカード各1枚付トラスコ品番511-7755質量(kg)26.9ネオグレー高さ(mm)444材質(本体)スチール奥行(mm)307間口(mm)1037引出し数AW-2 NG 4列5段最大積載量(kg)150荷姿完成品引出し組合せAW-2 NG 20個色(本体)グレー外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1037×307×444
  • TUG200型軽中量棚用大見出し H103X203 TRUSCO

    TUG200型軽中量棚用大見出し H103X203

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1セット
    8日以内出荷
    柱の正面、側面どちらでも装着できます。ロケーション管理に有効です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。ロケーション管理に有効です。
    仕様プッシュリベット止めトラスコ品番855-8051セット内容大見出し取付用金具 1個、セーフティーピン 1個、プッシュリベット 2個材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装質量(kg)0.2オイスターホワイト高さ(mm)103間口(mm)203アズワン品番64-8754-102018年トラスコ掲載ページ8 0117