カテゴリ

  • 研磨材(13)
  • 作業工具(9)
  • 切削工具(8)
  • 機構部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 作業服(5)
  • 手袋(5)
  • 物流用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 保管用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 建築金物(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • テープ(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(12)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(109)
  • IDEC(和泉電気)(32)
  • MAZDA(マツダ)(142)
  • MIYOSHI(小西製作所)(27)
  • omron(オムロン)(26)
  • RS PRO(33)
  • SMC(237)
  • アライドテレシス(29)
  • イマオコーポレーション(52)
  • エスコ(84)
  • シヤチハタ(31)
  • スズキ(51)
  • スバル(97)
  • トヨタ(43)
  • ニッサン(61)
  • ホンダ(86)
  • メディアカバーマーケット(206)
  • 福井クラフト(69)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g210」の検索結果

110件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セラミックテープ TRUSCO

    セラミックテープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。 アスベストは一切含みません。
    用途遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温個所。仕様接着剤なし材質セラミック繊維65~75%有機繊維15~20%ガラス繊維5~15%瞬間使用温度(℃)900
  • 左官用ブラシ 黒毛210G TRUSCO

    左官用ブラシ 黒毛210G

    TRUSCO
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    弾力があり耐久性に優れた黒毛を使用しています。
    用途壁やセメントモルタルの表面調整。トラスコ品番258-9630材質黒毛形状1丁半、6行幅(mm)60厚さ(mm)15全長(mm)270質量(g)210毛丈(mm)45毛材馬毛、化繊適合材セメント、モルタルなど行数6
  • 生体溶解性セラミッククロス(平織り) TRUSCO

    生体溶解性セラミッククロス(平織り)

    TRUSCO
    ¥32,980税込¥36,278
    1巻
    当日出荷
    生体溶解性セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。 アスベストは一切含みません。RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外です。 RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外の生体溶解性セラミック素材です。 ガラス繊維以上の耐熱性を有します。
    用途遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温箇所。遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温箇所。仕様接着剤なし(針金などで留めて下さい。)使用温度範囲(℃)400混率(%)(生体溶解性セラミック繊維)65~75、(有機繊維)15~20、(ガラス繊維)5~15瞬間耐熱温度(℃)900
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • ステンレス深型角バット TRUSCO

    ステンレス深型角バット

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
    材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1パック(7個)
    当日出荷
    頭部を沈める必要のある時に用いる。
    材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
  • ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO

    ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途一般産業、自動車関連。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)12.7ボルト(mm)(6角)7.8mm
  • カットプラチェーン TRUSCO
    イエロー
    ホワイト
    黒×黄

    カットプラチェーン

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷
    短尺タイプのプラスチックチェーンです。別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。
    用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。材質ポリエチレン(PE)
  • 平タガネ TRUSCO

    平タガネ

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1本
    当日出荷
    ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。
    用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼タイプ両刃
  • 品質管理用スムス手袋マチ無(エコノミータイプ) TRUSCO

    品質管理用スムス手袋マチ無(エコノミータイプ)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1ダース(12双)
    当日出荷
    綿100%で吸汗性に優れた商品です。
    用途精密部品の組み立て、プラスチック成型品の加工、電子部品の組み立て、金属加工の仕上げ。車の運転。材質綿100%厚さ(mm)0.4色ホワイト入数(双)12機能吸汗性指マチマチなし
  • 圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO

    圧縮コイルばね(スチール)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
  • WA(赤)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCO

    WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック(5本)
    当日出荷
    焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
    用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。仕様WA60P粒度60使用工具マイクログラインダー、電気ドリル材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
  • マグネットテープ TRUSCO

    マグネットテープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥609税込¥670
    1巻
    当日出荷
    材質ゴム磁石、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1.5
  • 六角ホースニップル(ステンレス) TRUSCO

    六角ホースニップル(ステンレス)

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)1(常温)最高許容圧力(MPa)常温1適合用途水・油・ガス
  • シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製) TRUSCO

    シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(2本)
    当日出荷
    内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
    用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート
  • インターナル砥石 TRUSCO

    インターナル砥石

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    良好な研削性と耐久力があります。
    用途ストレートグラインダー用粒度#36色黒砥材A穴径(Φmm)10硬度Pねじ径(mm)M10(P1.5)砥粒A結合剤B
  • ベベルディスク TRUSCO

    ベベルディスク

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1パック(5個)
    当日出荷
    傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げが出来ます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配などが無く安全に使用できます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
    材質ナイロン不織布厚さ(mm)12ピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具100mm電動ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95
  • カットプラチェーン TRUSCO

    カットプラチェーン

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1本
    当日出荷
    材質ポリエチレン(PE)色ブラック
  • TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCO

    TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)

    TRUSCO
    ¥4,098税込¥4,508
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
  • 人工芝押さえピン TRUSCO

    人工芝押さえピン

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1パック(10本)
    当日出荷
    人工芝の固定に使用できます。ピンの先端が尖っているため、差し込みやすく、グリーン色で目立ちません。
    用途人工芝の押さえに。幅(mm)31色グリーン
  • エポキシ鉄筋用被覆結束線 TRUSCO

    エポキシ鉄筋用被覆結束線

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1束
    当日出荷
    被覆材(塩化ビニル樹脂)と心線材(なまし鉄線)を完全接着させることにより、端部や傷からの空気、水分の浸入を遮断します。心線材を保護し、耐久性を飛躍的に向上させています。完全接着により、端部の心線が飛び出しにくくなっています。JIS G 3543適合の合成樹脂被覆鉄線を使用しています。国産材料を国内工場で加工しています。エポキシ鉄筋と違う色のカラー線を使っているため、結束忘れの防止になります。ダンボールケース入りで取り出しが便利、重ねられて置き場を取りません。
    用途エポキシ鉄筋用。構造物の塩害対策として。材質/仕上被覆材:塩化ビニル樹脂、心線材:なまし鉄線色グリーン引張強度(N)260線径(mm)1.2(鉄線径:0.9)
  • ベストローラー重荷重用 TRUSCO

    ベストローラー重荷重用

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。
    用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設仕様熱硬化性ウレタンゴム採用単層ウレタン設計剥離防止特殊加工ベアリング採用ワイドアウラ-レースベアリング採用インナートレース突出ベアリング採用種別重荷重用ベアリングウレタンローラー使用温度範囲-10~40℃
  • ウエルダー接続ケーブルジョイント TRUSCO

    ウエルダー接続ケーブルジョイント

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    溶接機の二次側端子に電線を着脱することが容易に行えます。
    接続ケーブル+溶接機
  • クールベスト用長時間アルミパック保冷剤 TRUSCO

    クールベスト用長時間アルミパック保冷剤

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    過酷な環境下でも冷たさを長時間できるアルミパックの保冷剤です。独自の多層構造により、40℃の環境下で約6時間冷たさを保ちます。インナーベスト専用保冷剤です。
    用途クールベスト用保冷剤の予備として。成分水、増粘剤、保存剤、着色剤、融点降下剤トラスコ品番358-9044材質袋:アルミフィルム、ナイロン・ポリエチレン、内容物:水、増粘剤、保存剤、着色剤、融点降下剤寸法(mm)170×115質量(g)約210タイプ長時間タイプ
  • チス TRUSCO

    チス

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。コンクリート等のハツリ作業に。
    用途コンクリートなどのハツリ作業に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼
  • アングル式ゴムキャスター TRUSCO

    アングル式ゴムキャスター

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ゴム
  • ホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO

    ホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。
    用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)13ボルト(mm)(6角)7mm
  • 緩衝フォーム(袋タイプ) TRUSCO

    緩衝フォーム(袋タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(50枚)
    当日出荷
    柔らかい素材で、緩衝・保温・防湿・耐薬品性に優れています。 燃やしてもダイオキシンなどの有毒ガスは発生しません。
    用途小物や部品などの包装梱包に。
  • ユニクロワイド金折 TRUSCO

    ユニクロワイド金折

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
    用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ寸法W(mm)32板厚(mm)4.5
  • チャックアーバー 焼入研磨品 TRUSCO

    チャックアーバー 焼入研磨品

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥5,098税込¥5,608
    1本
    当日出荷
    ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。
    用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
  • エアーガンコック付本体 TRUSCO

    エアーガンコック付本体

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。材質(本体)アルミダイカスト材質(ノズル)アルミ合金常用使用圧力(MPa)0.6プラグ1/4コック付き
  • 角曲げ・ハーフボール六角棒レンチ用トリプルハンドル TRUSCO

    角曲げ・ハーフボール六角棒レンチ用トリプルハンドル

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    トリプルハンドルを使用する事で、ボールポイントの早回しから本締めまで連続してできます。常にハンドルが回しやすい方向(5方向)に差し込み穴があって楽に本締めができます。
    仕様角曲げ・ハーフボール六角棒レンチ用トリプルハンドルトラスコ品番837-1272材質炭素鋼(S45C)形状トリプル型全長(mm)275質量(g)210先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0724
  • クーラントライナー (ジョイントプライヤー) TRUSCO

    クーラントライナー (ジョイントプライヤー)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1丁
    当日出荷
    用途クーラントライナーの接続材質アルミダイキャスト全長(mm)210寸法H(mm)70寸法W(mm)210寸法h(mm)25.0
  • スタットボルト ネジ M20 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M20

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1本
    当日出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M202018年トラスコ掲載ページ1 1076
  • 難燃ロープ TRUSCO

    難燃ロープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1巻
    当日出荷
    アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10秒間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。組みひも構造:1×16打ち
    用途溶接作業、研磨作業、各種加工作業現場に。
  • 鉄長蝶番ユニクロ(穴ナシ) TRUSCO

    鉄長蝶番ユニクロ(穴ナシ)

    TRUSCO
    ¥929税込¥1,022
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    必要な長さに切断できます。
    用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番仕様穴ナシ材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛メッキ・ユニクロ処理(芯棒)ステンレス(SUS304)
  • 六角穴付止めねじ(スチール・平先) TRUSCO

    六角穴付止めねじ(スチール・平先)

    TRUSCO
    ¥799税込¥879
    1セット(20本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    頭部形状六角穴付き
  • 気泡緩衝材(袋タイプ) TRUSCO

    気泡緩衝材(袋タイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(50枚)
    当日出荷
    クッション性に優れ、衝撃から中身を保護します。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
    用途小物や部品などの包装梱包に。厚さ(mm)4
  • アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし) TRUSCO

    アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし)

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
    用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械仕様ISO14001認証取得工場製材質/仕上ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)600