カテゴリ
- 作業工具(17)
- 切削工具(14)
- 研磨材(11)
- 物流用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 保管用品(5)
- 機構部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 電気材料(4)
- 手袋(4)
- テープ(3)
- 清掃用品(3)
- 安全用品(3)
- 梱包用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 安全保護具(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 作業服(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- マスク(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(10)
- ブロードウォッチ(202)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(146)
- PROST's(57)
- omron(オムロン)(37)
- メディアカバーマーケット(35)
- イマオコーポレーション(32)
- ナカバヤシ(27)
- 高山商店(27)
- リゲッタ(27)
- SHIMANO(シマノ)(24)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(23)
- MIYOSHI(小西製作所)(22)
- 扶桑精機(21)
- CKD(19)
- エスコ(18)
- ナベヤ(16)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- 警子ちゃん(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「g240」の検索結果
特価

プロセフティブーツDX 鋼(単体でJIS規格 S種相当)製先芯 耐滑機能
TRUSCO¥6,898税込¥7,5881足当日出荷ラバー・ナイロンメッシュ・ラバー+吸汗メリヤスの4層構造の強度に優れた作業用カラーブーツです。 靴底には疲労軽減のハニカムメッシュインソールを内蔵しています。 底面は滑りにくい彫刻構造です。(アメ底) 反射テープ付です。 つま先に鉄芯を入れた安全長靴です。用途土木・建築現場材質胴部・底部:ラバー色ブラック/オレンジ種類作業靴材質(甲被)ラバー機能耐滑JIS規格JIS規格 S種相当足幅EE材質(底部)ラバー材質(先芯)鋼(単体でJIS規格 S種相当)靴タイプブーツ
ファンガード
TRUSCO¥319税込¥3511個当日出荷ファンを異物から保護するためのガードです。ファンガードを取り付けることで回転部分への指の挿入を防ぎます。材質軟鋼線材RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(10本)当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥819税込¥9011パック(300個)当日出荷頭部を沈める必要のある時に用いる。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10巻数50風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Paミシン目(mm)(ピッチ)200残留粒子(μ)70
管用タップ テーパー(PTねじ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷管用テーパーねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
ゴミはさみ
TRUSCO(10件のレビュー)¥309税込¥3401本当日出荷ハサミの手にRを付けることで、泥水が入った空き缶でもハサミがねじれることなく楽に挟めます。しかも先端部分は平らで、タバコの吸い殻のような小さなクズもしっかり挟めます。材質スチール幅(mm)24厚さ(mm)0.9
αウレタンコイルホースブルー(カップリング付)
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。 カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。 耐摩耗性、耐久性も優れています。内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル径(mm)42使用圧力(MPa)0.8仕様両端カップリング付材質ポリウレタン色青ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気ホース継手1/4カップリング流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)使用カプラーツータッチカプラー
ボールチェーン(ステンレス製)
TRUSCO(6件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
手打ちバラ刻印 英字
TRUSCO(11件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から翌々日出荷他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
ボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム)
TRUSCO(2件のレビュー)¥719税込¥7911パック(600個)当日出荷おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム種類平ワッシャー
両面ハトメステンレス製
TRUSCO(9件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581パック(100組)当日出荷錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。材質ステンレス(SUS304)
制御盤イージーフィルター難燃タイプ
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881本当日出荷オイルミスト・粉じんから電子部品を守ります。ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。用途制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして。材質難燃ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ3 0420
管用タップ 平行(PFねじ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷管用平行ねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
マジックディスク
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(50枚)当日出荷番手の取り替えがワンタッチでできます。キレ味が鋭いです。ペーパー目が出にくいです。目づまりが少なく長寿命です。粒度#120~#400は耐水性があり、水との併用も可能です。用途自動車補修研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼き付け塗装研磨作業。仕様穴なしタイプ適合機種信濃機販色灰タイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000最高周速度39.2m/S(2355m/min)外径(mm)752018年トラスコ掲載ページ5 0972
強力ドレッサホルダ用替刃
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(48枚)当日出荷用途DH-240M、DH-265兼用替刃トラスコ品番215-7306適合機種DH-240M、DH-265厚さ(mm)1.55質量(g)240内径(Φmm)6.4外径(Φmm)28刃幅(mm)約18
ベベルディスク
TRUSCO(2件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581パック(5個)当日出荷傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げが出来ます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配などが無く安全に使用できます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。材質ナイロン不織布厚さ(mm)12ピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具100mm電動ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95
アルミ製口金(パイプ用)
TRUSCO(14件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(2個)当日出荷工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。材質(フレーム)アルミ製アングル
フェイクレザー前開きスリッパ
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381足当日出荷フェイクレザーで高級感があり、厚みがあるため歩きやすいスリッパです。 前あきなので通気性抜群です。 滑りにくく、来客用にも最適なスリッパです。用途来客用として。足のムレを気にされ方に。材質表材:PVC、中板素材:PVC、底素材:マサPVC(滑り止め加工をしているPVC材)サイズフリー質量(g)240タイプ前開きタイプサイズ(cm)25~27内寸(cm)27外寸(cm)29.0靴タイプスリッパ
αフィットキャッチマスク
TRUSCO(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(50枚)当日出荷金属パーツを未使用で廃棄処理が簡単です。 防臭効果の高い特殊活性炭シートを採用しました。 鼻の形にピッタリ合わせられる、樹脂製ノーズピースを採用しました。用途臭い、ほこりが多い場所での使用。トラスコ品番301-7311種別簡易マスク質量(g)240縦(mm)90横(mm)175質量(g/枚)4.8
エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。用途一般ダスト作業。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグ
回転ドリルスタンド
TRUSCO(20件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ストレートドリル(1mm~13mm)の区分整理に最適。1.0mm~10.0mmまで0.1mm間隔、10mm~13mmまで0.5mm間隔、またリーマ通し用として10.9mm、11.9mm、12.9mmの3サイズを付加、計100本のドリルがコンパクトに整理可能。工具の整理整頓・作業能率の向上に役たちます。材質(本体)ABS樹脂
管用アジャスタブル丸ダイス テーパー(PTねじ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:低炭素鋼。PTおねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)加工ねじ管用テーパーねじPT・R
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から翌々日出荷独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PFねじ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。管用平行PFおねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)加工ねじ管用平行ねじPF・G
アイナット ステンレス製
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど材質ステンレス(SUS304)
スモールベルト 20X520
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(20本)当日出荷スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています(粒度#40~240)。 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。 ダイカスト品の仕上げ、修正等。ベルト幅(mm)20基材布ベルト長さ(mm)520幅×長さ(mm)20×520