カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 機構部品(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(14)
- 光(13)
- エスコ(10)
- エレコム(9)
- ダイニチ工業(6)
- ENGINEER(エンジニア)(4)
- オーム電機(4)
- アズワン(3)
- OSG(オーエスジー)(3)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- 旭精工(2)
- アルインコ(2)
- イシハシ精工(2)
- 千代田通商(2)
- ハンマーキャスター(2)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- ブランドをもっと見る
「g244」の検索結果
特価

コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
TRUSCO(42件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081丁当日出荷口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
細軸ドリル(13型)
TRUSCO(3件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷から翌々日出荷シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKH)全長(mm)140溝長(mm)85シャンク径(Φmm)13
ステンレス平織金網
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481パック(3枚)当日出荷縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用。材質ステンレス(SUS304)
スタットボルト ネジ M20
TRUSCO(1件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷から翌々日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M202018年トラスコ掲載ページ1 1076
エアーガンコックなし本体
TRUSCO(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。材質本体:アルミダイカスト、ノズル:アルミ合金寸法F(mm)44最高使用圧力0.6MPa常用使用圧力(MPa)0.6プラグ1/4コック無し
リードバイス回転台
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781台当日出荷回転台をセットすることで、あらゆる角度(360度)における作業が可能なリードバイスが実現します。付属品バイス固定用ネジ、回転ハンドル※作業台等に取付けるネジは入っていません高さ(mm)32寸法h(mm)15寸法g(mm)W1/2