カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- ホンダ(65)
- MAZDA(マツダ)(21)
- 福井クラフト(14)
- メディアカバーマーケット(13)
- エスコ(9)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- 椿本チエイン(6)
- ヤマニパッケージ(6)
- SMC(5)
- THK(4)
- 光(4)
- UNION(ユニオン)(4)
- イシハシ精工(3)
- イマオコーポレーション(3)
- Wera(3)
- KTC(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- ブランドをもっと見る
「g273」の検索結果

コイルスプリング 超重荷重用
TRUSCO¥469~税込¥516~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)1巻単位
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷水性塗料にも使用できます。 手切れがよく、簡単に切ることができます。 高い耐熱性能があります。 糊残りが少ないタイプです。用途各種塗装関係。厚さ(mm)0.155使用温度範囲(℃)150/(60分)テープ厚さ(mm)0.155引張強度(N/10mm)34.23
ボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム)
TRUSCO(2件のレビュー)¥719税込¥7911パック(65個)当日出荷おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム種類平ワッシャー
ホースバンド 14.2mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.65バンド幅(mm)14.2ボルト(mm)(6角)8mm
ナイロン軸付ホイール(軸径6mm)
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181セット(5個)当日出荷ステンレス、一般金属兼用です。 ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。 ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力などに優れています。 自生作用によっていつも新しい表面が表れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。 長い間形を持続します。エッジがボロボロにかけることもありません。用途塗装はがし、メッキ前の研磨ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適、使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)材質軸:スチール最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)40適合材ステンレス